165件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「吊る」・「継ぐ」・「取り付ける」おねじを簡単に設置できます。カムアウトしにくい四角穴を採用しています。
用途木材に対してのおねじ設置。 材質スチール、表面処理:三価クロメート トラスコ品番856-1569 質量(g)71.6 表面処理三価クロメート 2018年トラスコ掲載ページ2 0472
1セット(4本)
899 税込989
当日出荷

軽量。従来の金属挽物に比べて約1/3~1/10のコストダウンに成功。110℃の優れた耐熱性。
用途照明器具の反射板の取付。各種ディスプレイ用器具。電気機器、一般機械、事務用機器等。 表面処理三価クロメートメッキ 材質(ねじ部)
1パック(85本)ほか
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

エスコ品番EA949NC-610 長さ(mm)10 ねじ径M6 表面処理三価クロメート 頭部形状丸皿頭
1個
260 税込286
翌日出荷

取付け機械に4ヶ所ピッチを合わせて穴を開けるだけで、調整ボルトを取り付けることが可能。溶接などの手間が省けます。
材質SS400相当 表面処理三価クロメート処理品
1個
299 税込329
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スチール製の1本売りです。
用途コンクリート用 材質スチール製 表面処理三価クロメート 適合材コンクリート
1本
87 税込96
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

芯棒を打ち込むだけの簡単施工 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる 取付物の上から、直接施工ができる 本体径とねじの呼びが同径
用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け 自動販売機据え付け 材質スチール製 タイプCタイプ 表面処理三価クロメート処理
1箱(50本)
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

オールアンカー(スチール製)(パック品) 大阪魂 動画あり
芯棒を打ち込むだけの簡単施工。 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる。 機材の上から、穿穴・打ち込み・施工ができる。
用途金物取り付け、いす取り付け、自動販売機据え付け、配管取り付け、空調機器取り付けなど。 材質 表面処理三価クロメート
1パック(10本)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。 機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。 材質 表面処理三価クロメート
1パック(10本)
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付 材質低炭素鋼 種類P=3(SW+JIS W組込) 表面処理三価クロメート(白) 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
1パック(45個)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ねじ径M5 長さ(mm)10 頭部形状皿頭 表面処理三価クロメート エスコ品番EA949NA-510
1個
260 税込286
翌日出荷

エスコ品番EA949NG-210 長さ(mm)10 ねじ径M2 表面処理3価クロメート 頭部形状鍋頭
1個
320 税込352
翌日出荷

エスコ品番EA949NA-610 長さ(mm)10 ねじ径M6 表面処理三価クロメート 頭部形状皿頭
1個
260 税込286
翌日出荷

エスコ品番EA949NA-410 長さ(mm)10 ねじ径M4 表面処理三価クロメート 頭部形状皿頭
1個
260 税込286
翌日出荷

エスコ品番EA949NA-310 長さ(mm)10 ねじ径M3 表面処理三価クロメート 頭部形状皿頭
1個
260 税込286
翌日出荷

表面処理3価クロメート エスコ品番EA949NG-410 長さ(mm)10 ねじ径M4 頭部形状鍋頭
1個
320 税込352
翌日出荷

エスコ品番EA949NG-510 長さ(mm)10 ねじ径M5 表面処理3価クロメート 頭部形状鍋頭
1個
320 税込352
翌日出荷

表面処理3価クロメート エスコ品番EA949NG-610 長さ(mm)10 ねじ径M6 頭部形状鍋頭
1個
320 税込352
翌日出荷

1個
320 税込352
翌日出荷

エスコ品番EA949NA-210 長さ(mm)10 ねじ径M2 表面処理三価クロメート 頭部形状皿頭
1個
260 税込286
翌日出荷

エスコ品番EA949NC-510 長さ(mm)10 ねじ径M5 表面処理三価クロメート 頭部形状丸皿頭
1個
260 税込286
翌日出荷

エスコ品番EA949NC-410 長さ(mm)10 ねじ径M4 表面処理三価クロメート 頭部形状丸皿頭
1個
260 税込286
翌日出荷

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー(小型・旧JISタイプ)、スプリング(P-4)付 材質低炭素鋼 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 表面処理三価クロメート(白) 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
1パック(27個)ほか
579 税込637
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

内部コーン式で施工のバラツキが少ない コンクリート面(モルタル面)に均一施工ができるので、美観に優れる
用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け 表面処理三価クロメート処理
1箱(50本)
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調節に使用 材質 表面処理三価クロメート
1パック(10個)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。 豊富なサイズ。 機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。 種別ミリねじ 材質スチール製
1箱(100本)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質 頭部形状六角穴付き皿 仕様SSS規格品(SSS002-1977) 種別全ねじ 表面処理三価クロメート 穴の形状六角穴 強度区分10.9(最小引張強さ/耐力) ねじ山種類メートル並目
1パック(25個)ほか
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質/仕上鉄/三価ホワイト 十字穴番号#2 表面処理3価クロメート 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1パック(214個)ほか
特価
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1パック(66個)ほか
特価
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。
用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
1セット(4本)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

高油圧仕様のスクリュープラグ。
用途油圧機器・空圧機器・一般産業機械 使用温度(℃)200 表面処理三価クロメート
1個
特価
459 税込505
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

十字穴付きのなべ小ねじに平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 種類P=1(JIS W組込) 表面処理三価クロメート 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)ほか
179 税込197
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軽量。従来の金属挽物に比べて約1/3~1/10のコストダウンに成功。110℃の優れた耐熱性。
用途照明器具の反射板の取付。各種ディスプレイ用器具。電気機器、一般機械、事務用機器等。 表面処理三価クロメートメッキ 材質(ねじ部)
1パック(55本)ほか
1,488 税込1,637
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

バイオマス袋に入った六角ナットです。
用途おねじに締め付け固定します。 材質 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190012 バイオマス配合率(%)10
1パック(6個)
194 税込213
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付 材質/仕上低炭素鋼(SWCH)/三価クロメート仕上げ(白) 種類P=3(SW+JIS W組込) 表面処理3価クロメート 頭部形状六角トリーマ組込 強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
1パック(20個)ほか
619 税込681
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1パック(39個)
499 税込549
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ねじ回り回転がほぼおこらない完全に近い緩み止め効果を発揮します。おねじの中間位置でも完全に固定することが可能です。繰り返し使用が可能です。ボルトの折損を防ぎ締結体自身の寿命を延ばすことができます。振動が発生する異種材料(木、プラスチックなど)を締結するのに最適です。
用途微振動が継続して発生する、大きな荷重が繰返し発生する、温度変化が大きい(高温、低温)(ガスタービンなど)、ボルト軸方向やボルト軸直角方向またボルト軸回り方向に繰返し外力が加わる、一度締結すればメンテナンスできない、人間がメンテナンスできない危険な箇所 材質SS400相当材 タイプH-1・リム付 表面処理三価クロメートメッキ仕上げ
1パック(7個)
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(43個)
509 税込560
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途機器・装置の省スペース化 材質SWCH45K 頭部形状低頭 穴の形状六角穴 強度区分8.8 ねじ山種類メートル並目
1パック(20個)ほか
619 税込681
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能な環境に配慮したアジャスターです。ねじ部は首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
用途コンピューターラック・制御盤・理化学機会・OA機器・各種什器など 材質/仕上(本体・底部)ABS樹脂/ダークグレー (ねじ部)鋼/三価クロメート処理 材質(本体)ABS樹脂 材質(ねじ部) 仕上三価クロメート処理(ねじ部) ダークグレー(本体・底部) 材質(底部)ABS樹脂
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスコ品番EA949NA-450 長さ(mm)50 ねじ径M4 表面処理三価クロメート 頭部形状皿頭
1個
260 税込286
当日出荷