11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(500個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじの呼びM4.8 ねじ径d4.8 ねじピッチp(mm)3.2 仕様クロムフリー 仕上三価ユニクロ 頭径D(Φmm)8.5 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)0.9
1箱(500個)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

表面処理ユニクロ 仕上三価ユニクロ RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)4.5
1箱(200個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
3,500 税込3,850
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

首下ネジが木と木を強力に引寄せガッチリ締まる。ネジ部のノッチとローレットが材料を効果的に切削し打込みトルクを大幅に減少させる。打ち込みが軽く速いので電動工具のバッテリーの消耗を防ぐ。仕事が早くなるので作業者の疲労も軽減!
用途あらゆる造作作業に最適。 材質 表面処理三価ユニクロ 穴の形状十字穴2番
1箱(260本)ほか
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

首下ネジが木と木を強力に引寄せガッチリ締まる。ネジ部のノッチとローレットが材料を効果的に切削し打込みトルクを大幅に減少させる。打ち込みが軽く速いので電動工具のバッテリーの消耗を防ぐ。仕事が早くなるので作業者の疲労も軽減!
用途あらゆる造作作業に最適。 材質 表面処理三価ユニクロ 穴の形状十字穴2番
1パック(80本)ほか
599 税込659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

独自の先端切刃で抵抗を抑え、堅木にもスムーズ! 特許の先端ダイヤモンドカットで木割れも抑制。スピード施工でバッテリーが長持ちします。 6価クロムを使用しない表面処理で環境と耐食性に配慮した表面処理です。 ハイロー構造による保持力と板浮きを抑えます。 25~120mmまで内装、外装、屋根まで幅広く対応したサイズを揃えています。 蓋を開けてもサイズが分かる、混入防止ラベル付き(※小箱)。
用途内装、外装、造作、コーススレッド、DIY 表面処理三価ユニクロ
1個(80本)ほか
449 税込494
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

板金野地板コース
仕様クロムフリー 材質 サイズ5.5×100 全長L(mm)100 仕上三価ユニクロ ねじ径d5.5 頭径D(Φmm)12 ねじ長さS(mm)65 ねじの呼びM5.5 アズワン品番65-2099-09 ねじピッチp(mm)3.2 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)3.3
1箱(100個)
3,198 税込3,518
5日以内出荷

仕様クロムフリー 仕上三価ユニクロ ねじ径d4.2 頭径D(Φmm)7 ねじの呼びM4.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5000個)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

先端ドリル形状でバリが出にくい 頭部径Φ8.0 mmで目立ちにくい 豊富な着色ラインナップ
用途木下地への各種板金役物留め・角波留めに タイプ全ねじ 頭径(mm)8 材質 表面処理3価ユニクロ
1箱(1000本)
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関連キーワード