398件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ製踏み台 モノタロウ 動画あり
アルミ製で軽量のため、簡単に持ち運びが可能です。 キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。 折りたたみ式なので収納時も少ないスペースで保管頂けます。
最大使用荷重(kg)80 仕様折りたたみ標準タイプ 取扱説明書(24.6MB) 収納寸法・奥行(mm)155 天板寸法・奥行(mm)160
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

伸縮式の洗車ブラシ・スポンジ用ハンドルです。 専用ブラシ・スポンジ(別売)を装着して使用します。 通水ありタイプは通水ON/OFFスイッチ付。 ブラシ・スポンジ側の取り付け部にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。
用途ハイルーフ車・大型車の洗車に。建物の外壁やタイヤの掃除に。 適合(先端部)47775290・47775299・75464184・75464193・75464209 危険物の類別非危険物
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミフレキのスタンダードタイプです。 伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保持します。 コンパクトに圧縮しているため、搬入保管に便利です。 不燃材使用
用途一般冷暖房空調及び排気用
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

必要な長さに合わせて簡単にカットすることができるため、現場でのジャストサイズの施工を可能にします。道具はハサミとニッパーを使って簡単に切断できます。 高炭素導線が狭いピッチでらせん状に入っていますので形くずれを防ぎます。アルミ箔3層・ポリエステルフィルム2層の特殊ラミネート構造により、優れた耐久性と気密性を持っています。
用途一般換気向け 材質アルミニウム箔、ポリエステルフィルム、高炭素鋼線(Φ0.9~1.5mm)※ダクト口径により鋼線径変わります 仕様国土交通省認定(不燃材料)NM-2834/NM2835 長さ(m)10 風速(m/s)最大通過/30 最大静圧(Pa)正圧/3000、負圧/250 最小曲半径R=1/2Dia
1本
6,198 税込6,818
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

アルミ製で軽量です。さらに取っ手が付いているので持ち運びも簡単に出来ます。表面は滑りにくくするため凸型加工が施されています。荷台への固定用フックが付いているので安全に積み下ろしが可能です。
用途軽トラなどへの積み込み作業に 全長(mm)1800 材質アルミニウム 全高(mm)60 最大積載荷重(kg)500(1枚あたり250) 取扱説明書(1.7MB)
1セット(2枚)
19,990 税込21,989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.あらゆる流体が搬送できます。液体・気体・粉粒体など、あらゆる流体が搬送できます。石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用できる多目的カップリングです。2.ワンタッチで着脱できます。カプラーに付いているレバーを操作することで簡単に着脱でき、工具などは必要ありません。3.連結は確実に持続します。内部のガスケットにより流体の洩れを防ぎ、ジョイントを持続します。4.長年の実績が、証明する品質。耐圧性、耐温度などの品質の優秀性は、長年にわたる実績が証明しています。
用途シール面を痛めないためや、埃の付着を防ぐためのものです。アダプターOZ-A・OZ-F・OZ-Eなどに使用します。 適合流体水、油など 接続方式ワンタッチ式 使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワイドな天板で作業時の安定性を確保します。 踏みざんもワイドなので昇り降りも安全です。 展開や折り畳みに便利な楽々レバー付。 アルミ製で軽量のため、簡単に持ち運びが可能です。 キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所や作業現場でも大活躍します。
用途事務所や作業現場など多様な現場で 仕様折り畳み式、天板・踏みざん寸法ワイドタイプ 材質アルミ(アルマイト仕上げ)、樹脂部:ABS 踏ざん踏面幅(mm)100 最大使用荷重(kg)80 取扱説明書(1.0MB) 収納寸法・奥行(mm)240 天板寸法・幅(mm)290 天板寸法・奥行(mm)255
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業台 アルインコ 動画あり
天板が縞板のため、アルミ形材に比べて滑り止め効果があります。
最大使用荷重(kg)150 仕様組立式 材質アルミ
1台ほか
25,980 税込28,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

両端は耐衝撃性を高めるプラスチックリブ付です。 スタビラ社独自の気泡管完全固定方式のため、狂いにくい構造です。(ドイツ特許取得) 高精度、プロ仕様のアルミレベルです。
用途傾き測定に。 精度±0.5mm/m 感度10mm/m(0.57°) 厚さ(mm)21 高さ(mm)50 材質(本体)アルミ マグネットなし RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ツバ無しのため、床面がフラットに納まります。そのため歩行や車イス、運搬車の横断時にもショックがありません。
用途V型戸車とセットでご使用ください。 材質アルミ押出し材 仕上アルマイトアンバー 断面寸法(mm)9×6
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ製の使い捨て容器です。アルミ素材のため耐熱性があります。簡易容器として液体・固体・粉体等にさまざまなご利用ができます。
用途使い捨て容器として。液体、固体、粉体などに。 材質アルミ 耐熱温度(℃)600
1袋(20枚)
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-700・FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。 取付け穴は長穴のため、受座とのかみ合わせを調整できます(前後約3mm)。調整できないタイプの座金もあります(FA-772-NA)。詳細はお問合せください。 取付けねじはキャップで隠すため外観がスッキリします。 取付けは密閉用セイフティハンドルFA-602・FA-662と互換性があります。 首長南京錠でも施錠できます。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉 材質(本体)アルミニウム合金(ADC) 付属品キー2本 質量(g)1025 表面仕上げ本体:抗菌焼付塗装(シルバー) 350 材質(化粧カバー)抗菌剤練込みABS樹脂 タキゲンコード62862
1個
4,610 税込5,071
当日出荷

電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途主として水平配管にシーリングを施すために使用します。 仕様防爆構造d2G4 材質亜鉛アルミ複合被膜処理 タイプ耐圧防爆型、ヨコ型 種類シーリングフィッチング 入数(個)1
1個
4,798 税込5,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リーマ穴タイプに固定のための押しねじを標準化しました。
種類ローレット 材質/仕上A5056、アルマイト処理(黒) 仕様グリップ取付穴あり、リーマ穴
1個
1,288 税込1,417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途垂直配管にシーリングを施すために用います。 仕様防爆構造d2G4 材質亜鉛アルミ複合被膜処理 タイプ耐圧防爆型、タテ型 種類シーリングフィッチング 呼びG82 入数(個)1
1個
2,998 税込3,298
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1.あらゆる流体が搬送できます。液体・気体・粉粒体など、あらゆる流体が搬送できます。石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用できる多目的カップリングです。2.ワンタッチで着脱できます。カプラーに付いているレバーを操作することで簡単に着脱でき、工具などは必要ありません。3.連結は確実に持続します。内部のガスケットにより流体の洩れを防ぎ、ジョイントを持続します。4.長年の実績が、証明する品質。耐圧性、耐温度などの品質の優秀性は、長年にわたる実績が証明しています。
用途カプラー内部に埃が付着するのを防ぐためのものです。カプラーOZ-D・OZ-B・OZ-Cなどに使用します。 適合流体水、油など 材質(本体)アルミニウム(ガスケット)NBR 接続方式ワンタッチ式 使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ) ソケットorプラグプラグ
1個
949 税込1,044
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●表面に凹凸があるため、滑りにくくなっています。●ケーブル取出し防止用のツメが付いているので、配線も簡単です。●工場や病院など重量物が往来する箇所に最適です。●ベースは樹脂製です。
用途OA機器の端末配線、LAN工事など、あらゆる床配線工事にお薦めです。 樹脂製品に比べ荷重に強いアルミ製で強度に優れます。 ケーブル飛出し防止爪を設けています。 アルミカバーの表面に凹凸溝を設け、光沢を抑えて滑りにくくしています。 両面粘着テープ「マヂックステッカー」(別売)で簡単に施工できます。 材質カバー:アルミ、ベース:塩化ビニル シルバー 寸法L(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャフトはバネにより押されているため、耐振性に優れています。
用途特装車・コンテナ・振動機器
1個
609 税込670
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ合金製のため軽量です。
材質アルミ合金 付属品十字穴付トラス小ねじM4×28
1個
529 税込582
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。アルミニウム合金製のため軽量です。388-D型(ダンパー内蔵)と併用可能です。
材質アルミニウム合金 材質/仕上アルミ合金/アルマイト 仕上アルマイト処理 推奨使用本数棚板の横幅600mm以下の場合は1本仕様それ以上、1,300mm位までは2本仕様です。 棚受け金具その他棚受
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アングルが自在に変えられるので細かい加工に最適です。バイスは360度自由に回転します。最大90度まで自由に角度を変えることが出来ます。アルミダイカスト製のため軽量です。テーブルに取り付け簡単なワンタッチバキューム式です。
用途プラモデル作り・木彫り等の木工作業。 種類その他バイス 最大口開き(mm)60 口幅(mm)70 口深(mm)35 材質(本体)アルミダイカスト 主な用途木工作業 質量(g)1350
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

アングルが自在に変えられるので細かい加工に最適です。最大100mmまで口が開きます。本体は左右に約45度傾斜し、360度自由に回転します。アルミダイカスト製のため軽量です。
用途木彫等の木工作業。 種類その他バイス 最大口開き(mm)100 口幅(mm)78 口深(mm)30 材質(本体)アルミダイカスト 主な用途木工作業 最大クランプ幅(mm)50
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

エムテートリマツアルミ打出親子鍋 深型
アルミ製の親子鍋です。
用途アルミは熱伝導率が高いため、食材にすばやく火をいれることができます。 材質本体/アルミニウム、柄/木 寸法(mm)内径165×高さ33
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

足金具に工夫をし、L型にしました。 スタッキングも良好でかつ途中のバットを簡単に引き抜く ことが出来ます。底に出っぱっていないため冷蔵庫への 出し入れも非常に楽です。5アイテムに拡大。
材質アルミ 商品タイプバット
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量で不燃性のため、一般冷暖房用空調ダクトに最適。現場への搬入、取り扱いが簡単。1mに圧縮しているため収納や保管に便利。圧縮時の強度は抜群
用途一般空調用ダクトとしてご使用いただけます 材質アルミニウム 長さ(m)概算(圧縮前):4、概算(圧縮後):1
1箱(6本)ほか
9,298 税込10,228
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FA-100、FA-160、FA-1000のY型戸車、FA-930専用の廉価版レールです。 Y型の溝形状が戸車の脱輪を防止します。 ツバ厚は1mmと低く緩やかな形状のため、歩行や運搬車の横断がスムーズにできます。
用途内装用下レール 材質アルミ押出し材
1本ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ツバ付のため、床の切り込み部分を見せることなくすっきりときれいに仕上げられます。 ツバ部分が低くて緩やかな形状のため、歩行や運搬にほとんど支障がありません。
用途内装用下レール 材質アルミ押出し材
1本
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

取付ねじをカバーで覆い、グリップとブラケットにも圧入固定式を採用したため、デザインを損なうねじ等が見えません。
用途車輌・工作機械・住宅設備等 材質/処理(グリップ)A6061S/梨地・アルマイト(白色)(ブラケット(L)(R))/ADC/塗装(シルバー)(カバー)ポリプロピレン/グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アジャスター付きのため、高さの調整が可能です。また、ネオプレンゴム製で耐水、耐油性にも優れています。アジャスター付きのため、フラットな床面を確保します。
用途軽くて移動に便利、組み立て作業ラインの床面に適します。各スラップの下に配線することが可能になります。 最大使用荷重(kg)100 材質本体:アルミ合金(床材アルミ縞板)、アジャスタ:ネオブレンゴム 段数1 設置寸法・奥行(mm)600 天板寸法・幅(mm)600
1台
68,980 税込75,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カムロック カプラー(安全ロック付き) メネジ アルミ合金 AL[633-DBL] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【作業時間短縮】外れ防止のため、アームを針金やヒモで縛る面倒がなく作業時間を削減。【作業性アップ】アームを開いた状態で仮止めできるためカムロック同士の接続作業がスムーズ。【安全性アップ】アームを簡単にロックでき、不意なアームのゆるみ、外れを防止し安全・安心
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手 材質【継手本体】アルミ合金(ADC12) 【カムアーム】SCS14 【固定部品・ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR) 使用流体空気、水(工業用水)、油 使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる) 関連資料(0.72MB) (0.65MB) 耐薬品データ(0.18MB) 仕様安心ロック機能付 法規制RoHS2修正規制適合 取扱説明書(0.8MB)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

天板が縞板のため、従来の条入りアルミ形材にくらべて滑り止め効果があります。 側面の支柱材と布わくはアルマイト仕上げです。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に。 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)200 材質(本体)アルミ 仕様組立式 天板寸法・幅(mm)400
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

前川金属工業所(宝こづち印)アルマイトPC柄みそこし(こし棒付)
底が平らのため安定して置けます。
穴径パンチング穴径:2.0 材質本体/アルミニウム、ハンドル/フェノール樹脂 サイズ 寸法(直径Φ×高さH)(mm)123×76 全長(mm)193 TKG品番9-0450-0501
1個
949 税込1,044
欠品中

デザイン性に優れたスリムな目地タイプ。 外枠に小さな額縁を採用したため、取付がスムーズに行なえます。 開口が広く、スムーズな開閉。
材質内枠・外枠、内枠ボード材取付金具/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックカバー/ABS樹脂、ハンガー/SECC、錠本体/ZDC 付属品ハンガー×4 枠材外目地・内目地 ハンガータイプ吊り込み
1台
5,398 税込5,938
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ツバ無しのため、床面がフラットに納まります。歩行や車イス、運搬車の横断がスムーズにできます。 V型戸車とセットでご使用ください。
材質アルミ押出し材
1本
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)伸縮棚受
エコ商品
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。アルミニウム合金製のため軽量です。388-D型(ダンパー内蔵)と併用可能です。
仕上黒アルマイト処理 材質アルミニウム合金 棚受け金具その他棚受 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アトムリビンテックAVYDレール
ツバ付のため、床の切り込み部分を見せることなくすっきりときれいに仕上げられます。 ツバ部分が低くて緩やかな形状のため、歩行や運搬にほとんど支障がありません。
用途内装用下レール 材質アルミ押出し材
1本
特価
1,188 税込1,307
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミ製の室内用ロフトステップで、黒基調で重厚感のあるデラックスタイプ。 木製踏板のステップ幅95mmで幅広のため、安全に昇り降りができます。 はしご両側に取り付ける専用手摺が付属しているので、安全に昇り降りができます。 また、はしごを引っかけるための専用パイプとブラケットも付属しております。 長さ調整ができる調整脚(白色)は木製のため現場で切断可能です。 ハシゴ受け金具のキズ(金属音)防止のため引っ掛け金具にはビニールホースを 通しています。また、ハシゴ受け金具に対して横ズレが起きにくいため安全です。 ゴム脚は壁掛け収納時の壁紙キズ付け防止になります。
用途室内ロフト用はしご 最大使用荷重(kg)120 踏ざん間隔(mm)250 正面踏ざん有効幅(mm)320 材質アルミ製 使用角度(°)70 付属品専用パイプ・ブラケット(2set)、専用手摺 ( 左右1set)、倒れ防止ベルト(1set) ブラック 角度(°)立て掛け:70 寸法B(mm)ハシゴ受け金具取り付け高さロフト面より-100 許容荷重(N[kgf])1176[120] 材質(部品)調整脚:木製
1台
76,980 税込84,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ)。 取り扱いを楽にするためにアルミ製で軽量化。更に強度もUP!。 吊り元が左右どちらでも変更可能。 リベット止めが無いので、メンテナンス性高い。 エコノミータイプで安価ながら信頼性そのまま!。
用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。 タイプ片開 高さ(mm)1200 材質アルミ 奥行(mm)300
1台
43,900 税込48,290
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)ワンダ
アルミ製枝打ちはしごです。 各ステップが溶接構造のため丈夫です。
最大使用荷重(kg)100 正面踏ざん有効幅(mm)100.2 材質アルミ合金 使用角度(°)80~90 仕様組立品
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

360°回転するため、任意の角度で取り付けることが可能です。
材質アルミニウム合金 適合パイプ径(Φmm)16まで アズワン品番4-3720-01
1個
1,498 税込1,648
当日出荷