用途トイレ用(ツマミカギ)
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト
セット内容レバー・座セット(角芯付)、ラッチ、ストライク、取付ビスセット、取扱説明書
寸法(mm)(バックセット)50
種類レバーハンドル
記号(座)4K
ハンドルNO.24
仕上メッキ+電着クリアー
機能座:小判座表示錠
対応戸厚(mm)29~45
ドアのキズや、跡形を隠してドライバー1本で取付
円筒錠、チューブラ錠握り玉、チューブラ錠レバーハンドルのからの取替ができます。
大きな丸座、長座で取替前の錠前座の跡形をきれいに隠せます。
座はカバー付きで取付ネジが見えないスタイリッシュなデザインです。
ラッチのバックセットは切り替え式で、50mmと60mmに対応できます。
材質(ハンドル)アルミダイカスト/(座カバー)亜鉛メッキ鋼板/(座)POM樹脂/(ラッチ)鋼板、ステンレス/(ストライク)ステンレス、ABS樹脂
寸法(mm)ラッチフロント:57×23
適合扉厚(mm)28~40
バックセット(mm)50、60(切り替え式)
一般的な室内用レバーハンドルセットです。
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト
仕様トイレ用(ツマミカギ)
セット内容レバー・座セット(角芯付)、ラッチ、ストライク、取付ビスセット、取扱説明書
ハンドルNO.24
仕上メッキ+電着クリアー
機能座:小判座表示錠
対応戸厚(mm)29~45
バックセット(mm)B/S60
最大使用荷重(kg)100
仕様座面付(高さ調節、回転式)
材質アルミ製
踏ざん間隔(mm)250
ふっ素加工でこびりつきにくく、お手入れ簡単。
ガス火専用。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×150×115
質量(g)460
材質本体:アルミニウム合金(内面:ふっ素樹脂塗膜加工・外面:焼付塗装)、取手・蓋つまみ:フェノール樹脂、ガラス蓋:強化ガラス、蓋金属部:ステンレス鋼、つまみ座板:ナイロン
サイズ(cm)14
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
イスに座ったままの楽な姿勢で高い場所の作業ができます。イスは回転しますから楽な方向から作業ができます。またイスは10cm伸縮しますから自分にあった高さで作業できます。
仕様座面付(高さ調節、回転式)
材質アルミ製
踏ざん間隔(mm)250
最大使用荷重(kg)100
設置寸法(mm)△900
フミラックFL-75-3Wの椅子付きとなり、座ったままの楽な姿勢で高い場所の作業ができます。椅子は回転可能で、10cm伸縮します。
用途特殊な構造で3方向から昇降でき、果樹棚での作業に適しています。
仕様座面付(高さ調節、回転式)
トラスコ品番706-5911
材質アルミ製
質量(kg)7
段数3
天板高さ(m)750
踏ざん間隔(mm)250
座面高さ(mm)850~950
最大使用荷重(kg)100
設置寸法(mm)△900
1台
¥57,980
税込¥63,778
3日以内出荷
フミラックFL-50-2Wの椅子付きとなり、座ったままの楽な姿勢で高い場所の作業ができます。椅子は回転可能で、10cm伸縮します。
用途特殊な構造で3方向から昇降でき、果樹棚での作業に適しています。
仕様座面付(高さ調節、回転式)
トラスコ品番706-5915
材質アルミ製
質量(kg)6.1
段数2
天板高さ(m)500
踏ざん間隔(mm)250
座面高さ(mm)600~700
最大使用荷重(kg)100
設置寸法(mm)△900
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
踏み台や椅子として便利なチェア
重量わずか2.7kg。とっても軽い。踏み台にもなるキッチンチェア。
高い位置のモノを取り出したり、エアコンや換気扇等のお掃除をするときは、脚を広げて踏み台に。
脚幅を狭くすればキッチンチェアになり、皮むき等、調理の下ごしらえも楽な姿勢でできます。
最大使用荷重(kg)100
材質本体:アルミニウム合金(アクリル樹脂焼付塗装)、座面:ポリプロピレン、脚ゴム:エラストマー
高さ(mm)790/835
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)踏み台時:53×65×79、チェア時:53×45.5×83.5
関連キーワード