軽く押すことで、一定量の液が送り出され、出しすぎることもなく、ムダがありません。
ポンプ部が真鍮製ですので安定して液体をくみ上げる事が出来ます。
液を出すために容器を傾けるなどの作業が不要になり、作業性が向上します。
揮発性の高い液体にも、空気に触れる部分が少なくなることから揮発を防ぎ、液体の無駄を省くことができます。
用途清掃作業などに
容量(mL)160
材質(本体)石英ガラス
高さ(mm)105
材質(フタ)PP
使用可能液体HCFC系洗浄剤 、水、エタノール、 除光液など
材質(ポンプ部)真鍮
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。背が高く細長い形状のため、沸騰したときに中の液体が吹きこぼれにくく、蒸発を抑えることができます。
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。
注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。
目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)
目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。
JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。但し、3L、5L、10Lは規格外です。
目盛あり
材質硼珪酸ガラス
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
用途液体の体積を測定するガラス製実験器具として。
材質ほうけい酸ガラス
広口のため、試料の出し入れや洗浄が容易です。
材質本体/硼硅酸ガラス3.3、フタ/PP
規格(フタ)GL-80
耐熱温度(℃)140
キャップ色青
色(本体)透明
天面がフラットのため記入ができます。識別や分別する際にシールを貼る手間が要らず便利です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/SPPハイシート
オリーブオイルにハーブを入れて風味をつけるために使用したり、アルコールにフルーツを入れ、フルーツ酒作りに。醤油に様々なものなどを入れたりして、和食の隠し味等にする調味料用としてもご使用できます。
材質ガラス
品種や産地などが異なる様々なワインを、全て同じ条件でテイスティングするために、INAOによって認定されたワインのプロフェッショナルの為のグラスです。
INAOグラスの定義は脚付で、容量5~8オンスのボウルでチューリップ型。
スワリングしやすく、ワインが十分にエアレーション(空気接触)できる形状になっており、視覚・嗅覚・味覚に効果的に訴えるデザインです。
容量(mL)210
材質ノン・レッド・クリスタル
最大径(Φmm)67
口径×高さH(mm)47×156
品名・タイプショットグラス
1箱(6脚)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
片側を平らに変形させているため、他器具に据え付けて使用可能です。
用途変形型
材質硼珪酸ガラス
広口のため、試料の出し入れや洗浄が容易です。
材質本体/硼硅酸ガラス3.3、フタ/PP
規格(フタ)GL-80
耐熱温度(℃)140
キャップ色青
天面がフラットなため記入ができます。識別や分別する際にシールを貼る手間が要らず便利です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/SPPハイシート
色(キャップ)グリーン
マティーニやマルガリータなどのこだわりのカクテルグラスや、プレミアムウィスキーの芳醇な香りを愛する人のために作られたグラス。
容量(mL)344
材質ガラス
色クリア
高さ(mm)163
最大径(Φmm)76
口径(mm)63
1箱(6脚)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
洗浄の際に足破損を低減させるために足長を短くした分液ロートです。
材質硼珪酸ガラス1級、(コック)ガラス
タイプガラスコック
樹脂コーティングのため滑りにくく、破損した場合も破片が飛び散りにくいです。
材質本体/ソーダ石灰ガラス(USP TypeIII適合)、キャップ/フェノール樹脂
つまみの頭が平らな形状のため、裏返して置いても安定します。
材質ガラス部/強化ガラス、リング/シリコン、ツマミ/シリコン・フェノール
直径(Φmm)232
適合サイズ(cm)18・20・22
TKG品番9-0107-0701
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
他の器具類の干渉を避けるために半月形になっています。
材質硼珪酸ガラス
形状半月形
天面がフラットなため記入ができます。識別や分別する際にシールを貼る手間が要らず便利です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/SPPハイシート
色(キャップ)イエロー
他の器具類の干渉を避けるために半月形になっています。摺付です。
材質硼珪酸ガラス
形状半月形
外部全面に樹脂コーティングを行っているため、破損してもガラスが飛び散ることはありません。フタは1回のみロック機能が付いています。
材質ソーダ石灰ガラス製(エチレンアクリルコーティング)
ご使用後の後処理をよりスムーズにするために底と内部のふち所にアールをつけ作業をより簡単に出来るようにしました。
材質並ガラス
色茶
外側にコーティングが施されているため、衝撃による破損防止および破損した際の飛散を防止します。
材質容器/ソーダ石灰ガラス、キャップ/フェノール樹脂、ライナー/PTFE・プラスチック
天面がフラットなため記入ができます。識別や分別する際にシールを貼る手間が要らず便利です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/SPPハイシート
色(キャップ)ブルー
洗浄の際に足破損を低減させるために足長を短くした分液ロートです。
材質硼珪酸ガラス1級、(コック)PTFE
洗浄の際に足破損を低減させるために足長を短くした分液ロートです。
材質硼珪酸ガラス1級、(コック)ガラス
タイプガラスコック
外側にコーティングが施されているため、衝撃による破損防止および破損した場合の飛散を防止します。
天面がフラットなため記入ができます。識別や分別する際にシールを貼る手間が要らず便利です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/SPPハイシート
色(キャップ)グリーン
天面がフラットなため記入ができます。識別や分別する際にシールを貼る手間が要らず便利です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/SPPハイシート
色(キャップ)ブルー
天面がフラットなため記入ができます。識別や分別する際にシールを貼る手間が要らず便利です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/SPPハイシート
色(キャップ)オレンジ
洗浄の際に足破損を低減させるために足長を短くした分液ロートです。
材質硼珪酸ガラス1級、(コック)PTFE
マティーニやマルガリータなどのこだわりのカクテルグラスや、プレミアムウィスキーの芳醇な香りを愛する人のために作られたグラス。
容量(mL)64
材質ガラス
色クリア
高さ(mm)188
最大径(Φmm)58
口径(mm)36
1箱(6脚)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
マティーニやマルガリータなどのこだわりのカクテルグラスや、プレミアムウィスキーの芳醇な香りを愛する人のために作られたグラス。
容量(mL)530
材質ガラス
色クリア
高さ(mm)183
最大径(Φmm)89
口径(mm)75
1箱(6脚)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
マティーニやマルガリータなどのこだわりのカクテルグラスや、プレミアムウィスキーの芳醇な香りを愛する人のために作られたグラス。
容量(mL)166
材質ガラス
色クリア
高さ(mm)157
最大径(Φmm)101
口径(mm)101
1箱(6脚)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
マティーニやマルガリータなどのこだわりのカクテルグラスや、プレミアムウィスキーの芳醇な香りを愛する人のために作られたグラス。
容量(mL)118
材質ガラス
色クリア
高さ(mm)188
最大径(Φmm)58
口径(mm)39
1箱(6脚)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
マティーニやマルガリータなどのこだわりのカクテルグラスや、プレミアムウィスキーの芳醇な香りを愛する人のために作られたグラス。
容量(mL)281
材質ガラス
高さ(mm)152
最大径(Φmm)106
品名・タイプシャンパングラス
口径(mm)103
1箱(6脚)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
耐熱ガラス製のボウル。耐熱ガラス製のため耐薬品性にも優れています。電子レンジ・オーブンレンジにも使用可能です。
材質ホウケイ酸ガラス(JR-2)
寸法(mm)Φ120×H55
質量(g)約200/皿
アズワン品番64-2322-16
1箱(12セット×4個)
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
口が三角フラスコより大きいため、内容物の出し入れや洗浄に便利です。中の液体が飛び散りにくく、中和滴定などビーカーを揺らしての撹拌に役立ちます。
材質硼珪酸ガラス JR-1(JIS R 3503準拠 IWAKICTE33)
目盛精度:全量で±5%
マティーニやマルガリータなどのこだわりのカクテルグラスや、プレミアムウィスキーの芳醇な香りを愛する人のために作られたグラス。
容量(mL)305
材質ガラス
色クリア
高さ(mm)166
最大径(Φmm)119
口径(mm)119
1箱(6脚)
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
天面がフラットなため記入ができます。識別や分別する際にシールを貼る手間が要らず便利です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/SPPハイシート
色(キャップ)イエロー
天面がフラットなため記入ができます。識別や分別する際にシールを貼る手間が要らず便利です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/SPPハイシート
色(キャップ)オレンジ
耐熱ガラス製のオーバル皿。耐熱ガラス製のため耐薬品性にも優れています。電子レンジ・オーブンレンジにも使用可能です。
材質本体/ホウケイ酸ガラス(JR-2)
質量(g)約400/皿
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213×120×45
アズワン品番64-2322-15
1箱(12セット×2個)
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ