カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
さらに商品を絞り込む
  • タイガースポリマー(3)
  • ゼンシン(1)
  • 色
    ブラック(1)
  • 0.05(1)
  • 0.08(1)
  • アルミ(26)
  • ゴム
  • スチール(24)
  • ステンレス(180)
  • 塩化ビニール(PVC)(5)
  • 樹脂(35)
  • 鋳鉄(10)
  • 青銅(4)
  • 黄銅(真鍮)(16)

「ホース 40a」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
フッ素樹脂製防振継手・ケミカルジョイント ゼンシンフッ素樹脂製防振継手・ケミカルジョイントゼンシン
42,980税込47,278
1本
4日以内出荷から92日以内出荷
ベローズに耐食性に優れたフッ素樹脂を採用した防振継手です。
用途ケミカルライン、食品ライン、給湯ライン、薬品ライン、純水ライン、プール循環水などの振動吸収材質(グロメット)CR使用温度範囲(℃)-20~130規格JIS10KF相当最小曲げ半径(mm)JIS10KF相当材質(フランジ)FCD450材質(ベローズ)フッ素樹脂材質(ボルト)(ストッパー)SS400材質(ナット)(U)SS400材質(ワッシャー)SS400材質(リング)(コントロール)SUS304関連資料(0.14MB)
タイフレキホース P用カフス タイガースポリマータイフレキホース P用カフスタイガースポリマー(2件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質合成ゴム(EPDM)ダークブラウン
タイフレキホース P-2用カフス タイガースポリマータイフレキホース P-2用カフスタイガースポリマー(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質合成ゴム(EPDM)
タイフレキホース PN用カフス タイガースポリマータイフレキホース PN用カフスタイガースポリマー
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
材質合成ゴム(CR)
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら