ドライバーやスパナ等で締め付けできます。
用途ビニールホース、ウォーターホース、低圧用ホースなど。
材質(バンド・ハウジング・ボルト)S42C
表面処理亜鉛メッキ
ペンチ等の工具で取り付けが簡単なクリップ式のホースバンド。
材質スチール
表面処理亜鉛メッキ
こんなお得な商品も!

ホースバンド ワイヤータイプ
モノタロウ
¥67~
税込¥74~
ドライバー・スパナー締め付けタイプで高トルクでの締め付けができます。最大締め付けが78mmまでの豊富な品揃え。
用途工場等の一般ホース配管の締め付けバンドとして最適。
仕様ネジ式ワイヤバンド締付
材質/仕上S42Cユニクロームメッキ
ホースを傷めずしっかり締まります。
バンド部内側にネジ溝のないフラット形状のホースバンド。ホース設置部を均等の圧力で締め付けられるためホースを傷めません。
バンド部分はアルジンクメッキ処理。電気亜鉛メッキより約3倍の防錆能力があります。
継ぎ目の無い一個のパイプからプレスして造られたハウジングを採用。
高い締め付け力にも対応し、ホースをしっかりと固定する事が出来ます。
用途各種ホース、各種エアー配管の固定などに最適
バンド幅(mm)12
材質スチール(バンド部、ハウジング部、ボルト部)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

SYバンド 右巻きダクトホース用
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
材質SS亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄(三価クロメートメッキ)
ジュビリークリップが、世界47ヶ国のあらゆる産業分野に於て高い信頼と評価を受けているのは、1921年に最初に開発された特許ジュビリークリップから、こん日のB.S.5315:1991<英国標準規格>及びB.S.ENISO9002<国際規格>認定ジュビリークリップに至るまで厳選された材料と優れた製造基準によって管理され生産しているからです。
また、すべてのジュビリークリップに刻印されているJUBILEE商標、B.S.5315:1991 B.S.カイトマーク、B.S.ライセンスNO.6246は最高の品質を保証しています。
材質[バンド・ハウジング]鉄(BS1449),[スクリュー]BS870,[ZINGメッキ]BS7479
サクションホースやサニーホース、吸管ホースの蛇腹谷間に食い込み、強力に締め付けます。
材質鉄製
2本のワイヤーでホースを均等に締めるので、圧力変動に強くフィット感に優れています。
材質鉄製
ホースにあわせてしっかり締めることができます。ネジタイプです。ホースの締め付けに最適です。
用途ホースバンド。
材質スチール
ホースにあわせてしっかり締めることができます。強力固定・ネジタイプです。ホースの締め付けに最適です。ステンレス製でサビに強いです。
用途ホースバンド。
材質ステンレス・スチール
ホースにあわせてしっかり締めることができます。強力固定・ネジタイプです。ホースの締め付けに最適です。
用途ホースバンド。
材質スチール
ダクト及びサクションホースに最適なバンド。
材質鉄製
サクションホースやサニーホース、吸管ホースの蛇腹谷間に食い込み、強力に締め付けます。
材質鉄製
厚さ×幅W(mm)0.6×14
タケノコと樹脂管・ホースを接続する時に使用します。
材質鉄
手締めタイプのホースバンドです。
用途ホース固定用。
トラスコ品番818-7511
材質主要部:スチール(メッキ)
厚さ(mm)2.1
最小径(Φmm)48
最大径(Φmm)53
適合ホース外径(Φmm)48~53
ねじサイズL:M6×40
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
エスコ品番EA463AA
セット内容EA463A-16(バンド幅:9mm・適合ホース径:10~16mm)・・・20個、 EA463A-20(バンド幅:9mm・適合ホース径:12~22mm)・・・20個、 EA463A-25(バンド幅:12mm・適合ホース径:16~27mm)・・・20個、 EA463A-32(バンド幅:12mm・適合ホース径:20~32mm)・・・10個
材質[ホースバンド]スチール亜鉛メッキ、[ケース]ポリプロピレン
ケース寸法(mm)255×190×40
1セット
¥7,840
税込¥8,624
当日出荷
バンドとハウジング部分に軟鋼を使用しております。
ハウジング/締結部分は、高度な技術力と豊富な経験で開発されたワンピースタイプ。
材質の強度と内面締結により、最大限の締結力を発揮いたします。
用途ホース等のバンド。
材質軟鋼、亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
工具不要で簡単に締め付けられます。
メンテンナスや清掃で頻繁に取外しが必要な散水ホース、ダクトホースなどに最適です。
手動なのでトルクの調整が簡単です。
用途散水ホース、ダクトホースなどの締付けに。
厚さ(mm)0.762
材質/仕上スチール(亜鉛コート処理)
バンド幅(mm)9.9
締め付けが簡単な指ネジ式。最大58mmまでの締め付けが出来る豊富な品揃え。
用途工場等の一般ホース配管の締め付けバンドとして最適。
材質/仕上スチール(三価クロメート)
ホースを固定するのに便利なアイテムです。
高圧ドライバー締めタイプ、形状はバンドとなります。
ホース外径16~25mmに対応。
材質鋼(ユニクロメッキ)・ステンレス
質量(g)33
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約3.8×3×1.5
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
イヤークランプ、調整式イヤークランプ、CVジョイントクランプ締め付け用などに最適です
材質鉄
全長(mm)235
使用範囲ベルト厚:0.6以下、ベルト幅:8以下
アズワン品番64-7851-10
1個
¥1,850
税込¥2,035
当日出荷
バンド幅(mm)11
材質スクリュー:スチール、バンド・ハウジング:スチール
トラスコ品番855-6224
セット内容11mm幅10m巻バンド1本、締め付け金具25個
質量(kg)1
長さ(m)10
締付トルク(N・m)4.5
1セット
¥5,898
税込¥6,488
欠品中
一般低圧用。
材質SPCC(三価クロメートメッキ)
バンド幅(mm)11
材質バンド・ハウジング:スチール
締付トルク(N・m)4.5
専用工具を使って、強力なトルクで締付けることができます。
用途標識、看板などの公共物、自動車、海洋、食品業界などに。
トラスコ品番195-0917
材質/仕上スチール
質量(g)1990
アズワン品番64-8519-23
1丁
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
Y字型ハンドルで高いトルクをかけて締付ける事ができます。
用途ホースバンドの締付けに。
トラスコ品番195-0839
全長(mm)95
材質/仕上軸:クロムバナジウム鋼、グリップ:PVC
質量(g)80
アズワン品番64-8453-61
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
フレキシブルタイプで狭く手の届きにくい場所でも、ホースバンドの締付けが可能です。
用途ホースバンドの締付けに。
トラスコ品番195-0838
全長(mm)260
材質/仕上軸:クロムバナジウム鋼、グリップ:PP+TPV
質量(g)140
アズワン品番64-8524-48
1丁
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
材質スクリュー:スチール
トラスコ品番855-6223
セット内容スクリュー(7mm)、ハウジング各25個
質量(g)300
締付トルク(N・m)4.5
1セット(25個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
継ぎ目の無い一個のパイプからプレスして造られた特殊加工ハウジングにより、高い締め付け力を可能にしています。
角ネジの採用により確実に噛み合い、振動による緩みを最小限に押さえることが出来ます。
高級スウェーデン鋼を使用し、表面処理をした上で組み立てられていますので、細部まで防錆処理加工されています。
特にネジ・バンド部はアルジンクメッキ処理がされており、電気亜鉛メッキ処理より約3倍の防錆能力があります。
バンド内側にネジ溝のないフラット形状ですので、ホースを傷めず均一な締め付けを可能にしています。
バンドエッジにRが付いているため、接面部には伸び方向に力が働き、損傷を防ぐことが出来ます。
ABA Original クランプは、堅牢なワンピースプレスハウジングを特徴としています。
またバンドエッジは巻き上げられ、ホースが保護されるようバンド下部は滑らかになっています。
12mm幅標準のバンドは、耐食性を更に高めるためにAluzinkを用いて従来の亜鉛メッキスチールより3倍も高い耐食性が実現しています。
ABA Originalは、優れた締付け力と高破壊トルクを特徴とする使いやすいクランプです。
用途燃料、オイル、バキューム、ラジエター・ホース等、各種ホースの固定に
バンド幅(mm)12
材質スチール(バンド部、ハウジング部、ボルト部)
厚さ(mm)10
推奨締付トルク(N・m)5~6
RoHS指令(10物質対応)対応
バンド幅が9mmのクリップです。
小口径や肉厚の薄いホースに最適です。
バンド幅(mm)9
材質スチール(バンド部、ハウジング部、ボルト部)
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製の標準的なホースバンド。
プラスドライバー仕様(No.3)。
年間約100万個の実績。
材質バンド:SPM(磨帯鋼)表面三価クロメート処理、ハウジング:SPCC
バンド幅(mm)13
スクリュー鉄製六角プラス溝 10mm hex-head
エアホースとタケノコタイプ金具を締め付けるバンドです。
お得な2個入です。
用途エアーホース用バンド
使用範囲(mm)9.5~12
材質鉄
トラスコ品番868-2803
質量(g)10
最高使用圧力(MPa)1
1個
¥529
税込¥582
翌々日出荷
材質鉄製(三価クロメート)、(本体)SPM、(ネジ)SWCH-18A、(ワイヤー)デルタワイヤー
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ホースバンド オールステンレス製 SUS304
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)7.9
材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/スチール(SAE1018)
仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造
規格SAE J1508(ホースクランプ)
表面処理3価クロメート
ボルト頭部形状6角(6.3mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄製(三価クロメート)、(本体)SPM、(ネジ)SWCH-18A、(ワイヤー)デルタワイヤー
RoHS指令(10物質対応)対応
ハイ-グリップはマイルドスチールメッキ製。
バンドに刻印されているBSカイトマークは、英国工業規格BS5315に認定された製品であることを証明しています。
スチールメッキは、BS1706に準拠し、表面処理が施されています。
表面処理マイルドスチールメッキ
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ