こんなお得な商品も!

ねじ込みストレートソケット ステンレス製
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
材質SUS304
形状ソケット
種類ねじ込み継手
ねじの種類PSネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
形状ソケット
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
材質可鍛鋳鉄
形状ソケット
規格JIS B2301相当品
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの種類PSネジ
材質圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G3454)又はこれと同等以上
形状ソケット
RoHS指令(10物質対応)対応
サニタリー継手
形状ソケット
材質SUS304
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
材質ステンレス(SCS13A相当)
形状ソケット
ねじの種類PTネジ
3本のローラーがボルトを確実にホールドし、ねじ山を傷付けずにスピーディに締付けます。
天井インサートやプラグアンカーの全ねじ取付けに最適です。
サビに強いクロムメッキ仕上げです。
全ねじボルト専用ソケットです。
用途軽天・空調工事、電気・配電盤工事、配管工事など
全長(mm)66
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
外径(Φmm)28
対応18Vインパクト
軸(mm)6.35
こんなお得な商品も!

ねじ込みストレートソケット ステンレス製
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
材質ステンレス(SUS304)
形状ソケット(ストレート)
ねじの種類PSネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質可鍛鋳鉄
形状ソケット
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
エア配管の接続に
用途外ネジと外ネジを接続
最高使用圧力(MPa)1
形状中間ソケット
材質(本体)真鍮
ねじの種類(めねじ)G
表面処理メッキ仕上
ねじ規格インチサイズ
使用流体空気
形状ソケット
種類塩ビ・樹脂管用継手
銅管とねじ込み継手との接続用砲金継手です。
ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質青銅
形状ソケット
形状ソケット
用途水・油・ガス用。
材質304(SUS 304TP)
形状ソケット
種類ねじ込み継手
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

全ネジソケット
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
全ネジボルト専用。全ネジボルトをくわえて回します。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事に最適。
軸径(Φmm)6.35
全長(mm)70
こんなお得な商品も!

全ネジソケット
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
オートロック機構(回転させると全ネジ部をロック 止まると解除され簡単にはずれます)
用途全ネジボルト用
寸法L(mm)70
仕様インパクトドライバー対応
全ネジボルトのねじ込み作業を素早く行えるソケットになります。
回転させると内部のローラーがネジ部分を自動的に掴み、回転を止めると自動的に外れます。
正転・逆転どちらにも対応します。
電動・充填・エアードライバーに対応します。
用途全ネジボルトのねじ込み作業に。
軸径(Φmm)6.35
全長(mm)68.5
質量(g)114
外径(Φmm)28
適応ねじ径W3/8
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
材質SUS304
形状ヘルール
種類ヘルール管用ネジソケット
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。電動工具、手動兼用タイプです。13mmの商品に接続し、手動工具として使用可能な便利工具です。蝶ネジ回しに最適先端工具です。
用途ビニールハウス・パイプ車庫等の組立・解体作業、野生動物侵入防止用電気柵の設置(ガイシの取付け)等、その他蝶ネジの締め緩めに。
軸(mm)6.35
材質SCM435
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS316L
形状ソケット
種類ヘルール管用ネジソケット
仕様給湯用銅管継手
材質青銅製
形状ソケット
種類銅管用継手
接続ねじ種類R
配管状況により対応可能な便利な継手です。
材質黄銅
接続ねじRc×R
形状ソケット
異径管の接続に使用する青銅製継手です。寸法20×13、25×13、25×20の外ネジは。ライニング鋼管等の接続に使用される。コア継手対応となっています。
材質青銅製
形状ソケット
用途吊ボルト、ピーコンの着脱、型枠の組立て、解体に
寸法L(mm)65
仕様インパクト対応、シャンク部圧入式
蝶ネジ・蝶ナットの締め・緩め作業をスピーディに行えます。蝶ネジ・蝶ナットの締め・緩め作業に最適な、電気ドリル・インパクトドライバー用ソケットです。
用途蝶ネジ・蝶ナットの締め・緩め作業。
軸径(Φmm)6.35(六角)
適合機種電気ドリル・インパクトドライバー
電動ドライバー対応の蝶ネジ回しソケット。蝶ネジ・ヒートン回し、ワイヤー撚りに。電動ドライバーに取付けられる六角軸
材質クロム合金鋼
寸法(mm)18×65×18
全長(mm)65
質量(g)47
二面幅(mm)6.35
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
銅管とねじ込み継手との接続用砲金継手です。
材質黄銅
形状ソケット
仕様給湯用銅管継手
材質青銅製
形状ソケット
種類銅管用継手
接続ねじ種類R
トラスコ品番811-7338
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
全ネジソケットを回転させれば遠心力でネジ山を傷つけずにボルトをキャッチし素早くねじ込みができます。正転逆転どちらにも使用でき、回転が止まれば外れます。
軽天・ケーブルラックの作業に!!。着脱がワンタッチ。全ネジ・吊りボルトのネジ込み、取外し(逆転)が可能
仕様全ネジボルトW3/8・W1/2兼用
全長(mm)73
質量(g)130
1個
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷
インパクトレンチ用の全ネジソケット/Oリング・ピン付
用途全ネジボルトの締め緩めに
材質SCM435
差込角(mm)12.7
適応ねじ径W3/8
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
全ネジ・吊りボルトのネジ山をつぶさずに、ネジ込み、取り外し(逆転)が可能。
着脱がワンタッチ。
W3/8、W1/2が兼用。
全長(mm)73
質量(g)130
最大径(Φmm)30
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
オートロック機構、回転させると全ネジ部をロックし、止まると解除され簡単にはずれます。
簡易保持構造により、脱落しにくくなっています。
用途全ネジボルトW3/8専用
差込角(mm)17
トラスコ品番167-8404
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)43
質量(g)110
外径(Φmm)28
深さ(mm)【ソケット】24.5
適応ねじ径W3/8
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
軽天作業時の吊ボルトの着脱に。工具接続タイプ(対辺17mmの12角ソケット対応)で、電動・手動、マルチに使えます。正転・逆転どちらにも使用できます。高いトルクがかかる18Vのインパクトドライバーに対応しています。
用途空調関連、電気工事の組み立て・解体作業に、軽天作業時の吊ボルトの着脱に
質量(g)115
六角対辺(mm)17
アズワン品番64-3669-98
適応ねじ径W3/8”(3分)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ