4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)L2160×4000 材質ステンレス、樹脂 寸法(mm)上部パイプ:Φ22×L1915、下部パイプ:Φ25×L1990、横棒:1095 質量(kg)1.3
1本
1,898 税込2,088
7日以内出荷

のぼり旗でよく利用される、太さ直径Φ22mmののぼり旗ポールです。 焼却しても有毒ガスを発生しない樹脂を使用していますので、使用後処分する際の環境対策も万全。
寸法(m)1.3~2.4 長さ(mm)横棒:850 直径(mm)上部パイプ19、下部パイプ22
1本
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

3段伸縮式!ジャンボのぼり対応! ステンレスで錆びにくく長持ちします。
材質パイプ:ステンレス、ジョイント・ターンキャップ:ABS、横棒:FRP、キャップ:PP(ポリプロピレン) シルバー 寸法(m)1.5~4.0 長さ(mm)横棒:1200 直径(mm)上部パイプ18、中部パイプ22、下部パイプ25
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷

社旗・安全旗を取り付けて旗をきれいに見せることが出来る旗竿支持棒です! ピン無し単管に使用できます! 本体もボルトもステンレスタイプのため錆びにくく、鉄製のクリップは部品交換が可能です! 70mmのワイドクリップで旗も破れにくく長持ち! 旗を挟む箇所はすべり止めシリコンゴム付き。 伸縮ストッパーも付いているため、旗のサイズに合わせてバーの長さを3段階調整することが可能です!
用途旗支持棒、フラッグホルダー、フラッグキーパー、フラッグハンガー セット内容旗支持棒1本、伸縮棒1本、キャップ1個、下段リング1個、旗止めクリップ2個、固定用ボルト4本 材質旗支持棒:ステンレス 伸縮棒:ステンレス 下部紐結束部品:ステンレス キャップ:ステンレス ワイドクリップ:スチール、シリコンゴム シルバー 対応幅(mm)1000(小)、1250(中)、1500(大)
1セット
9,998 税込10,998
4日以内出荷