30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
18-8ステンレス製だからにおい移り・色移りしにくい。バルブ付で密閉力UP。別サイズと組み合わせてもスッキリと収納できます。
材質容器:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、ふた・ふた本体:ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー、バルブ:シリコーンゴム 形状
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フタにシリコンパッキンを組み込んでいます。留金は錆びにくいステンレス製です。気密性に優れているので、お弁当箱としても使えます。電子部品・精密部品の保管に適しています。フタは透明で内部観察ができ、積み重ねもできます。
材質止金/ステンレス(SUS430) 形状角形 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 機能ロック機能付き 耐熱温度(℃)本体/70、フタ/80 材質(フタ)AS樹脂 材質(パッキン)シリコンゴム
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1枚絞り加工。最上端の目盛迄で 規格容量が入ります。ハンドルは扱いやすい形状です。特に大き目の3~10Lはパイプ仕様ですから堅牢です。
種類手付ビーカー 仕様本体のみ(蓋は別売) 材質ステンレス(SUS304) 目盛あり
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

18-8 フタ付タンク MONOVATE(旧:日東金属工業) 動画あり
粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。 蓋付なのでホコリ等の混入を防ぎます。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質SUS304 目盛無し 持ち手あり
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

MONOVATE(旧:日東金属工業)目盛付き汎用容器 STB-Mシリーズ
サイズに応じて1L、2L、5L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。持ち運びや投入に適した吊り下げ取手付きです。
材質SUS304 表面処理バフ研磨 使用条件大気圧(加減圧不可)
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

蓋は積み重ねに便利なひっかけ金具(リブ)付きの形状になっています。
用途スープソース等の保管などに。 材質ステンレス18-8(SUS304) フタ付き 形状
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

MONOVATE(旧:日東金属工業)目盛付き汎用容器 CTLB-Mシリーズ
サイズに応じて1L、2L、5L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。持ち運びや投入に適した吊り下げ取手付きです。
仕様バンド式 材質SUS304、(パッキン) シリコンゴム(食品衛生法適合品) 表面処理バフ研磨 使用条件大気圧(加減圧不可)
1個
28,980 税込31,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MONOVATE(旧:日東金属工業)目盛付き汎用容器 CTB-Mシリーズ
サイズに応じて1L、2L、5L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。持ち運びや投入に適した吊り下げ取手付きです。
材質SUS304、(パッキン) シリコンゴム(食品衛生法適合品) 表面処理バフ研磨 使用条件大気圧(加減圧不可)
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製の定番ビーカーです。目盛付で計量に便利です。製薬から食品業界まで幅広く使用されています。
材質SUS304 目盛あり
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


材質ステンレス18-8(SUS304) 形状 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

パッキン付フック付で液体の搬送時もこぼれ出る心配がありません。
用途液体の移動 材質(本体)ステンレス(SUS304)、(パッキン)シリコンゴム 形状 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

本体は一枚絞りで耐久性に優れています。 フタは3か所のフックで密封でき取り外しも簡単で衛生的な容器です。
材質ステンレス18-8(SUS304)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フタの裏に引っ掛け金具が付いていますので、フタの置き場を必要としません。
用途保管容器。 材質ステンレス(SUS304) 仕様フタ付 取手なし 2018年トラスコ掲載ページ10 0887
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類ビーカー 材質ステンレスSUS304 目盛なし 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
特価
18,220 税込20,042
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

円面・球面で使用できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途高圧ケーブルの結束バンド・特殊形状容器の蓋止め 円筒エアダクトの点検口 引張荷重(N)(締代1mmで)29 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)76 表面仕上げバレル研 タキゲンコード20923
1個
1,088 税込1,197
当日出荷

エコクリーンシリーズは、親水性による防汚効果(無機系塗料焼付塗装によるゼロクリア加工)により、頑固な汚れを水だけで落とします。(オートクレーブ不可)。水できれいに洗浄でき、洗剤とすすぎの水の量を減らせます。バターやマジックインキなどの油性の落ちにくい汚れもスッキリ!。川や湖、海の環境に優しい製品です。抗菌、抗カビ効果を持っていますので、衛生的で安心です。ISO15161・22000やHACCPを必要な企業様にお奨めしたい製品です。内容物を傷めず、スタッキングが出来、作業効率を大幅にアップします。
用途研究施設、食品加工工場、厨房、医療・介護老人福祉施設等の衛生面の重視及び容器、食器、道具自身が原因の食中毒などの防止 材質SUS304 表面処理防汚効果ゼロクリーン加工
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

タイガークラウンボール
ボールは生地を混ぜるときやメレンゲ作りなど、お菓子作りには欠かせない容器。酸やアルカリ、熱衝撃にも強いステンレス製がおすすめです。
材質ステンレス鋼(18-8)
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

液だれ防止ビーカー MONOVATE(旧:日東金属工業) 動画あり
「液だれ」や「尻漏れ」を解決します。 高価な液体を無駄にする液だれ、周囲を汚す尻漏れを防止します。 衛生面に優れたサニタリータイプのオールステンレス製です。 持ち易く疲れにくい、パイプ型の取っ手を採用しています。 積み重ねて小さく収納できるテーパー型です。
材質容器本体・取っ手/SUS316L 表面処理内外面バフ研磨
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バフ粉などの汚れを除去しているので、ボトル使用前の洗浄コストを削減できます。2重包装のため、クリーンルーム内に外袋やボトルの付着物を持ち込みません。ボトルはSUS316Lで接液部に電解研磨を施しているので、耐食性に優れています。
材質本体/SUS316L、フタ・取っ手/SUS304、包装袋/無添加PE(内袋)・PE(外袋) 組立方法精密洗浄(17.6MΩ以上)を施し、クリーンルーム(クラス1000)内で組立・包装
1個
65,968 税込72,565
翌々日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
54,980 税込60,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

色移り・匂い移りしにくいステンレス製の保存容器です。 積み重ねて冷蔵庫にスッキリ収納出来ます。 本体は耐久性・耐蝕性に優れた18-8ステンレス製。丈夫で長持ち。
材質18-8ステンレス 寸法(mm)167×223×62 容量(mL)1730
1個(1個)
3,298 税込3,628
4日以内出荷

材料を入れた調理鍋を火にかけ沸騰した後、調理鍋ごと保温容器に入れるだけで余熱調理ができる保温調理鍋です。保温容器は本体だけでなく、蓋も真空断熱構造のため、熱が逃げにくく、長い時間高い温度を保つことができます。蓋を取り外すことができるので、保温だけではなくボトルクーラーなどとして保冷することもできます。14品目掲載のレシピブック付きです。
材質【保温容器】本体・ふた:ステンレス鋼(クロム18%)、ポリプロピレン【調理鍋】本体:ステンレス鋼(クロム18%)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)(底の厚さ4mm) ホワイト 対応IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジ、オーブンでは使用できません。) 内径(Φcm)(最大)18
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

みその風味を落とさず保存。みそをパックごと入れられる密閉バルブ付きフードコンテナ。 市販のみそをパックや袋ごと収納できます。直入れも可能です。 バルブをワンプッシュで簡単密閉。密閉できるので、みその風味を落とさずに保存できます。 約1500mLの大容量なので作り置きの保存にも最適。パーツはすべて分解して洗うことができます。 ハンドル付きで出し入れしやすい。食洗機・電子レンジに対応。冷凍庫にも使用できます。
材質容器・蓋:ポリプロピレン、パッキン・バルブ:シリコーン 寸法(mm)約136×151×H110 ホワイト 容量(mL)約1500 質量(g)約270 レンジ 耐熱温度(℃)110 耐冷温度(℃)-40 食器洗浄機
1個(1個)
1,398 税込1,538
4日以内出荷

CONDOR(山崎産業)リサイクルボックス MT
エコ商品
耐久性の高いステンレス製の屋外用くず入れです。美しいミラー仕上げで、投入口も雨が入りにくくなっています。 片面投入式。 高さが調節できるアジャスター付き。
形状角型 質量(kg)15.5 種類分別用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×420×870 色(本体)シルバー グリーン購入法適合 フタの種類オープン式 商品タイプ本体+フタ
1台
63,980 税込70,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型、軽量化。 ノングリース、蒸気使用可能。 食品衛生法適合。 部品材質は器具および容器包装規格試験に合格。
使用流体空気、水、蒸気 使用圧力範囲-100MPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3.0 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150 (結露なきこと) ※3 適合チューブ材質FEP・PFA・ナイロン・ソフトナイロン*4・ポリウレタン・ポリオレフィン 仕様●ねじ部のシール:シール剤付、ノングリース仕様 材質SUS316(金具)、特殊FKM(シール)
1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

小型、軽量化。 ノングリース、蒸気使用可能。 食品衛生法適合。 部品材質は器具および容器包装規格試験に合格。
使用流体空気、水、蒸気 使用圧力範囲-100MPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3.0 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150 (結露なきこと) ※3 適合チューブ材質FEP・PFA・ナイロン・ソフトナイロン*4・ポリウレタン・ポリオレフィン 仕様●ねじ部のシール:シール剤付、ノングリース仕様 材質SUS316(金具)、特殊FKM(シール)
1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電子レンジにも使えるステンレス保存容器
用途電子レンジ、オーブン、食洗器使用可能(本体のみ) 材質本体/ステンレススチール(SUS304)、フタ/ポリプロピレン、パッキン/シリコーンゴム シルバー
1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2分別の屑入として使用可能な屑入です。 前扉式で中容器の取り出しも用意です。
用途店舗、学校、遊園地、病院等の施設の屋内 種類分別用 フタの種類オープン式 材質本体:ステンレス、側板:集成材、中容器:ポリエチレン(再生50%)、アジャスター:鉄+PP樹脂(再生樹脂40%) 質量(kg)28 間口W×奥行D×高さH(mm)840×400×990 容器容量(L)55×2 色(本体)ステンレス+木
1台
179,800 税込197,780
20日以内出荷

錆に強く、清潔感のあるステンレス仕様のゴミ箱です。かん・びんを分けて回収できる2分別タイプです。
用途分別ゴミ箱、屋外用 材質本体:ステンレス、投入口・内容器:ポリプロピレン(再生樹脂) 形状 質量(kg)16.3 容量(L)26×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:460×460×870、中容器:210×325×560(×2) フタの種類オープン式 商品タイプ本体
1台
71,980 税込79,178
21日以内出荷