5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カクダイフート弁
給水管下部に取付けることで逆流を防ぎ、使用前の呼び水の頻度を緩和します。
用途734-031-32、734-043-32用逆止弁 材質(本体)PVC 呼び30
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷


ボールチャッキバルブ TS式 セキスイ CADデータあり
流体抵抗は比較的小さく、小さな差圧でも確実に逆止機能を発揮します。 接液部は全て樹脂のため耐食・耐薬品性に優れています。 ユニオンナットを取り外すことで容易にメンテナンスできます。
材質(TS受口)PVC 形状ストレート 材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)0~50 接続方式TS式 材質(シート)EPDM 接続TS式 材質(ボール)PVC 使用流体水、油、薬品 材質(リング)PVC バルブ種類ボールチャッキバルブ
1台
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型
形状ストレート 材質(本体)U-PVC 使用温度範囲(℃)0~50(流体) 規格JIS 材質(シール)EPDM 接続方式差込み 材質(ダイヤフラム)EPDM RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ボールチェックバルブ
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型
形状ストレート 材質(本体)U-PVC 使用温度範囲(℃)0~50(流体) 規格JIS 材質(シール)EPDM 接続Rc 材質(ダイヤフラム)EPDM RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ボールチェックバルブ
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)