12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途ルームエアコン用屋外排水ホース 材質PE 長さ(m)3 ホース寸法(内径×外径)(mm)14×19 アズワン品番64-6507-95 接続口外径(Φmm)16・18用
1個
639 税込703
欠品中

柔軟性に優れた、樹脂製可とう管。 機器やドレンホースなどの接続に適した接続口が500mm毎にあります。 箱(小箱)には持ち運びに便利な取っ手付き。
用途エアコンのドレン排水に使用する、エアコン配管部材(空調配管部材)。 長さ(m)50 材質PE 接続口(mm)(ピッチ)500 最大外径(mm)Φ22 色調アイボリー
1箱(50m)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ルームエアコンの本体ホースの延長用。50cmごとにカットすることができます。
材質ポリエチレン 仕様接続部外径16・18mm用。 長さ(m)3
1個
639 税込703
欠品中

補修や延長に最適なエアコン用ドレンホースです。 エアコンの本体ホース口外径16・18ミリに取付けできます。 約50cm毎に接続口を設けており、ホース接続部内径16・18ミリに取付けできます。
材質ポリエチレン ホース内径(Φmm)16 ホース外径(Φmm)21
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Φ16、Φ18のドレンホースに接続できます。 カットピッチが50cmですので無駄なく使いやすい。
用途エアコン用ドレンホース 長さ(m)50 材質PE(ポリエチレン) 質量(kg)約2.4 アイボリー 内径(Φmm)14 接続口径(Φmm)16、18兼用
1箱(50m)
1,998 税込2,198
当日出荷

エアコンの排水用ホースです。
用途エアコン排水用 ホース寸法(内径×外径)(mm)14×18 ホース長さ(m)50 ベージュ トラスコ品番818-7473 質量(g)2700 内径(Φmm)14 外径(Φmm)18 材質(ホース)低密度ポリエチレン樹脂
1巻(50m)
9,798 税込10,778
翌々日出荷

Φ16、Φ18のドレンホースに接続できます。 カットピッチが50cmですので無駄なく使いやすい。 耐候性があるので紫外線に強い。
用途エアコン用ドレンホース 長さ(m)50 材質PE(ポリエチレン) 仕様耐候性、二層構造 質量(kg)2.4 アイボリー 内径(Φmm)14 接続口径(Φmm)16、18兼用 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(50m)
2,498 税込2,748
当日出荷

ユーザーのニーズに応えた耐候性ドレンホース!!持ち運びに便利な新パッケージ。 紫外線に強く、従来品の約2倍以上の耐候性があります。(メーカー比) 特殊2層構造により耐久性がさらにアップ。 素材に高品質のポリエチレン(LLDPE)を採用のため耐食性も抜群。
用途エアコン用 長さ(m)50 材質LLDPE 接続口(mm)(ピッチ)500 最大外径(mm)22 色調アイボリー
1箱(50m)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。新冷媒対応ルームエアコン(4.5kW以下、マルチタイプを除く)の室外機にも対応した樹脂製エアコン据付台です。積み重ねができ、かさばらず保管スペースが少なくてすみます。中央部にドレンホース差込スペースを設けてあり、ドレンホースの先端部(排水部)を見せないように施工できます。位置決め用フック及びセンター線を設けており仮置きや据付作業が簡単におこなえます。底面部に滑り止め加工を施してあり、室外機の振動による機器のズレや移動を防ぎます。(但し、極端な振動を生じる場合は防振ゴムなどで振動を防止して下さい。
用途家庭用ルームエアコンの室外機(質量60kg以下、但し平地でLC-360Nを2個使用時)の据付用架台。 アイボリー 材質PP 耐荷重(kg)60以下/2個使用時(平地) トラスコ品番761-3881
1個
189 税込208
当日出荷

紫外線に強い高耐候性の2層構造のドレンホースです。(サンシャインウェザーメーターにて5000時間試験に合格)。継手部(約50cm単位)で接続ができ、呼び14は端尺でも接続できます。
用途エアコンアクセサリー 長さ(m)50 材質直鎖状低密度ポリエチレン製 外層/アイボリー、内層/ブラック(2層構造) ピッチ(mm)(継手部)約500
1箱(50m)
6,498 税込7,148
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ルームエアコン用屋外排水ホース ホース内径14×外径19ミリ 接続部外径16・18ミリ用
用途エアコン用 材質PE 長さ(m)50/1巻 ベージュ アズワン品番64-6507-96
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

エアコン室外機側のドレンホースの詰まりを取り除きます。ドレンの排水口に差込み、押し引きしてドロの詰まりを解消します。内径14から16mmのホースに対応しています。
材質ポリプロピレン 質量(g)約280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×480×65
1本
1,098 税込1,208
欠品中