3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3山ベローズ型
用途給湯・薬液・プール水用 材質ベロース:フッ素樹脂、補強リング:SUS304、ストッパーボルト:SS400、Uナット:SS400、ゴムブッシュ:CR、平座金(ワッシャ):SS400 形状フランジ 種類伸縮管継手 規格10KF 使用温度(℃)-20~130 使用流体給水、中水、排水、給湯、冷水、温水、冷温水、不凍液、薬液、海水、JIS10K 偏角(許容変位量)(°)14
1台ほか
26,980 税込29,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ゴム被覆型
用途給湯・薬液・プール水用 材質補強リング:SWRH、補強コード:アラミド繊維、ライナー:フッ素樹脂 形状フランジ 種類フレキシブル継手 規格10KF 使用温度(℃)-20~100 使用流体給水、中水、排水、給湯、冷水、温水、冷温水、不凍液、薬液、海水、JIS10K 材質(フランジ)SS400 材質(ゴム)EPDM(SK10) 偏心量(許容変位量)(mm)10 偏角(許容変位量)(°)10 伸長(許容変位量)(mm)10 圧縮(許容変位量)(mm)10
1台
66,980 税込73,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

コルゲート型
用途給湯・薬液・プール水用 材質(本体)フッ素樹脂 規格10KF 最高温度(℃)150 最高圧力(MPa)1 材質(フランジ)SUS304 面間寸法(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.4MB)
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)