28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カバーとベースが一体なので見栄えもよく、内側に凹凸がないので光配線等の細いケーブルを施工する場合に最適です。 耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。
ミルキーホワイト 全長(m)2 仕様屋外用 材質自己消火性樹脂
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外での使用にも適した耐候性樹脂製。(フタのみ)
長さ(mm)1000 仕様テープ無し
1本
219 税込241
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。 ケーブル固定用結束バンド穴付です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
付属品ストッパー付 仕様屋外用 材質自己消火性樹脂 全長(m)2
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フソー化成タフモールL
屋外での使用にも適した耐候性樹脂製。(フタのみ)
長さ(mm)1000 仕様テープ無し
1本
278 税込306
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。 40型は、SV、CVTケーブルの□22が配線されます。
規格40型 全長(m)2 仕様屋外用 付属品ストッパー付 材質自己消火性樹脂 寸法H(mm)30 寸法B(mm)40 寸法b(mm)29 寸法h(mm)27 ケーブル収容可能本数(SVケーブル)(□22×3C)×1 有効内断面積(mm2 )878 ケーブル収容可能本数(VVFケーブル)(1.6×2C)×7本(1.6×3C)×4本(2.0×2C)×5本(2.0×3C)×4本
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外用に比べ経済的です。 ケーブル固定用結束バンド穴付です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
付属品ストッパー付 仕様屋内用 材質自己消火性樹脂 全長(m)2
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。
用途段差の乗越えや大曲りの接続に使用します。 材質ポリエチレン 形状フレキジョイント 質量(g)32 寸法L(mm)510 寸法H(mm)13.6 寸法W(mm)29.4 RoHS指令(10物質対応)対応 号数3号
1本
439 税込483
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マサル工業屋外用オプトモール マガリ
エコ商品
●平面での直角接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ4.2)が2穴あります。
用途平面での直角接続に使用します。取付け用ねじ穴(Φ4)が2穴あります。 材質ASA 形状曲ガリ 質量(g)22 寸法L(mm)85 寸法H(mm)13.6 寸法W(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 号数3号
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●オプトモール同士の接続に使用します。●取付けるにはオプトモールのベース部端から約16.5mmの位置に長穴加工が必要です。●取付け用ねじ穴(Φ4×10)が1穴あります。
用途オプトモール同士の接続に使用します。取付けるにはベース部端から約16.5mmの位置に長穴(約Φ5)加工が必要です。 材質ASA 質量(g)4 寸法L(mm)74 寸法H(mm)10.3 寸法W(mm)23 RoHS指令(10物質対応)対応 号数3号
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マサル工業屋外用オプトモール デズミ
エコ商品
●外曲がりの直角接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ4.2)が2穴あります。
用途外曲がりでの直角接続に使用します。取付け用ねじ穴(Φ4)が2穴あります。 材質ASA 形状出ズミ 質量(g)62 寸法L(mm)150 寸法H(mm)13.6 寸法W(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 号数3号
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●モールの固定に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ4.2)が2穴あります。
用途オプトモールの固定に使用します。取付け用ねじ穴(Φ4)が2穴あります。 材質ASA 質量(g)4 寸法L(mm)31 寸法H(mm)15.1 寸法W(mm)53 RoHS指令(10物質対応)対応 号数3号
1個
169 税込186
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●モール末端の閉塞に使用します。●取付けるにはモールのベース部端から約16.5mmの位置に長穴加工が必要です。
用途オプトモール末端の閉塞に使用します。取付け用ねじ穴(Φ4)が2穴あります。 材質ASA 形状エンド 質量(g)2 寸法L(mm)40 寸法H(mm)13.6 寸法W(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 号数3号
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マサル工業屋外用オプトモール 分岐
エコ商品
●分岐接続部に使用します。●フレキジョイントを使用し、ケーブルを分岐させます。●分岐上部にある溝に沿ってカットすることで2方向への分岐も可能です。
用途分岐接続部に使用します。フレキジョイントを使用し、ケーブルを分岐させます。 材質ASA 質量(g)35 寸法L(mm)138 寸法H(mm)52.6 寸法W(mm)32.4 RoHS指令(10物質対応)対応 号数3号
1個
639 税込703
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マサル工業屋外用オプトモール イリズミ
エコ商品
●内マガリの直角接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ4.2)が2穴あります。
用途内曲がりでの直角接続に使用します。取付け用ねじ穴(Φ4)が2穴あります。 材質ASA 形状入ズミ 質量(g)35 寸法L(mm)100 寸法H(mm)13.6 寸法W(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 号数3号
1個
419 税込461
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●モール末端の閉塞に使用します。●取付けるにはモールのベース部端から約16.5mmの位置に穴加工が必要です。
用途オプトモール末端の閉塞に使用します。取付けるには、ベース部端から約16.5mmの位置に長穴(約Φ5)加工が必要です。 材質ASA 質量(g)1.5 寸法L(mm)24.8 寸法H(mm)11.5 寸法W(mm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応 号数3号
1個
279 税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マサル工業屋外用オプトモール T型ブンキ
エコ商品
●T字の分岐接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ4.2×7)が2穴あります。
用途T字の分岐接続に使用します。取付け用ねじ穴(4×7)が2穴あります。 材質ASA 形状T型ブンキ 質量(g)21 寸法L(mm)95 寸法H(mm)13.6 寸法W(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 号数3号
1個
279 税込307
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●モールの固定に使用します。●市販の樹脂バンド等を使用してください。●雨といやパイプ等にねじを使わずモールを固定します。●モールに取付けるには長穴加工が必要です。
用途オプトモールの固定に使用します。市販の樹脂バンド等を使用してください。雨といやパイプ等にねじを使わず、モールを固定します。取付けるには長穴が必要です。 材質ASA 質量(g)5 寸法L(mm)30 寸法H(mm)6 寸法W(mm)31 RoHS指令(10物質対応)対応 号数3号
1個
159 税込175
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マサル工業オプトモール 引込カバー
エコ商品
●屋外からのケーブル引込みに使用します。●パッキン付きの防水構造です。●取付け用のねじ穴(Φ5皿)が2穴あります。
用途屋外からのケーブル引込みに使用します。パッキン付の防水構造です。取付け用のねじ穴(Φ5皿)が2穴あります。 材質ASA 質量(g)37 寸法L(mm)112 寸法H(mm)30 寸法W(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マサル工業オプトモール 引込カバー(S)
エコ商品
●屋外からのケーブル引込みに使用します。●オプトモール0~2号の接続に対応。●ケーブルの許容曲げ半径R15に対応。●取付け用のねじ穴(Φ4)が1穴あります。
用途屋外からのケーブル引込みに使用します。オプトモール0~2号の接続に対応しています。曲率半径(R15)に対応しています。取付け用のねじ穴(Φ4)が1穴あります。 材質ASA 質量(g)9 寸法L(mm)60 寸法H(mm)18 寸法W(mm)20.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。 耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。 工場など屋内外の配線の保護に。 材質弾性特殊配合樹脂製 幅(mm)100 厚さ(mm)28 適合ケーブル(Φmm)20
1本
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電線・ケーブル・ホースの保護に。耐衝撃性に優れた特殊配合樹脂製。耐候性良好で屋外使用に強い。上面は出し入れしやすいソフトな構造。長さは使用場所に合せカッターナイフで切断可能。
材質特殊配合樹脂 耐荷重(t)参考:約8
1本
15,700 税込17,270
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大径用のホースの保護に最適です。モジュール式組み立てです。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。 材質高密度ポリウレタン 幅(mm)406
1本
98,980 税込108,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外径25.4mmのホースまで保護します。 特許取得済みのLコネクターで簡単に連結できます。 紫外線からケーブルを保護する素材を使用しています。 表面にある特許取得の5本線がトレッドの役割を果たします。 モジュール式組み立てなので軽量、持ち運び、取り付け、着脱、保管が簡単です。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。展示会場、イベント会場での電力、音響、通信ケーブルの保護に。 材質耐候性ポリウレタン 長さ(m)0.91 幅(mm)273 厚さ(mm)38.1 耐荷重(kg)477(タイヤ片輪のみ) 適合ケーブル(Φmm)25.4以下
1本
22,980 税込25,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリッパーコネクターで簡単に連結できます。 多数使用して長距離連結も可能です。 スナップフィットヒンジ開閉式の蓋があるのでケーブル類の着脱が簡単です。 過酷な環境、天候下でもケーブルを保護する素材を使用しています。 モジュール式組み立てなので軽量、持ち運び、取り付け、着脱、保管が簡単です。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。 工場など屋内外の配線の保護に。 仮設建設現場、倉庫、展示場、イベント会場など各施設でのケーブル保護収納。 展示会場、イベント会場での電力、音響、通信ケーブルの保護に。 材質耐候性ポリウレタン 長さ(m)0.91 種別直線部 耐荷重(kg)2267(タイヤ片輪のみ)
1本
38,980 税込42,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特許取得済みのTコネクターで簡単に連結できます。 多数使用して長距離連結も可能です。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。展示会場、イベント会場での電力、音響、通信ケーブルの保護に。
1セット(2個)ほか
38,980 税込42,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ドッグボーンコネクターで簡単に連結できます。 強度の強いヒンジ開閉式のフタがあるのでケーブル類の着脱が簡単です。 過酷な環境、天候下でもケーブルを保護する素材を使用しています。 表面にある特許取得の5本線がトレッドの役割を果たします。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。展示会場、イベント会場での電力、音響、通信ケーブルの保護に。
1本ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

適用ケーブル径は33.7mmです。障害者用の低床のケーブルプロテクターです。ドッグボーンコネクターで連結して長さを延長できます。耐久性のある蓋があるので容易にケーブルの交換ができます。中央の溝は40.6mmの幅です。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。仮設建設現場、倉庫、展示場、イベント会場など各施設でのケーブル保護収納。展示会場、イベント会場での電力、音響、通信ケーブルの保護に。障害者用のスペースに。 材質耐候性ポリウレタン トラスコ品番856-1432 質量(kg)9.6 2018年トラスコ掲載ページ3 0903
1本
58,980 税込64,878
翌日出荷

FRP樹脂製で外観は塗装をしていますので耐久性に優れています。 ホットモールド(金型)成形のため外面、内面とも表面がなめらかです。 扉の上下に大きなRがついたスッキリとしたデザインです。
塗装色Nベージュ(5Y8/1) 材質FRP樹脂 保護等級IP44 板厚(mm)(ボックス)扉、ボデー:3.0~4 ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製) 設置場所屋内・屋外 扉形式片扉 取付基板木製基板(15mm)
1個
20,980 税込23,078
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)