18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
239 税込263
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

バルブレス構造なので高粘度の流体に適応! バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。 粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。
流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス 取り付け形状ホースニップル ソケットorプラグプラグ 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
1個
679 税込747
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バルブレス構造なので高粘度の流体に適応! バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。 粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。
流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス 取り付け形状ホースニップル ソケットorプラグソケット 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

中低圧ホースアダプタ
用途成形機の配管ホースのアダプター・水・油・空気配管 材質真鍮 形状ストレート
1個
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

レバーカップリング用ホースシャンクアダプター(Type-E)です。カムロックオスとタケノコの構成となっている金具。
材質黄銅
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

レバーカップリング用ホースシャンクカプラー(Type-C)です。カムロックメスとタケノコの構成となっている金具。
材質黄銅
1個
特価
458 税込504
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。
材質(本体)ブラス(BRS) 材質(パッキン)NBR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。
材質(本体)ブラス(BRS) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
919 税込1,011
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)



1個
749 税込824
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様適合ホース内径:1/4"(6mm) 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.2 アズワン品番64-7819-62 入数1個
1個
390 税込429
翌日出荷

差込式(町野式)ホース継手のメス金具となります。 日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
材質黄銅製
1個
769 税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

差込式(町野式)のホース継手(オスのみの販売価格となります。写真はオス・メスのセットとなっております)。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
材質黄銅製
1個
499 税込549
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
545 税込600
翌日出荷

・画期的な両路開放式・バルブ機構のない貫通式のカップリングです。・流量が大きく、圧力損失が少なく、粘度の高い流体にも対応できます。
シリーズTL
1個
679 税込747
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)