砲金 配管パーツです。
用途配管パーツ
材質真鍮
形状エルボ
種類ねじ込み継手
角度のある個所での配管の接続に適しています。
用途配管で外ネジ同士の接続に
材質黄銅
形状エルボ
使用温度(℃)-50~120
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
こんなお得な商品も!

内・外エルボ 黄銅製
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
形状エルボ
材質黄銅
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
角度のある個所での配管の接続に適しています。
用途配管で内ネジと外ネジの接続に
材質黄銅
形状エルボ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
こんなお得な商品も!

内ネジエルボ 黄銅製
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
材質黄銅
形状エルボ
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
流体温度(℃)-50~150
RoHS指令相当品
カドミレス材使用(75ppm以下)
材質C3771(鍛造用黄銅)
形状エルボ
使用温度範囲(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体材質に悪影響が無い流体
RoHS指令(10物質対応)対応
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
材質黄銅
形状エルボ
使用温度(℃)-20~150
関連資料(0.3MB)
材質黄銅
形状エルボ
最高使用圧力(MPa)14
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
形状エルボ
材質/仕上黄銅
種類ねじ込み継手
使用流体水、空気、油
流体温度(℃)0~100
角度のある個所での配管の接続に適しています。
用途配管で内ネジと外ネジでサイズが異なる箇所の接続に
材質黄銅
形状エルボ
寸法L1(mm)16
使用温度(℃)-50~120
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
材質黄銅(C3771B)
形状エルボ
材質(本体)黄銅(C3771B)
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
材質(ナット)黄銅(C3604B)
材質(玉)黄銅(C3604B)
給水管接続に便利。
クロムメッキで錆びにくい。
用途フレキ用継手。
仕様パッキン付
材質黄銅
形状エルボ
表面処理クロムメッキ
材質(パッキン)EPDM
接続ねじサイズG1/2
材質真鍮(ニッケルメッキ処理)
形状内・外エルボ
使用流体水・空気・油
流体温度(℃)-20~100
用途エルボタイプのフレアージョイントです。
材質C3771B
形状エルボ
材質(本体)C3771B
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
材質(ナット)C3604BD
こんなお得な商品も!

フレキエルボ 片ナット付
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
仕様パッキン付
材質青銅、黄銅
形状エルボ
パッキンアリ
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等。銅管用。
材質黄銅
形状エルボハーフユニオン
六角対辺(mm)19
温度(℃)【液体】-45~200
最高使用圧力(MPa)4.9
寸法A(mm)33.3
材質(ボディ)C3771B
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

内・外エルボ 異径 黄銅製
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
サイズ違いの内・外エルボです。
内ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。
配管の取り回しなどによく使われています。
材質C3771BD
形状エルボ
種類ねじ込み継手
使用温度範囲(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
材質黄銅棒
形状エルボ
種類ねじ込み継手
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
材質黄銅
形状メスオスエルボ
使用温度(℃)-20~150
関連資料(0.4MB)
材質黄銅(C3771B)
形状エルボ
材質(本体)黄銅(C3771B)
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
材質(ナット)黄銅(C3604B)
材質(玉)黄銅(C3604B)
中低圧ホースアダプタ
用途成形機などの配管ホースのアダプター・水・油
材質真鍮
形状45°エルボ
中低圧ホースアダプタ
用途成形機などの配管ホースのアダプター・水・油
その他【T1】R1/4【T2】G3/8(30°オスシート)
材質真鍮
形状45°エルボ
寸法A(mm)21
寸法B(mm)24
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径【雄】R(PT)1/4”、【雌】G(PF)1/4”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CA-2
質量(g)約38
六角対辺(mm)13
寸法b(mm)24.5
寸法h(mm)25.5
ねじ有効長(mm)11
1個
¥705
税込¥776
当日出荷
三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、専用工具R8350でカシメます
材質黄銅
形状エルボ
種類樹脂管用継手
エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。同径のホース・管及び機器をL型に分岐します。
用途エアー配管用ソケット。
材質真鍮
形状エアー配管用ソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじめねじRc(PT)1/4
使用流体空気
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。同径のホース・管及び機器をL型に分岐します。
用途エアー配管用ソケット。
材質真鍮
形状エアー配管用ソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじめねじRc(PT)1/8
使用流体空気
1個
¥829
税込¥912
翌々日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径【雄】R(PT)1/8”、【雌】G(PF)1/8”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CA-1
質量(g)約21
六角対辺(mm)11
寸法b(mm)18.8
寸法h(mm)21
ねじ有効長(mm)8
1個
¥450
税込¥495
当日出荷
エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。同径のホース・管及び機器をL型に分岐します。
用途エアー配管用ソケット。
材質真鍮
形状エアー配管用ソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじめねじRc(PT)3/8
使用流体空気
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
仕様メッキ有、ノンアスベストパッキン付
材質黄銅製
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類G(めねじ)×G(おねじ)
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)
材質C3771(鍛造用黄銅)
形状エルボ
使用温度範囲(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
RoHS指令(10物質対応)対応
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径【雄】R(PT)1/2”、【雌】G(PF)1/2”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CA-4
質量(g)約103
六角対辺(mm)21
寸法b(mm)30
寸法h(mm)33
ねじ有効長(mm)14
1個
¥1,650
税込¥1,815
当日出荷
給水、給湯用のフリーチューブ用エルボです。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
銅管パイプの継手です。空気・水・油を流すことが可能です。
用途銅管とネジ配管との接続。
材質真鍮
形状エルボ
使用温度(℃)-50~+150
使用圧力3.45以下
使用流体水・空気・油他材質に影響のない物
材質黄銅(ニッケルメッキ)
常用圧力(MPa)0.98
使用流体油・水・空気等
最大圧力(MPa)3.43
RoHS指令(10物質対応)対応
内・外エルボです。配管の取り回しなどによく使われています。
材質黄銅
形状エルボ
質量(g)309
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
内ネジエルボです。配管の取り回しなどによく使われています。
材質黄銅
形状エルボ
質量(g)368
種類ねじ込み継手
寸法L(mm)48
寸法d(mm)19
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水・空気・油
寸法d1(mm)PT3/4
流体温度(℃)-50~150
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,098
税込¥5,608
5日以内出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径R(PT)1/2”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CA-14
質量(g)約61
六角対辺(mm)17
寸法b(mm)28.5
ねじ有効長(mm)14
1個
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)1/8”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CA-21
質量(g)約23
六角対辺(mm)11
寸法b(mm)21
ねじ有効長(mm)8
1個
¥500
税込¥550
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ