超強力なマグネットフック。デスクワゴンやキャビネットなどのスチール壁面でも高い保持荷重を発揮します。
上部のハンドルを手前に倒すと軽い力で簡単に取り外しができるユニバーサルデザインです。また、ハンドルを倒した状態なら位置決めも簡単にできます。
平らな持ち手のものを掛けるのに最適なフック形状です。
フックは360度回転し、前方向にも動きます。どんな向きでも自由自在で、天井に取り付けても使えます。
裏面キズ防止シート付きです。
壁を傷つけにくいシリコーンチューブ付きです。
分別廃棄が可能です。
用途超強力なのに取り外し簡単なマグネットフック
材質(本体)ABS・POM、(フック)スチール丸棒、(ヨーク)スチール
材質(磁石)フェライト磁石
特性超強力
壁掛け収納等に便利な強力マグネットフックです。最大耐荷重は約15kgでキッチン周りやデスク周りの収納に便利です。(取付環境により異なります。)
用途バッグなどの袋物をかけてご使用ください。
色シルバー
直径(Φmm)20Φmm
外径×高さH(Φmm×mm)20×12
耐荷重(kg)垂直:15、水平:5
特性強力
自重(g)19
磁力面に保護テープが付いており、壁面を傷つけません。
フックが固定されていないので、壁面だけではなく天井にも使えます。
異方性マグネットのため、超強力タイプです。
用途重量のあるものを吊り下げることができるマグネットハンガー
耐荷重(kg)最大5(保護テープ無)
特性超強力
付属品保護テープ
材質磁石
タイプ異方性磁石
フックブランコ
磁束密度120mT
壁掛け収納等に便利な強力マグネットフックです。最大耐荷重は約15kgでキッチン周りやデスク周りの収納に便利です。(取付環境により異なります。)
用途バッグなどの袋物をかけてご使用ください。
色黒
直径(Φmm)20Φmm
外径×高さH(Φmm×mm)20×12
耐荷重(kg)垂直:15、水平:5
特性強力
自重(g)19
ネオジム磁石を使用した超強力なマグネットフックです。10Φから42Φまで8種類をご用意しました。
RoHS指令(10物質対応)対応
特性強力
クラス最少(メーカー比)。狭い場所にも付けられる超コンパクトな強力マグネットフック。
すべらない、キズつけない、コンパクトでも高耐荷重なマグネットフック。
コンパクトで高耐荷重を実現するために、素材から開発をしたマグネットフックです。
裏面に独自開発をした高性能すべり止めシート「R-FIX」を使用しています。
しっかり保持でき、クラス最小、最軽量を実現しました。
用途スチール面のデットスペースを有効活用。簡単便利なマグネットフック。工具、カバン、ホワイトボード、防災用品などの保持に。
仕様マグネット式
材質本体:スチール、磁石:ネオジム磁石、滑り止め:ゴム
色シルバー
フックフック固定タイプ
特性強力
超強力マグネットハンガー/ネオジム磁石使用/シリコンキャップ付でズレにくい/フックは上下左右に動き360度回転
特性超強力
関連キーワード