21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途高速サーメットリーマ 通り穴用 材質サーメット コーティングノンコート 適合被削材種炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼、硫黄複合快削鋼、ダクタイル鋳鉄、パーライト可鍛鋳鉄、銅合金、真鍮
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

用途高速サーメットリーマ 止まり穴用 材質サーメット コーティングノンコート 適合被削材種炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼、硫黄複合快削鋼、ダクタイル鋳鉄、パーライト可鍛鋳鉄、銅合金、真鍮
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

用途高速サーメットリーマ 通り穴用 材質サーメット コーティングノンコート 適合被削材種炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼、硫黄複合快削鋼、ダクタイル鋳鉄、パーライト可鍛鋳鉄、銅合金、真鍮
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

サーメットエンドミル・ソリッド・不等リード・ロング
用途スチール系・高速仕上げ/防振効果有り 材質サーメット 外径公差(mm)0.333333333 ねじれ角(°)25/27
1本
22,980 税込25,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サーメットエンドミル・ソリッド
用途スチール系・高速仕上げ 材質サーメット 外径公差(mm)0.333333333 ねじれ角(°)45
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サーメットエンドミル・ソリッド・ロング
用途スチール系・高速仕上げ 材質サーメット 外径公差(mm)0.333333333 ねじれ角(°)45
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サーメットエンドミル 附け刃 ロング 不等リード
用途炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼 材質サーメット 刃数4 外径公差(mm)+0.05~0
1本
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サーメットエンドミル 附け刃
用途炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼 材質サーメット 外径公差(mm)+0.05~0
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

高温域で高速加工が可能なセラミック材質を採用し、超硬エンドミルを超える高能率加工を実現します。
刃長(mm)5 全長(mm)120 材質サーメット(CERMET) 被削材耐熱合金:◎ 表面処理ノンコーティング R公差(mm)±0.03 外径許容差(mm)0~-0.05 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
64,980 税込71,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高温域で高速加工が可能なセラミック材質を採用し、超硬エンドミルを超える高能率加工を実現します。
材質サーメット(CERMET) 被削材耐熱合金:◎ 表面処理ノンコーティング R公差(mm)±0.03 ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)0~-0.05 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
26,980 税込29,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

刃数1 材質DX140 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(5個)
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チップ TNGG-F 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルチップ TNGG-F
両面チップブレーカ。切りくずの流れをコントロールするリードブレーカ。シャープな切れ刃で面粗度良好。
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ SMGTR
形状ひし形86° 厚さ(mm)2 切刃長さ(mm)9.525 逃げ角(度)30 穴の有無なし 穴の形状- チップブレーカ片面
1パック(10個)
16,980 税込18,678
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1セット(10個)
5,998 税込6,598
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ SNMG-SH
切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカ両面 トラスコ品番167-3033 材質NX2525 形状正方形90° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
7,998 税込8,798
3日以内出荷


材質NK2020 厚さ(mm)4.76 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカなし
1箱(3個)
75,980 税込83,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個ほか
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)