1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SDHW09T3AZFR DM001 Phoenix(フェニックス) PFDC用 インサート DM001 (単結晶ダイヤモンド) OSG(オーエスジー) 動画あり
より高品位な加工を可能にするインサート。非鉄金属の鏡面加工と、透明度の高い樹脂加工が可能。
用途アルミニウム合金、銅の鏡面加工、熱可塑性樹脂(アクリル)の透明度の高い樹脂加工 材質単結晶ダイヤモンド 厚さ(mm)3.97 角度(°)45(KCH) カッター刃(mm)さらい:3(副切れ刃)BS 適合カッターPFDC RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数1 寸法(L1×W1)(mm)9.2×9.07 逃げ角(°)10 寸法CHW(mm)0.5
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷