465件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートドリル 高耐久 モノタロウ 動画あり
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(M2) 先端角(°)118 表面処理ブライト仕上げ ドリルのシンニング形状 適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇 シャンク形状ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

クロスシンニング加工で喰いつきが良く、穴あけがスムーズ。DIY等に。
用途鉄工・木材・軽金属・合成樹脂への穴あけに。 材質HSS鋼 シャンク径(Φmm)6.35 六角軸対辺(mm)6.35
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(SKH51) 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ドリルのシンニング形状- 適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金 シャンク形状ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1本
248 税込273
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。 材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h8 先端角(°)118 ねじれ角標準 規格品JIS規格品 ドリルのシンニング形状X形シンニング
1本ほか
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

反溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングのドリルです。
用途穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(SKH51) 先端角(°)118 表面処理TiNコーディング ドリルのシンニング形状- 適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金 シャンク形状ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
158 税込174
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。 材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h8 先端角(°)118 ねじれ角22~33° ドリルのシンニング形状-
1箱(10本)ほか
2,590 税込2,849
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (490種類の商品があります)

1パック(10本)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (306種類の商品があります)

Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(M2) 先端角(°)118 表面処理ブライト仕上げ ドリルのシンニング形状 適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇 シャンク形状ストレートシャンク
1箱(10本)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

表面は耐摩耗に優れた硬質膜処理が施されています。
材質ハイス(高速度鋼)HSS 先端角(°)118 ねじれ角標準 ドリルの逃げ面形状円すい シャンク形状ストレートシャンク
1パック(5本)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

作業性抜群。芯ブレ少なく折れにくい。 切れ味抜群。クロスシンニング加工により加工材にガッチリくい込む。切削開始時のくい付きが良くなり、少ない力で穴あけ作業ができます。
用途鉄工・木材・軽合金・合成樹脂などの穴あけに 仕様鉄工・木工用 適合機種電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤 材質(ドリル刃)HSS鋼チタンコーティング、(六角軸)S45C シャンク径(mm)6.35 六角軸対辺(mm)6.35
1本
229 税込252
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(SKH51) 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ドリルのシンニング形状- 適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金 シャンク形状ストレートシャンク
1パック(10本)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

作業性抜群。芯ブレ少なく折れにくい。 切れ味抜群。クロスシンニング加工により加工材にガッチリくい込む。切削開始時のくい付きが良くなり、少ない力で穴あけ作業ができます。
用途ステンレス・軽金属・一般鋼材・木材・樹脂などの穴あけに 仕様ステンレス用 適合機種電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤 材質(ドリル刃)コバルトHSS鋼、(六角軸)S45C 六角軸対辺(mm)6.35
1本
269 税込296
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

六角軸ドリル TiNコート モノタロウ 動画あり
刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
材質ハイス鋼(HSS) 軸径(Φmm)6.35 先端角(°)118 表面処理TiNコーティング ドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上) ねじれ角(°)標準
1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

六角軸ドリル&ステップドリルセット TiNコート モノタロウ 動画あり
先端部クロスシンニング加工(3mm以上)により、材料への食いつき抜群。 パイプ等の曲面の穴あけに便利なステップビット付。
セット内容六角軸ドリル:Φ1.5、2、2.5、3、3.2、3.5、4、4.5、4.8、5mm、六角軸ステップドリル:9段(Φ4、5、6、7、8、9、10、11、12mm) 材質高速度鋼(HSS) 先端角(°)118 表面処理TiNコーティング ねじれ角標準 ドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上) シャンク径(mm)6.35
1セット(11本)
1,598 税込1,758
当日出荷

刃先シンニング加工により食い付き抜群。芯ぶれが少ない。切削スピードアップ。
用途鉄・軽金属・樹脂・木材に。 材質ハイス(高速度鋼)HSS 対応機種電気ドリル、充電ドリル・ドライバー、ボール盤 軸の形状丸軸
1セット(25本)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h8 被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金 先端角(°)118 表面処理ノンコート ねじれ角標準 シャンク形状ストレートシャンク
1本
特価
789 税込868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (408種類の商品があります)

刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.3mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
材質ハイス鋼(HSS) 表面処理TiNコーティング 先端角(°)118 ねじれ角標準 ドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)
1セット(13本)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途鉄、アルミ、合成樹脂、木工に。 材質HSS(ハイス) 寸法(mm)刃先径:1.5、全長:65、有効長:15 入数2本 六角シャンク径(Φmm)6.35
1パック
730 税込803
当日出荷

鉄工ドリル・フリーサイズドリルがセットになりました。刃先にはシンニング加工を施している為、材料への食いつきが良くすべりにくです。 6.35mm六角軸を採用しており、チャック滑りが少なくインパクトドライバーでの使用が可能です。チタンコーティングを施しており、耐熱性が向上し切れ味が長持ちします。
用途鉄工用は鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木材の穴あけ、フリードリルは穴あけ後のバリ取り・皿取り作業。 材質ハイス鋼(チタンコーティング) ドリルビットサイズ(mm)(鉄工):1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・5.0、(フリードリル):10 シャンク径(mm)6.35(六角) 穴あけ可能板厚(mm)(鉄工用)鉄:5、ステンレス:2
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

用途ステンレス、一般鋼材、軽金属に 材質HSS(ハイス) 寸法(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0 入数10本 六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
4,070 税込4,477
翌日出荷

もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
1本ほか
469 税込516
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

用途一般鋼材、軽金属、木材、樹脂に 材質HSS(ハイス) 寸法(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0 入数10本組 六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
材質ハイス鋼(HSS) 先端角(°)118 表面処理TiNコーティング ねじれ角標準 ドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上) シャンク径(mm)6.35 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(6本)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本ほか
479 税込527
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

材質ハイス(高速度鋼) 被削材鉄工・木工・合成樹脂・軽合金 先端角(°)118 シャンク形状ストレートシャンク
1本ほか
特価
329 税込362
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。
用途一般鉄鋼用です。 材質高速度鋼(HSS) シャンク形状ストレートシャンク
1パック(2本)ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群です。
用途被削材:一般鋼からステンレス。 材質高速度鋼(HSS)
1本ほか
特価
269 税込296
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (343種類の商品があります)

専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。
用途素材の穴あけに 材質HSSハイス鋼 軸径(Φmm)6.35 使用工具電気ドリル・充電式ドリル 対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
1本ほか
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけが出来ます。
用途鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適です。
1本
529 税込582
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

鉄工ドリル・ステップドリルがセットになりました。刃先にはシンニング加工を施している為、材料への食いつきが良くすべりにくです。6.35mm六角軸を採用しており、チャック滑りが少なくインパクトドライバーでの使用が可能です。チタンコーティングを施しており、耐熱性が向上し切れ味が長持ちします。
用途鉄工用は鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木材の穴あけ、ステップドリルは薄鉄板の穴あけ・拡大作業。 材質ハイス鋼(チタンコーティング) サイズ(mm)(鉄工)1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・5.0、(ステップドリル)3・4・5・6・7・8・9・10・11・12 穴あけ可能板厚(mm)(鉄工用)最大:鉄5.0、ステンレス2.0、(ステップドリル)最大:鉄・アルミ2.0、ステンレス1.0
1セット(10本)
2,998 税込3,298
当日出荷

最も汎用的なハイス鋼のストレートドリルをセットにしました。
材質ハイス(高速度)HSS 先端角(°)118 材質(ケース)ステンレス
1セット(13本)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

センター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。
用途センター穴の加工や位置決め作業に。 材質Hss 先端角(°)60 コーティング無し 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

鉄に穴あけ、木材・樹脂もOK!刃先シンニング加工で快適作業。チタンコーティングで長寿命。
用途鉄、鋼、プラスチック、木材の穴あけに。 セット内容【mm】1.5/2.0/2.5/2.8/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/5.5/6.0/6.5 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35/六角軸 表面処理チタンコーティング 適合材鉄・木材・樹脂など 入数15本
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適 材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX 被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金 先端角(°)135 ねじれ角強ねじれ 直径許容差h7
1本
579 税込637
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (585種類の商品があります)

先端のガイド部により、丁番、サッシ枠穴のほぼ中央の下穴あけができ、きれいに手早く木ねじが止められます。ドリルは交換式で、破損・劣化した際には交換が可能です。
用途被削材:丁番、サッシ枠。 材質本体:高速度鋼(HSS) 質量(g)20 シャンク径(Φmm)6.35 止ねじM3 シャンク六角軸6.35mm
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ハイス(高速度鋼)HSS ドリルの逃げ面形状円すい ねじれ角標準 先端角(°)118
1セット(5本)ほか
1,798 税込1,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

X形シンニング加工(3.0mm以上)。X形シンニング加工(3mm以上)により、切削時の喰い付きが良く、少ない力で速やかに穴あけができ、作業効率が良い。チタンコーティング加工により長寿命。
用途鉄工用(一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材) 材質ハイス鋼(チタンコート)(六角軸部S45C) セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、3.2、3.5、4..0、4.5、5.0、6.0mm 六角軸対辺(mm)6.35
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

深穴加工用として安価なハイスロングドリルです。サイズもバリエーションも豊富です。
用途鋼/鋳鉄/非鉄金属 材質SKH51 先端角(°)118 表面処理ホモ処理
1本
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (748種類の商品があります)

スライド蓋で1本づつ取り出せる
用途真珠・貴金属・装飾品・精密機器・プリント基板などの穴あけに 付属品専用ケース 材質HSS高速度鋼 質量(g)【全体】38 タイプ精密極細 ケース寸法(mm)125×67×10 サイズ(mm)0.2・0.25・0.3・0.4・0.5・0.6・0.7・0.75・0.8・0.9・1.0・1.05・1.1・1.15・1.2・1.25・1.3・1.4・1.5・1.6 入数20本(0.2~1.6mm)
1ケース(20本)
1,198 税込1,318
当日出荷