カテゴリ

  • 切削工具(8)
    • ハンドタップ(4)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • イシハシ精工(3)
  • ミツトモ(1)
  • ライト精機(1)
  • Pro-Auto(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
ねじの呼び
  • M2(2)
  • M2.3(1)
  • M2.5(1)
  • M2.6(1)
  • M3(3)
  • M4(3)
  • M5(2)
  • M6(2)
  • M8(2)
  • M10(2)
  • M12(2)
  • M14(1)
  • M16(2)
  • M18(1)
  • M20(1)
  • M22(1)
  • M24(1)
  • M25(1)
  • M26(1)
  • M27(1)
材質
  • ハイス
  • 合金工具鋼(12)
  • (1)
全長(mm)
  • 10(1)
  • 40(2)
  • 44(2)
  • 46(3)
  • 48(2)
  • 52(3)
  • 55(2)
  • 60(3)
  • 62(3)
  • 70(3)
  • 75(3)
  • 80(2)
  • 82(2)
  • 85(2)
  • 90(2)
  • 95(3)
  • 100(1)
  • 105(2)
  • 115(2)
  • 125(2)
シャンク径(mm)
  • 3(3)
  • 4(3)
  • 5(4)
  • 5.5(3)
  • 6(3)
  • 6.1(2)
  • 6.2(2)
  • 7(3)
  • 8(2)
  • 8.5(2)
  • 9(2)
  • 10.5(2)
  • 12(2)
  • 12.5(2)
  • 14(2)
  • 15(1)
  • 17(2)
  • 19(1)
  • 20(2)
  • 21(1)
ねじ長さ(mm)
  • 10(1)
  • 15(2)
  • 16(2)
  • 18(3)
  • 20(4)
  • 22(3)
  • 24(3)
  • 26(1)
  • 30(3)
  • 32(2)
  • 35(2)
  • 38(3)
  • 42(2)
  • 45(3)
  • 48(1)
  • 50(2)
  • 55(2)
  • 58(1)
  • 60(2)
  • 62(1)
10・15・16・18・20・22・24・26・30・32・35・38・42・45・48・50・55・58・60・62・ねじ長さ(mm)をもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「組タップ」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SKH ハンド組タップ イシハシ精工SKH ハンド組タップイシハシ精工
3,998税込4,398
1組
6日以内出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途加工ねじ:ユニファイ並目ねじ被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。材質材質:SKH先端先・中・上
SKH ハンド組タップ イシハシ精工SKH ハンド組タップイシハシ精工
3,798税込4,178
1組
6日以内出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途加工ねじ:メートルねじ並目被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。仕様先・中・上の3本組トラスコ品番503-4027材質材質:SKH全長(mm)55ピッチ(mm)0.75呼び寸法M4先端先・中・上下穴径(Φmm)3.8ねじ長さ(mm)20シャンク径(mm)5シャンク四角部(mm)4
6角スパイラルタップ4本組 Pro-Auto6角スパイラルタップ4本組Pro-Auto
9,998税込10,998
1セット
当日出荷から翌々日出荷
六角軸スパイラルタップ4本組セットスパイラル溝により切屑を上方向に排出されます。耐磨耗にすぐれるHSS鋼を使用。
用途ネジ山の形成、潰れたネジ山の修正作業に適合機種正逆回転付きドリルドライバー・インパクトドライバー材質HSS鋼被削材鉄・アルミ・真鍮
タップ&ドリルセット11本組 BIGMAN(ビッグマン)タップ&ドリルセット11本組BIGMAN(ビッグマン)
2,898税込3,188
1セット
3日以内出荷
軟鉄・アルミ・銅等の穴あけとタップ作業に
用途軟鉄・アルミ・銅等の穴あけとタップ作業に付属品タップレンチ材質タップ・Cv炭素工具鋼/ドリル・HSS高速度工具鋼寸法(mm)タップ:3/4/5/6/8、ドリル:2.5/3.3/4.2/5.1/6.8入数10本
ハンドタップセット モノタロウハンドタップセットモノタロウ(38件のレビュー)
699税込769
1セット(3本)
当日出荷
雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップのセットです。 食付部が9山(先#1)、5山(中#2)、1.5山(上#3)の3本組セットです。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)ねじの種類Mセット内容先(#1):9P、中(#2):5P、上(#3):1.5P形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼精度JIS2級相当
六角軸ポイントタップと下穴ドリル ミツトモ六角軸ポイントタップと下穴ドリルミツトモ
4,998税込5,498
1セット(10本)
当日出荷
材質材質:タップ:HSS鋼 ドリル:HSS鋼 面取りカッター:カーボン鋼 センターポンチ:カーボン鋼仕様10本組 六角軸ポイントタップと下穴ドリルトラスコ品番858-7860質量(g)150.4
ハンド組タップ イシハシ精工ハンド組タップイシハシ精工(6件のレビュー)
919税込1,011
1組
当日出荷から30日以内出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
ハンドタップ(SKS2) M11X1.25 [メートル細目及び特殊ネジ(M)3本組] 呼びM11 ピッチ1.25 ライト精機ハンドタップ(SKS2) M11X1.25 [メートル細目及び特殊ネジ(M)3本組] 呼びM11 ピッチ1.25ライト精機
2,898税込3,188
1セット(3本)
5日以内出荷
先・中・仕上のハンドタップ3本組セット
用途ねじ山の加工・修正に材質高速度工具鋼(SKH)ピッチ(mm)0.5ねじ径M3
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら