164件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬ラフィングエンドミル ALTlBNコート 4枚刃 モノタロウ 動画あり
切りくずが細かく分断されるように外周刃を設計しておりますので、荒化工に最適です。
用途一般鋼やステンレス鋼、プリハードン鋼(HRc30~40)、高硬度鋼などの、ミーリング荒加工に。 材質超硬 刃数4 ねじれ角(°)40 適合被削材種炭素鋼:○、合金鋼:○、プリハードン鋼(~45HRc):◎、高硬度鋼(~50HRc):◎、高硬度鋼(~55HRc):〇、ステンレス鋼:○ 刃径公差(mm)+0/-0.1 シャンク径公差h6 表面処理AlTiBN 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

波状の刃形状が切削動力を低減する為、大きな切込みが可能です。 ビビリ振動にも強く荒加工の高能率化を可能とします。
材質超硬合金 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
22,980 税込25,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

高速加工やドライ加工にも対応可能な形状でサイクルタイムUPを計ります。ファインピッチニックの採用により、加工物の面粗度も向上します。45°ねじれの採用により、高速回転が可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、アルミ、鋳鉄。 刃数4 材質超硬合金(Carbide) 表面処理OCコート ねじれ角45°
1本
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高速送り、低騒音の重切削荒取りビットです。メーカーオリジナル刃型のE型タイプは、軸フレが小さい場合、ほぼ平滑な仕上り面が得られます。
用途各種木材の溝加工、くり抜き加工 適合機種NCルーター 材質超硬ムク 刃数(p)3 適合被削材種木質系材料
1本
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
10,980 税込12,078
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
8,398 税込9,238
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
67,980 税込74,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
21,980 税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
9,298 税込10,228
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
18,980 税込20,878
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1本
67,980 税込74,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
18,980 税込20,878
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
10,980 税込12,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1本
55,980 税込61,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
43,980 税込48,378
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1本
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ラフィング形状を採用する事により、切削条件が倍に。荒加工の際の倒れを防ぐ、3枚刃を採用。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金 材質超硬Z20 表面処理Cコート
1本
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1本
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

NACHI(不二越)GSミルラフィング
材質超硬コーティング 刃数4 表面処理GS(TiAlN)コート
1本
9,298 税込10,228
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
7,598 税込8,358
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質超硬合金(ドイツ母材) 被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼 公差(mm)(刃先))d≦120~-0.02・12<d0~-0.03 ねじれ角(°)25
1本
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
8,998 税込9,898
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

波形状の切刃が切削動力を低減する事で大きな切り込みが可能です。 切り屑を細かく分断し粗加工の高能率化が可能。
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)


(材質)。TiAlNコーティング。熱及び化学的安定性が高い。金型材の仕上げ向上。高速切削での長寿命が得られます。焼入れ鋼、耐熱鋼、合金鋼用。
材質IC900
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

高速加工やドライ加工にも対応可能な形状でサイクルタイムUPを計ります。 ファインピッチニックの採用により、加工物の面粗度も向上します。 45°ねじれの採用により、高速回転が可能です。
材質超硬合金(Carbide) 刃数4 被削材炭素鋼、合金鋼、調質鋼、アルミ、鋳鉄 表面処理OCコート ねじれ角(°)45
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
6,598 税込7,258
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アルミ加工用ラフィングエンドミル(M) 三菱マテリアル 動画あり
1本
7,498 税込8,248
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide) 表面処理DIAコーティング 適合被削材種複合材料 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
19,980 税込21,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質超硬合金(ドイツ母材) 被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼 表面処理TiAIN 公差(mm)(刃先))d≦120~-0.02・12<d0~-0.03 ねじれ角(°)25
1本
5,998 税込6,598
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)