46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)超硬ポイントタップ
アルミ鋳物(AC)、アルミダイカスト(ADC)、亜鉛ダイカスト(ZDC)などの量産ねじ加工に最適な、超硬のポイントタップです。
用途通り穴加工用。被削材:黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。 材質超微粒超硬合金(HF) 溝数3 精度P3 食付き部の山数5山 表面処理ノンコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミニウム・鋳鉄などの長寿命ねじ加工に適しています
ねじの種類M 食付Lc2.5 突き出しセンタ有無
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミニウム・鋳鉄などの大量ねじ立てに適しています
材質超硬合金 表面処理TiCNコート ねじの種類M
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

超高硬度鋼用超硬ハンドタップ UH-CT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
1本
9,198 税込10,118
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

OSG(オーエスジー)超硬スパイラルタップ OT-SFT
エコ商品
アルミニウム合金・マグネシウム合金・銅合金・熱可塑性プラスチックなどの止り穴を高精度自動機などで大量にタッピングする場合に適しています。
用途鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱硬化性プラスチック:◎、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ ねじの種類M RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料技術情報はこちら(75MB) グリーン購入法適合 精度表記STD
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)鋳鉄用超硬ハンドタップ N-CT FC
用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工
1本
6,798 税込7,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (356種類の商品があります)

50HRC以上の焼入れ鋼(合金鋼、ダイス鋼、工具鋼等)のねじ立てに最適です。
用途調質鋼(50~60HRC):◎ 材質超硬合金(CARBIDE) 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) ねじの種類M 食付3P 精度表記STD 種別上タップ 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

OSG(オーエスジー)超硬ハンドタップ OTT
普通鋳鉄・強じん鋳鉄・熱硬化性樹脂・黄銅鋳物などを高精度自動機などで大量にタッピングする場合に最適です。
用途鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱硬化性プラスチック:◎、マグネシウム合金鋳物:○ 材質超硬合金(CARBIDE) ねじの種類M 精度表記STD
1本
8,698 税込9,568
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)軽合金用超硬ハンドタップ
アルミ鋳物(AC)、アルミダイカスト(ADC)、亜鉛ダイカスト(ZDC)などの量産品のねじ加工に適した超硬タップです。
用途被削材:アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。 トラスコ品番216-9402 材質超微粒超硬合金(HF) 全長(mm)52 ピッチ(mm)0.5 呼び寸法M4 先端 溝数3 下穴径(Φmm)3.56 ねじ長さ(mm)11 精度P3 食付き部の山数3 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)5 シャンク四角部(mm)4 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)鋳鉄用超硬ハンドタップ
鋳鉄など硬く、もろい材料の量産品のねじ加工に適した超硬タップです。
用途被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄、黄銅鋳物に。 材質超微粒超硬合金(HF) 表面処理ノンコーティング 精度表記P級
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

普通鋳鉄・強じん鋳鉄・熱硬化性樹脂・黄銅鋳物などを高精度自動機などで大量にタッピングする場合に最適です。
用途鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱硬化性プラスチック:◎、マグネシウム合金鋳物:○ 材質超硬合金(CARBIDE) ねじの種類M 精度表記STD 種別上タップ 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
16,980 税込18,678
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

超硬合金の優れた耐摩耗性・耐溶着性により、高品質のめねじを量産加工ができ加工速度が上げられるので、高能率で経済的です。
材質超硬合金 ねじの種類TC-HT
1本
6,698 税込7,368
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)超硬ポイントタップ N-CT-PO
用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)超硬スパイラルタップ N-CT-SP
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

高硬度鋼用超硬ハンドタップ EH-CT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
用途調質鋼(45~55HRC)の加工 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.96MB)
1本
9,198 税込10,118
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)超硬スパイラルタップ N-CT-SP
アルミ鋳物(AC)、アルミダイカスト(ADC)、亜鉛ダイカスト(ZDC)などの量産ねじ加工に最適な、超硬のスパイラルタップです。
用途止り穴加工用。被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。 材質超微粒超硬合金(HF) 精度P3 食付き部の山数2.5山 表面処理ノンコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミニウム合金・マグネシウム合金・銅合金などを高精度自動機などで大量にタッピングする場合に適しています。塑性変形によりねじを形成するため切りくずが出ず、安定した連続加工を可能にします。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎ 材質超硬合金(CARBIDE) ねじの種類M 精度表記STD 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
10,980 税込12,078
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

アルミニウム合金鋳物などを高精度自動機などで大量にタッピングする場合に最適です。
用途鋳鉄:○、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、青銅:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎、熱硬化性プラスチック:○、熱可塑性プラスチック:◎、マグネシウム合金鋳物:○ 材質超硬合金(CARBIDE) ねじの種類M 精度表記STD 種別上タップ 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
8,998 税込9,898
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ゼロチップ超硬タップ TC-ZC-HT TDT(田野井) 動画あり
サイドスルー機溝の採用により、切粉残りゼロ!高速加工も対応!専門設計により刃カケ抑制!ADC/FC/FCSなどの脆い材質専用で1.5Pが止り穴用で3Pは貫通穴専用となります。
材質超硬合金 ねじの種類TC-ZC-HT 表面処理AICrN
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

焼入れ鋼HRC55~60等の加工に適したタップとなります。食付き部長さ3Pで通り穴専用の超硬ハンドタップの高硬度用となります。焼入れ鋼HRC55~60の加工に適しております
材質超硬合金 ねじの種類TC-HT-3H 表面処理TiCN 食付3C
1本
8,598 税込9,458
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)軽合金用超硬ハンドタップ N-CT LA
用途アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本
7,798 税込8,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク超硬ハンドタップ LS-N-CT
用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工
1本
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

アルミニウム合金・マグネシウム合金・銅合金などを高精度自動機などで大量にタッピングする場合に適しています。塑性変形によりねじを形成するため切りくずが出ず、安定した連続加工を可能にします。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎ 材質超硬合金(CARBIDE) ねじの種類M 精度表記STD 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

55HRCまでの焼入れ鋼のねじ立てに最適です。
用途調質鋼(35~45HRC):○、調質鋼(45~50HRC):◎ 材質超硬合金(CARBIDE) 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) ねじの種類M 精度表記STD 精度OH3 種別上タップ 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ニチアロイ(日本超硬)転造タップ用NVドリル
加工精度 1級ネジ下穴用。高精度で安定した下穴加工。面取りも同時加工。
用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄 材質K10 全長(mm)55 溝長(l1)7.5、(l)20 直径(Φmm)2.27 柄径(Φmm)4 表面処理ノンコート 先端長(mm)0.66
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷

TDT(田野井)超硬HT鋳鉄 TC-HT
超硬合金の優れた耐摩耗性・耐溶着性により、高品質のめねじを量産加工ができ加工速度が上げられるので、高能率で経済的です。
材質超硬合金 ねじの種類TC-HT-FC 食付1.5C
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

アルミダイキャスト等の大量生産に優れたコストパフォーマンスを発揮する転造タップとなります。
ねじの種類TC-TF 食付B
1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

超硬ゼロチップ鋳物用 TC-ZC-HT-FC TDT(田野井) 動画あり
サイドスルー機溝の採用により、切粉残りゼロ!高速加工も対応!専門設計により刃カケ抑制!適正コーティングにより耐摩耗性アップ!1.5Pモデルは通り穴と止り穴兼用で加工可能となります。
材質超硬合金 ねじの種類TC-ZC-HT-FC 表面処理AICrN
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

超硬合金の優れた耐摩耗性・耐溶着性により、高品質のめねじを量産加工ができ加工速度が上げられるので、高能率で経済的です。
材質超硬合金 ねじの種類TC-HT-DC 食付1.5C
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

超硬ダブルタフレット TC-W-TF TDT(田野井) 動画あり
高硬度材に最適の超硬転造タップとなります。アルミダイキャスト等の大量生産に優れたコストパフォーマンスを発揮する転造タップとなります。
材質超硬合金 ねじの種類TC-W-TF 表面処理AICrN
1本
15,880 税込17,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

超硬ゼロチップWタフレット TC-ZC-W-TF TDT(田野井) 動画あり
滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させた盛上げタップとなります
材質超硬合金 ねじの種類TC-ZC-W-TF 表面処理AICrN 食付1.5C
1本
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Z-PRO プレミアムスレッドミル PRML YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO プレミアムスレッドミル PRML
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)・鋳鉄・強靭鋳鉄の加工 関連資料(1.06MB)
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

非鉄用底刃付き高能率スレッドミル AT-2 R-SPECは、ヘリカル穴あけ+ねじ切りの同時加工でアルミニウム合金などの非鉄金属における加工時間を劇的に削減します。 また、鋳抜き穴での加工位置ズレ対策にも有効です。 基本的に水溶性切削油剤を推奨していますが、切りくず細分化&DLCコートの溶着抑制効果により、下穴がある場合エアブローでの加工も可能です。
用途銅・黄銅・黄銅鋳物・アルミニウム圧延材・アルミニウム合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物 材質超硬合金 溝数2 ねじの種類加工:めねじ 表面処理DLC-IGUSSコーティング 許容差シャンク径:h6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,598 税込10,558
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

非鉄用底刃付き高能率スレッドミル AT-2 R-SPECは、ヘリカル穴あけ+ねじ切りの同時加工でアルミニウム合金などの非鉄金属における加工時間を劇的に削減します。 また、鋳抜き穴での加工位置ズレ対策にも有効です。 基本的に水溶性切削油剤を推奨していますが、切りくず細分化&DLCコートの溶着抑制効果により、下穴がある場合エアブローでの加工も可能です。
用途銅・黄銅・黄銅鋳物・アルミニウム圧延材・アルミニウム合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物 材質超硬合金 溝数2 ねじの種類加工:めねじ 表面処理DLC-IGUSSコーティング 許容差シャンク径:h6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,598 税込10,558
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル2.5Dタイプ AT-2 OSG(オーエスジー) 動画あり
表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティング 材質超硬合金 溝数4 シャンク精度h6
1本
8,398 税込9,238
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル2Dタイプ AT-2 OSG(オーエスジー) 動画あり
表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティング 材質超硬合金 溝数4 シャンク精度h6
1本
8,398 税込9,238
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

同一ピッチなら、様々な径をワンパスで加工することができます。 止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。 右ねじ左ねじとも加工できます。 スパイラル刃なので仕上がりがきれいになります。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鋼、鋳鉄。 材質超硬合金 刃数3 ねじメートルねじ内径用(ISO) 表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング(MT7)
1本
25,980 税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

メートルおねじ用インサート。インサート材種 VBX:一般鋼・鋳鉄第一推奨。耐欠損性、耐摩耗性に優れています。ねじ種類が異なるインサートも1本のボディに取り付けることが可能なハイプロプラネットカッタ。1枚のインサートに複数の山があるため、山数分の加工が可能。
用途おねじ用 材質超硬合金 表面処理TiCNコーティング 材種VBX RoHS指令(10物質対応)対応 加工ねじメートルねじ
1個ほか
16,980 税込18,678
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

超硬合金・硬脆材の加工が可能。ねじ切り工具
用途超硬合金加工用、硬脆材 仕様超硬合金加工用ネジ切り工具UDCT 材質微粒子超硬合金(MG) 質量(g)884 溝数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
18,672 税込20,539
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

先端角180°フラットにより、様々な穴あけ加工が可能! 広い溝形状による優れた切粉排出可能! 先端フラット形状により、穴出口の抜けバリを抑制! 外部給油仕様。
用途座ぐり加工・非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)・断続穴あけ加工・クロス穴加工・薄板のタップ下穴加工 材質超微粒子超硬合金 先端角(°)180(フラット) 表面処理OKコートプレミアム 適合被削材種鋼・合金鋼(SS・SC/SCM):◎調質鋼(~HRC50):◎鋳鉄(FC・FCD):◎アルミ合金(AL):◎
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)