91件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4) 質量(g)35 保護構造IP66(IEC 60529) 接点構成2c 端子形状タブ#187(はんだづけ兼用) 定格絶縁電圧(V)125 保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 接点材質銀接点 定格通電電流(A)10 操作方式各位置停止式 耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500、異極充電部間:AC2500 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)25以上 電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様Φ16 セレクタスイッチ 短胴 スタンダードタイプ 形状長角形 保護構造IP65 接点構成2c 定格絶縁電圧(V)250 ノッチ角度(°)90 ノッチ数2 保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 接点材質金接点(銀に金・クロスバー接点) 定格通電電流(A)3 リバーシブルタイプ 操作方式各位置停止式 耐電圧(V/min)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000 鍵抜け右抜け(左不抜け) 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)25以上 電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 キーの種類ウェーブキータイプ
1個
3,398 税込3,738
81日以内出荷

取付穴径(Φmm)16 保護構造IP65 本体形状分離形 操作部形状レバーハンドル 操作方式セレクタスイッチ
1台
2,098 税込2,308
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

動作方式各位置停止 接点構成2c 保護構造IP65 定格電圧(V)DC5 端子形状はんだづけ兼用タブ端子形 照光種別LED 本体形状分離形 取付穴径(Φmm)16 接点材質金接点 操作部形状矢形ハンドル 操作方式セレクタスイッチ
1台
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様Φ22 セレクタスイッチ 軽タッチ設計タイプ 金接点3A/銀接点5A IP65 保護構造IP65 接点構成2c 端子形状はんだづけ兼用タブ端子形 ノッチ角度(°)45 ノッチ数3 取付穴径(Φmm)13.6 接点材質金接点 ベゼルサイズ(mm)Φ28
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷

種別セレクタスイッチ 形状長角形 種類非照光式 保護構造IP65 取付穴(mm)Φ16.2(0~0.2) 保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 本体形状分離形 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 動作セレクタ 耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000 ベゼルサイズ(mm)24×18 使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと) 耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm 耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm 機械的寿命(万回)25以上 電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

保護構造IP65 端子形状はんだづけ兼用他タブ端子形 本体形状分離形 操作部形状レバーハンドル 操作方式セレクタスイッチ
1台
2,698 税込2,968
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ベゼル高さ2mmのスタイリッシュデザイン。凹凸の少ない操作パネル面がパネル全体をシャープに演出。
保護構造IP65 接点構成2c 端子形状はんだづけ兼用タブ端子 定格絶縁電圧(V)250 保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 接点材質金接点(銀に金・クロスバー接点) 定格通電電流(A)3 耐電圧(V/min)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)25以上 電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別セレクタスイッチ 形状丸形 種類非照光式 保護構造IP65 取付穴(mm)Φ16.2(0~0.2) 保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 本体形状分離形 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 動作セレクタ 耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000 ベゼルサイズ(mm)Φ18 使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと) 耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm 耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm 機械的寿命(万回)25以上 電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)


保護構造IP65 照光種別LED 本体形状分離形 操作部形状矢形ハンドル 操作方式セレクタスイッチ 照光色ピュアホワイト
1台
3,798 税込4,178
3日以内出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (486種類の商品があります)

動作方式各位置停止 保護構造IP65 端子形状はんだづけ兼用タブ端子形 照光種別LED 本体形状分離形 接点材質金接点 操作部形状矢形ハンドル 操作方式セレクタスイッチ
1台
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

動作方式各位置停止 保護構造IP65 端子形状はんだづけ兼用タブ端子形 本体形状分離形 取付穴径(Φmm)16 操作部形状鍵操作形 操作方式セレクタスイッチ
1台
3,198 税込3,518
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4) 保護構造IP65(IEC 60529) 仕様セレクタスイッチ 形状丸形 定格絶縁電圧(V)250 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 操作部形状矢形ハンドル 操作方式各位置停止式(手動) 耐電圧(V/min)充電部とアース間:AC2500、異極端子間:AC2500、同極端子間:AC1000 使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)25以上 電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度900回/時) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1台
6,998 税込7,698
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

1台
3,398 税込3,738
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1台
3,598 税込3,958
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
729 税込802
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)16 種類セレクタ 端子形状はんだ兼タブ(#110)用 定格絶縁電圧(V)AC/DC250 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 機械的耐久性25万回以上 電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて) 定格インパルス耐電圧(kV)2.5 操作部形状角ツマミ形 色(ツマミ) 条件付短絡電流(A)1000 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)16 種類セレクタ 端子形状はんだ兼タブ(#110)用 定格絶縁電圧(V)AC/DC250 機械的耐久性25万回以上 電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて) 定格インパルス耐電圧(kV)2.5 汚染度(使用環境)3 操作部形状長角ツマミ形 色(ツマミ) 条件付短絡電流(A)1000 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


種類セレクタ 端子形状はんだ兼タブ(#110)用 定格絶縁電圧(V)AC/DC250 保存温度(℃)-40~+70 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと) 機種薄形 機械的耐久性25万回以上 電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて) 短絡保護装置gG 2A(IEC60269 ヒューズ) 定格インパルス耐電圧(kV)2.5 汚染度(使用環境)3 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 色(ツマミ) 条件付短絡電流(A)1000 相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500 認証マークCCC
1個
2,598 税込2,858
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



種類セレクタ 端子形状はんだ兼タブ(#110)用 耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC2000V 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC250 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 機械的耐久性25万回以上 電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて) 定格インパルス耐電圧(kV)2.5 条件付短絡電流(A)1000 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (280種類の商品があります)



取付穴径(Φmm)25.3(-0.1~0.2) 定格絶縁電圧(V)250 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度900回/時) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

分離形で丸胴形Φ16シリーズ。押ボタンスイッチ形A16シリーズと同じ分離形28.5mmの短胴化を実現。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共通接点。IP65耐油形。
取付穴径(Φmm)16 胴体形状丸胴形(Φ16mm)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)16 接点構成2c 種類セレクタ 定格絶縁電圧(V)AC/DC250 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 機械的耐久性25万回以上 電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて) 定格インパルス耐電圧(kV)2.5 操作部形状長角キー形 条件付短絡電流(A)1000 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (432種類の商品があります)

種類セレクタ 端子形状はんだ兼タブ(#110)用 定格絶縁電圧(V)AC/DC250 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 機械的耐久性25万回以上 電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて) 定格インパルス耐電圧(kV)2.5 汚染度(使用環境)3 条件付短絡電流(A)1000 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (280種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2) 保護構造IP65 定格絶縁電圧(V)250 保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 操作部形状丸形(矢形ハンドル) 操作部色黒(方向表示キャップ:白) 耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2500(充電部とアース間)・AC2500(異極端子間)・AC1000(同極端子間) ベゼルサイズ(mm)Φ24 使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)25以上 電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)