材質MX7
頭部形状平
穴の形状すりわり
材質PTFE
頭部形状平
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
長さ(mm)12
材質黄銅
寸法t(mm)1.4
表面処理ニッケル
頭部形状平
寸法K(mm)2.6
寸法n(mm)1
穴の形状すりわり
寸法dk(Φmm)7
1箱(1000個)
¥44,980
税込¥49,478
翌日出荷
ねじの呼びM8
ねじピッチ(mm)1.25
材質鉄
十字穴番号3
寸法S(mm)12
表面処理クロメート
頭部形状小形六角アプセット
寸法K(mm)5.5
穴の形状十字穴
星型の中央にピンが立っていて、通常のTRXレンチが入りません。
トルク伝達が良好でカムアウトが起らず、作業性に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法t(mm)1.8
寸法k(mm)3.3
寸法n(mm)1.2
ピッチP(mm)0.8
寸法dk(mm)9
ねじの呼びdM5
材質鉄
ねじピッチ(mm)0.5
寸法t(mm)1.1
表面処理クローム
頭部形状平
寸法k(mm)2
寸法n(mm)0.8
ピッチP(mm)0.5
穴の形状スリ割り
寸法dk(mm)5.5
ねじの呼びM3
ねじの呼びdM3
長さ(mm)12
寸法t(mm)2.8
寸法k(mm)5.2
寸法n(mm)1.6
ピッチP(mm)1.25
寸法dk(mm)14
ねじの呼びdM8
1袋(200個)
¥19,040
税込¥20,944
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ