表面処理ユニクロ
仕上三価ユニクロ
適合板厚(mm)2.3まで
ねじ径d3.8
頭径D(Φmm)7.0
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)2.5
ドリル長さk(mm)4.5
ドリル幅dk(mm)3.1
フレキは首下のギザがフレキ板を強力に座グリし、収まり良くピッタリと締結します。フレキ板の締結には最適のネジです。
用途フレキ板+鉄骨
寸法D(Φmm)7.0
ねじ径dM3.8
寸法H(mm)2.5
最大適合板厚(mm)2.3
材質(本体)鉄(SWCH18A)
表面処理ユニクローム
適合ドライバー(+)No.2
ねじの呼びM3.9
材質鉄
表面処理ユニクロ
種類ドリスクフレキ
関連キーワード