25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(10個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1個ほか
409 税込450
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1パック(15個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1パック(17個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個ほか
429 税込472
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

材質アルミ 頭部形状ナベ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,198 税込1,318
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

種別全ねじ 材質アルミ 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,398 税込2,638
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

材質アルミ 頭部形状サラ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,288 税込1,417
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1袋(50個)
1,688 税込1,857
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1袋(10個)
3,598 税込3,958
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1袋(50個)
1,798 税込1,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

エスコ品番EA949NL-425 材質アルミ 長さ(mm)25 ねじ径M4 頭部形状鍋頭
1個
590 税込649
3日以内出荷

ねじ径M4 長さ(mm)25 頭部形状皿頭 材質アルミ エスコ品番EA949NM-425
1個
590 税込649
3日以内出荷

エスコ品番EA949NL-525 材質アルミ 長さ(mm)25 ねじ径M5 頭部形状鍋頭
1個
590 税込649
3日以内出荷

エスコ品番EA949NM-525 材質アルミ 長さ(mm)25 ねじ径M5 頭部形状皿頭
1個
590 税込649
3日以内出荷

1袋(10個)
3,598 税込3,958
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1袋(10個)
3,598 税込3,958
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1袋(10個)
3,598 税込3,958
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ねじ部)アルミ 表面処理(ねじ部)生地 材質(ワッシャー)NBR ワッシャー:黒 硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
1袋(50個)
2,798 税込3,078
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ワッシャー:半透明 硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値) 材質(ねじ部)アルミ 表面処理(ねじ部)生地 材質(ワッシャー)シリコンゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,798 税込3,078
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

超高耐食のメッキを採用することで、とにかくサビに強い。 SUS410よりもサビにくく、対アルミ・メッキ鋼板などとの電蝕にも強い。 メッキ層に傷がついても自己修復をする。 通常のコーティング系の表面処理では傷がついた部分からサビますが、サビに強いコーススレッドは、傷を自己修復して保護します。 安心品質の日本製。 ビス・メッキともに日本で製造管理を行っています。
材質 表面処理イオニスコート
1箱(550本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SUS304系製品と同等の高い耐食性で、しかも十分な靭性・硬度があるので高い耐食性と作業性を両立した画期的なドリルねじです。 薄板(鉄・アルミ)に対してミヤガワ独自技術(バーリング効果)により、強い保持力が得られます。
用途とがり先では、安定した貫通が難しい薄鋼板の取付に。 材質特殊ステンレス(MRX[[R上]])、表面処理:パシベイト 頭部厚(mm)3 頭部径(Φmm)8 適合ドライバープラスNo.2 最大適合板厚(mm)アルミ板(0.8~2.0)・鉄板(0.8~1.2)
1袋(31本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

皿頭でねじ先にドリル部分があり、ネジ部はタッピンねじになっています。下穴あけ、ねじ立て、締め付け用に。サッシ、パネル・ボード、アルミ建材などに。
材質スチール 表面処理ユニクロメッキ 頭部形状
1パック(120個)ほか
649 税込714
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

JIS B1057 「非鉄金属製ねじ部品の機械的性質」の「AL6」規格を満たしながら、(株)神戸製鋼所開発の自動車用高強度アルミ合金「D7K50」の採用と、硬度な成形技術を持つ日産ネジ(株)による冷間圧造加工及び応力腐食割れに対応した特殊熱処理の実施により「引張6000N/mm2・耐力500N/mm2」を実現した高強度アルミ合金ボルトです。
仕様時効処理:ARK用特殊熱処理 表面処理白色アルマイト ねじ規格JIS B0205 ねじ精度(JIS)6g 強度JIS B1057 AL6
1本ほか
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

皿頭でねじ先にドリル部分があり、ネジ部はタッピンねじになっています。下穴あけ、ねじ立て、締め付け用に。サッシ、パネル・ボード、アルミ建材などに。
1パック(75個)ほか
1,198 税込1,318
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)