三価クロメートメッキは、RoHS指令対応で、見た目はユニクロに近いです。
材質/仕上鉄/三価クロメート
種類スナップピン
RoHS指令(10物質対応)対応
穴加工した軸に挿入し抜け止めに使用します。
材質ステンレス
種類スナップピン
材質鉄
種類抜け止めスナップピン
表面処理三価ホワイト
ステンレス製の割ピンセットです
材質ステンレス
硬度HRC(ボール)55~
材質/処理(ピン)S45C/無電解ニッケル、(ボール)SUS440C、(ヘッド)SUM23/無電解ニッケル、(リング)SWRH/ニッケル
材質/仕上硬鋼線材(SWRH)/三価クロメート
材質鉄
種類スナップピン
表面処理三価ホワイト
小型・大型農機のリンク部分・トラクターアタッチメントに!
防風防雪柵・防獣柵の部分抜け止めや各種建設器などにも使用できます。
材質鉄
仕上三価ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ノーマルの割ピンと交換するだけでワークルックスに
適合型番:NC30/NC35
材質ステンレス
サイズ(mm)30
脱着が容易に行えます。
はめ込む軸径が呼び寸法になります。
穴をあけたボルトや軸に差し込むことで抜け止め効果があります。
材質ステンレス(SUS304-WPB)
脱着が容易に行えます。はめ込む軸径が呼び寸法になります。穴をあけたボルトや軸に差し込むことで抜け止め効果があります。
用途ボルトや軸などの回転・抜け・脱落防止に。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
材質/仕上スチール/三価クロメート仕上(白)
穴加工した軸に挿入し抜け止めに使用します。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)
材質SWB
寸法S(mm)0.9
寸法D(mm)1.8
寸法D1(mm)5.4
寸法H1(mm)1.8
寸法H2(mm)0.5以下
メッキクロメート
適合穴径(Φmm)2.2
ボルト、シャフトなどのピン穴に差し込んで、回り止め、抜け止めとして使います。R形中央部が挿入される円筒部の半径に等しいものが適正サイズです。取り付け、取り外しが容易です。ステンレス鋼(SUS304系)で耐食性、耐熱性に優れています。
用途ボルト、シャフト、パイプ(Φ12用以下)に使用します。耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物に使用します。
材質ステンレス鋼(SUS304系)
外径D(Φmm)最大:1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
耐酸性のステンレス鋼を使用しています。100%磁化しません。 。フッ化水素・硝酸等の酸に耐性が有ります。
材質SA(耐酸鋼)
PTFEコーティングを施しています。
コーティングにより耐薬品性に優れ、対象物に傷を付けにくいです。
材質耐酸鋼(PTFEコーティング)
先端が緩やかにカーブし鋭利ですので、細かな作業に適しています。
全長(mm)115
チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。2Aタイプに比べ先端がやや幅広く、また薄型です。
仕様F-TNF
種別チタン 製 No.F
材質TNF(チタン)製
全長(mm)120
アズワン品番3-9819-20
1本
¥7,498
税込¥8,248
翌々日出荷
制電処理が施されています。
アズワン品番9-5690-01
材質先端チップ/PEEK、ハンドル/ステンレス316L
全長(mm)125
耐熱温度(℃)250℃(MAX)、180℃(常時)
1本
¥9,554
税込¥10,509
当日出荷
1本
¥6,683
税込¥7,351
当日出荷
カギ針型の先端部分を細く強靭に仕上げた精密作業向けです。
アズワン品番9-5680-01
全長(mm)110
1本
¥6,336
税込¥6,970
当日出荷
5種類のピンセットを集めた、便利なセットです。
専用ケース入りで保管や持ち運びに便利です。
ケースのみを購入頂き、お好みのセットを作ることもできます。
仕様5本アソートセット・専用ケース
セット内容ピンセット(00-SA、2A-SA、3C-SA、5-SA、7-SA各1本)、専用ケース
アズワン品番4-3975-01
1セット
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
スイス製高級ピンセットを、超純水洗浄・クリーンパックをしたMEISTERシリーズです。
18MΩの超純水で、ピンセット表面の油分や塵を除去し、洗浄・乾燥後はクラス100のクリーンルームで1つずつ包装しています。
ハンドル部分は幅広く、先端部は鋭くなっています。
耐酸性のステンレス鋼を使用。
100%磁化せず、フッ化水素・硝酸等の酸に耐性があります。
材質SUS316L
全長(mm)90
アズワン品番9-5695-01
仕様強力タイプ
1本
¥4,257
税込¥4,683
当日出荷
耐酸性・非磁性のSUS316L製です。
耐熱温度※1は約500℃です。
ナノレベルの微細孔加工により、ゴミや油汚れが付着しにくく、容易に洗い流せます。
※1耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。
材質SA(耐酸鋼)製・微細加工タイプ
全長(mm)115
タイプNo.5A
アズワン品番4-4299-14
1本
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
1本
¥10,098
税込¥11,108
12日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ