2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高い除草効果があります。 一年生、多年生の広葉雑草・カヤツリグサ科雑草まで幅広いスペクトラムをもっています。 チドメグサ・ヒメクグ・ハマスゲ等の難防除雑草に対して高い効果があります。 雑草発生前から発生初期まで幅広い処理適期をもっています。芝に対して高い安全性があります。 西洋芝、日本芝を問わず使用可能です。 フェアウェイ、ラフ、グリーン、ティー等の全ての場面に対応できます。 張り付け直後の芝にも高い安全性があります。 散布液調製時の粉立ちや、散布後の芝生の汚れが少ない使いやすい製剤です。
剤形水和剤 適合雑草一年生広葉雑草、多年生広葉雑草、ヒメクグ、ハマス、一年生及び多年生広葉雑草 種類エトキシスルフロン水和剤 性状褐色水和性細粒 有効期限(年)4 適合作物日本芝、西洋芝(ベントグラス)、西洋芝(ブルーグラス) 適合使用時期:【日本芝】一年生広葉雑草:雑草発生前(芝生育期)、一年生広葉雑草、多年生広葉雑草、ヒメクグ、ハマスゲ:雑草生育初期(3葉期まで)(芝生育期)、【西洋芝(ベントグラス・ブルーグラス)】雑草生育初期(3葉期まで)(芝生育期) 使用量【薬量】日本芝/一年生広葉雑草:15~30g/10a、一年生広葉雑草多年生広葉雑草:30~60g/10a、ヒメクグ、ハマスゲ:45~75g/10a、西洋芝(ベントグラス):30~60g/10a、西洋芝(ブルーグラス):45~75g/10a【希釈水量】200~300L/10 使用可能回数3回以内 使用方法散布 成分エトキシスルフロン:60.0% 農林水産省登録第(号)20393 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地非農耕地用
1個(100g)
13,880 税込15,268
5日以内出荷

シンジェンタジャパンアグリーン顆粒水和剤
除草作業をする作業者にやさしい薬剤です 各種広葉雑草・カヤツリグサ科雑草に安定した雑草効果を示します
剤形顆粒水和剤 適合雑草一年生広葉雑草、多年生広葉雑草、ヒメクグ、ハマス、一年生及び多年生広葉雑草 性状淡褐色水和性細粒 適合作物日本芝、西洋芝(ベントグラス) 使用可能回数3回以内 使用方法散布 使用量薬量:0.02~0.03g/m2、希釈水量:150~300mL/m2 成分70.0%ピラゾスルフロンエチル 農林水産省登録第(号)22358 農耕地/非農耕地非農耕地用
1本(50g)
6,388 税込7,027
5日以内出荷