通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
ハイテーパーブレードファン
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体内部
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)385角
適合パイプ径(Φmm)150
仕様24時間・局所換気兼用〈強・弱速調付〉
質量(kg)8.5
材質(本体)鋼板
タイプ低騒音・大風量形700mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)95/102、(排・弱(常時))63/63.5
材質(ルーバー)樹脂
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)43.5/42.5、(排・弱(常時))32.5/32
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)700/670、(排・弱(常時))430/420、(30Pa)(排・強)660/640、(排・弱(常時))360/335、(50Pa)(排・強)630/610、(排・弱(常時))330/298
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
関連キーワード