光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用
定格電圧(V)100
定格平均寿命(時間)30000
電球形状シャンデリア形
電球の種類LED
白熱電球のように光が広がり、ペンダントやシャンデリアなどに適したインテリア性のあるデザインです。
クリアガラスで華やかな明かり。長寿命で約20000時間取り替え不要。密閉形器具にも対応。
口金E17
オシャレでレトロなフィラメントタイプの明るいLED電球。
用途オシャレに演出したいお部屋。レストラン、バー、サロンにも。
材質ガラス
口金E17
寸法(Φ×高さH)(mm)35×93
定格消費電力(W)5
全光束(Lm)500
色温度(K)2700
寿命15000h
電球の種類LED
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
光源にLED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。消費電力は白熱電球に比べて「省エネ」設計なので、電気代が節約できます。点灯してすぐ明るくなるので、家中のあかりに最適。キラキラ明るい クリア電球タイプ
口金E17
電球の種類LED
電球形状シャンデリア形
定格消費電力(W)3.3
仕様屋内用
質量(g)31
電源100V 50/60Hz共用
外径×全長(mm)35×98
寿命40000h
定格入力電流(mA)60
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ
光の広がり 約290°全方向タイプ
E12口金
電球色
全長(mm)104
定格電圧(V)100(50/60Hz)
口金E12
外径(Φmm)35
定格寿命(時間)20000
平均演色評価数(Ra)80
電球形状シャンデリア球
光色電球色
電球の種類LED
白熱電球のように光が広がり、ペンダントやシャンデリアなどに適したインテリア性のあるデザインです。
クリアガラスで華やかな明かり。長寿命で約20000時間取り替え不要。密閉形器具にも対応。
口金E26
【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
質量(g)13
消費電力(W)3
外径(Φmm)35
全光束(Lm)325
定格入力電圧(V)100
定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。
電球形状キャンドル
電源周波数(Hz)50/60
力率≒0.92
定格入力電流(mA)33
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ
レトロな空間を演出するゴールドの輝き
光の広がり約290°全方向タイプ
E26口金
全長(mm)140
質量(g)約55
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金E26
外径(Φmm)64
定格寿命(時間)20000
平均演色評価数(Ra)80
色温度(K)2400
光源色キャンドル色
電球の種類LED
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ
光の広がり約290°全方向タイプ
E26口金
全長(mm)140
質量(g)約55
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金E26
外径(Φmm)64
定格寿命(時間)20000
平均演色評価数(Ra)80
光源色電球色
電球の種類LED
【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
全長(mm)90
質量(g)13
消費電力(W)2.8
口金E17
外径(Φmm)35
全光束(Lm)280
定格入力電圧(V)100
定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。
平均演色評価数(Ra)80
電球形状キャンドル
色温度(K)2700
電源周波数(Hz)50/60
力率≒0.87
光源色電球色相当
定格入力電流(mA)31
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
全長(mm)92
質量(g)20
消費電力(W)3
口金E26
外径(Φmm)35
全光束(Lm)325
定格入力電圧(V)100
定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。
平均演色評価数(Ra)80
電球形状キャンドル
色温度(K)2700
電源周波数(Hz)50/60
力率≒0.92
光源色電球色相当
定格入力電流(mA)33
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
口金E17
定格消費電力(W)5
定格電圧(V)100
長さ(mm)110
質量(g)47
外径(Φmm)38.5
全光束(Lm)(小形電球25形相当)360
定格寿命(時間)40000
対応調光器、密閉型器具、防湿・防雨型器具、屋外器具
色温度(K)2700
定格入力電流(A)0.078
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)72.0
電球の種類LED
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
LED電球 シャンデリア球形 装飾用
自然光に似た爽やかな光色
切れにくく長寿命
消費電力が少なく、電気代が安い
一般電球と比べ発熱が少ない
昼白色相当 クリア
口金はE17
形状C32
全長(mm)94
質量(g)18
定格電圧(V)100(50/60Hz)
口金E17
定格消費電力(W)0.8
全光束(Lm)40
定格寿命(時間)30000
最大径(Φmm)32
電球形状シャンデリア球
光色昼白色
定格入力電流(mA)9
電球の種類LED
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
ランプ外側が乳白色ガラスで柔らかな光のシャンデリア型LEDランプです。電球色2700Kで柔らかで温かな雰囲気があります。密閉器具での使用可能です。お買い求めの際は口金サイズを確認の上ご注文ください。
材質ガラス
全長(mm)95
質量(g)13
定格電圧(V)AC100
外径(Φmm)35
定格消費電力(W)4(40W相当)
全光束(Lm)440
定格寿命(時間)20000
電球形状シャンデリア
色温度(K)2700
光源色電球色
配光角度(°)290
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
対応機種LWA-50K/LWA-50KHB
電球の種類LED
1セット
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
定格電圧(V)100
口金E12
定格消費電力(W)0.5
定格入力電流(A)0.006
定格平均寿命(時間)30000
電球形状ローソク形
電球の種類LED
関連キーワード