99件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

単3アルカリ乾電池2本使用で点灯します。(お試し用乾電池2本付属)。「ハイモード」「ローモード」の2段階切替えができます。「ハイモード時」明るさ300ルーメン、点灯時間6.5時間、照射距離115mです。「ローモード時」明るさ45ルーメン、点灯時間65時間、照射距離45mです。軍手装着時でも押しやすい、大型のスイッチです。
用途作業現場などで。 本体質量(g)100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×35×165 明るさ(Lm)ハイモード時:300、ローモード時:45 防水性IPX4 照射距離(m)ハイモード時:115、ローモード時:45 電球の種類LED 落下衝撃(m)約7 点灯時間(時間)ハイモード時:6.5、ローモード時:45
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

13個のLEDで、約1km先まで光が届く超高性能ライト! 。単一形乾電池4個で、連続約50時間使用可能!。LED電球の寿命は約10万時間!。停電・地震等の備えに。キャンプ、夜釣り等のアウトドアや、暗い場所での作業など、多用途に使用できます。携帯に便利なストラップ付きです。
使用電池単1形乾電池×4本(電池別売) 材質(本体)ABS、(反射板)PS、(スイッチ)PVC、(電池ケース)PP、(ストラップ紐)ナイロン 付属品ハンドストラップ 質量(g)約290(電池別) 本体寸法(mm)約175×110 全光束(Lm)約43 使用電球LED 連続点灯時間約50 LED13LED 耐水性生活防水 光度(mcd)1100~1300×13 照射距離(m)約500m 電球の種類LED
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

小型でスリムなペンタイプで、胸ポケットやペンケース等にも収納可能です。 ペンクリップ付きなので、バインダーや胸ポケットに取付可能です。 点灯パターンは3種類(エコ・弱・強)です。
用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場など 質量(g)48 連続使用時間(時間)2.3(強) 防塵防水性能IP66 充電時間(時間)2.5 使用場所屋内・外 明るさ(Lm)350(強) 電球の種類LED 充電端子USB micro-B
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

雨でも安心、多目的作業ライト 背面マグネットで固定できます 吊り下げフック付き 照射角度は約70° 連続点灯約7時間 防水性能IPX4(防まつ形)※JIS C 0920:2003による
質量(g)約168(乾電池別) 全光束(Lm)約350 材質(ケース)ABS 連続使用時間(時間)約7(新品未使用のアルカリ乾電池使用時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55×220×28.5(フック収納時) 光源白色LED×20個(交換できません) 使用電池単3形乾電池×4本(テスト用アルカリ乾電池付属) フック 使用場所屋内外 マグネット 防水性IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による) 電球の種類LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

コレクションケースや棚下を広く明るく照らすことができる長さ35cmのLEDライトです。 800mA(0.8A)以上出力のあるUSB電源またはUSB3.0ポートで動作します。 本体は軽量で、省エネ設計です。 ケーブルの中間にスイッチがあります。 取り付け用両面テープ・マグネットが付属します。
質量(g)約33(本体のみ) 消費電力(W)約4 電源USB(A オス) 寸法(cm)33.2×1.6×0.9(突起部含まず) 保証期間ご購入後3ヶ月間 ケーブル長(cm)約150(中間スイッチ付) LED使用数(個)30 電球の種類LED
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

N-ED25-S 充電式LED懐中電灯 ズーム機能 バッテリー交換可能 専用ケース付き GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・手のひらほどのコンパクトで軽量のハンドライト ・Type-C充電仕様だから、スマホ同様に手軽な充電が可能 ・スリムな形状で、ポケットなどにひっかけられるクリップ付き ・ズーム機能付きで、光のワイド・スポットを調節します ・プラスチック製の専用ケース付きで予備バッテリーの保管・持ち運びに最適 ・18650型のリチウムイオンバッテリーを採用し、本体から手軽に抜き差し・交換が可能です。
用途屋根裏・天井裏・床下・配達・夜釣り・アウトドア・レジャー・作業・工事・散歩・ウォーキング・夜回り・夜勤・見回り・昆虫採集などに セット内容ライト本体、18650型充電池×1本(品番:LDC-361A)、Type-C充電ケーブル、取扱説明書、保証書、専用ケース 材質アルミニウム合金 長さ(mm)130 寸法(mm)ズームout:約120×Φ25/ズームin:約130×Φ25 ブラック 本体質量(g)約55(本体)/約105(電池込み) 全光束(Lm)1800(HIGH:1800/LOW:900/FLASH:1800) 光源光源数:CREE社製XML-T6×1 使用時間HIGH:約3時間/LOW:約6時間 充電時間約6~8時間※DC5V 1Aで充電時の場合。(アダプターなどの仕様によって異なります。) 使用電池18650型充電池×1本(品番:LDC-361A) 点灯方式(モード)HIGH・LOW・FLASH(3段階) 充電電圧(V)DC5/1A ※高速充電には対応しておりません 電池寿命充放電サイクル回数:約500回 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水) 電球の種類LED 照射角度(°)約60(ズームIN:約20°)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

光全体が均一に丸く鮮明に光ります 遠くを強く、近くを広く照らせるズーム機能付き 明るさ調節(Powerful-Economy)、点滅機能付き 2重構造により放熱機能強化 単3電池(9本)仕様、電池ケースはどちらの向きでも挿入可能 Powerfulモードで最大6.5時間連続使用が可能(10ルーメンまでの場合)
付属品ストラップ 質量(g)約438 電源単3形乾電池9本(別売) 外径×全長(mm)56×230 全光束(Lm)(Powerful mode時)約3000、(Economy mode時)約1520 保護等級IPX3 光源白色系LED(LED交換不可) 色(ボデー) 電球の種類LED
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

PackStyle(パックスタイル)アニサキス発見ライト
アニサキスの持つ過酸化脂肪を光らせるのに最適な紫外線LEDを搭載した特殊ライト。 ブラックライトと違い、明るい場所でも発見できます。 従来のブラックライトでは判断が難しい白身に付着したアニサキスも見つけやすい! アニサキスは1年を通して注意が必要です。
寸法(mm)73×23×118 付属品単3形充電池2本/充電器/安全メガネ 使用電池単3形充電池2本 電球の種類LED
1ケース(1個)
59,980 税込65,978
5日以内出荷

アルファーミラージュ8色LEDスティックライト
8色に切替できるスティック型のLEDライトです。白い光で見た時にハイライトで見えなくなる様々な痕跡を、検査対象の色合いや見出したいものによって色を使い分け、より見やすい状態にして目視することができます。ライト部が長いので、大きい対象物を見る際にも非常に便利です。 人間工学に基づいたデザインにより片手で操作可能、滑り止めハンドルとIP65の防水防塵性能で、雨の日でも安心してご使用いただけます。 本体にはリチウムバッテリー(2600mA)が内蔵されており、マイクロUSBケーブルで充電が可能、電源のない場所でも使用できます。フル充電後、連続して最大32時間動作できます。
用途自動車のコーティング施工後のムラの目視検査、工業塗装品の塗装ムラの目視検査、鋳物成型品の目視検査、板ガラスのくすみ・キズの検査、板金面のキズ・汚れ・凹み・指紋検査、圧延ローラーの表面の目視検査、繊維の表面検査 電球の種類LED 電源本体:バッテリー内蔵、リモコン:リチウム電池CR2025 光束(Lm)1000 防塵防水性能IP65 付属品リモコン、充電用USBケーブル、ストラップ、ケース 寸法(mm)550×35×29 質量(g)345 光源LED(3000K)42個、LED(6000K)42個、RGB LED42個 色温度約3000K - 約6000K の間で30段階 照度(Lx)1000(0.5m)、385(1m) LED色電球色、白、黄緑、緑、水色、青、紫、赤 充電時間(時間)約3~4 演色指数(Ra)95 連続点灯時間(時間)2~32(点灯モードにより異なる) 調光範囲30段階
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

日動工業ディスクボール収納ケース
エコ商品
質量(kg)灯具:3.8、ケース:1.2 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:100V:121.5・200V:124 使用場所屋外 Ra80 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級防水IP65 定格光束(Lm)12400 電球の種類LED
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

0.5W高輝度白色LED採用。 ポケットサイズの便利な防爆型ミニライト。 防雨構造なので屋外使用可能。 直線的な白色ビーム光の0.5W高輝度LED(日本製)。 携帯に便利な静電防止ケース付。 脚付なので転がらず、床置きが可能。 落下防止用ストラップ付。 本体は電池込みで180gと軽量・コンパクト設計。
電池単4アルカリ電池(LR03)×3個 材質本体・前キャップ/ダイカスト用アルミニウム合金、全面保護カバー/硬質板ガラス 質量(kg)0.18(ケース除く) 全光束(Lm)約40 照明装置高輝度0.5W白色LED 色温度(K)8000 明るさ(Lx)約150(1m先中心部) 防爆構造種類:d(耐圧防爆構造)、爆発等級:2、発火度:G5 LED寿命(時間)約30,000 実用点灯時間連続約48時間(断続使用は48時間以上) 電球の種類LED 特殊用途防爆・防雨
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENERGIZER(エナジャイザー)ハードケース ヘッドライト
明るさは最大325ルーメンです。(ハイモード使用時) 照射距離は最大100mです。(ハイモード使用時) 点灯時間は最大22時間です。(ローモード使用時) 耐衝撃性能は7mです。 IPX4対応の防水設計です。 単3乾電池を3本使用します。 お試し用電池が付属しています。 8つのライトモードがあります。
電球の種類LED 明るさ(Lm)325 電源タイプ電池式 使用電池単3乾電池 最大点灯時間22 照射距離(m)100 保護等級IPX4 本体幅(mm)76 本体寸法(mm)奥行45 本体高さ(mm)38 本体質量(g)150
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

高輝度・広角型で蛍光灯に近い色味で違和感がありません。
用途自動車や機械のメンテナンス時の照明用 本体寸法(mm)350×65×42 消費電力(W)7 照度(Lux)130 材質樹脂ケース 周波数(Hz)50/60 電源(V)125 電球の種類LED
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・太陽光で充電できる、ソーラーパネル付スタドライト ・120度に広がる光で広範囲を照射するエリアライトとして使用可能 ・3つのライトは台座から取り外すことができ、それぞれハンドライトとして使用可能 ・停電時でも太陽光で日中充電が可能。 ・持ち運び、保管に便利な専用ケース付属。積み重ねて保管も可能です。 ・ACアダプタ付属で、悪天候が続く時や急ぎの時はコンセントからの充電も可能です。
用途工事・作業・避難所・体育館・夜間練習・お祭り・アウトドア・レジャー・イベント・仮設トイレ・防犯・防災・停電・メンテナンス・整備・仮設照明などに セット内容エリアライト付き台座、三脚(軸と脚×3本)、ACアダプター、Micro USBケーブル、固定金具×3、ストラップ、砂袋、取扱説明書 、保証書、収納ケース 材質鉄+ABS+ナイロン 質量(kg)約5.8 出力USB:5V/1A(4台同時に充電可) 幅(cm)(三脚スタンド)組み立て:65、110(2段階) 容量(kg)砂袋:10まで 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト部:約303×61×303 発光色昼光色 高さ(cm)(三脚スタンド)組み立て:125~200(無段階調整可) 充電時間(時間)AC電源:約8~10、ソーラー充電:約24 モード【点灯】LOW(広角)・MIDDLE(スポット)・HIGH(広角) バッテリー容量(mAh)5000 充電方式AC充電器:AC-DC12V/2A、ソーラーパネル:10W(最大)、USB充電(エリアライト):5V/1A 効率全体:45W(HIGH)、エリアライト単体:15W(HIGH)、6W(スポットモード) 使用場所屋内外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間(時間)HIGH:2、MIDDLE:4、LOW:13 照射角度(°)120(HIGH・LOW)、15(MIDDLE)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

セフ着脱式LEDハンドライト。テールキャップに収まる可動式セフフック構造新採用。必要な時にサッと付けて携帯、収納ケース不要。スライドフォーカス機能搭載。スライド式でスポット←→ワイド。ハイ / ミドル / ローの3モード切替。バッテリーインジケーター搭載。ボタン操作で確認可能。移動時や接触でONにならない誤作動防止形状プッシュスイッチ。減電警告付
用途現場作業用LEDハンドライト 仕様(落下強度)2m 規格ANSI FL1 Standardに準拠した性能表記です。明るさが初期値の10%を切るまでの時間となります。 使用電池単4形電池3本 防水仕様IPX4 明るさ(Lm)最大500 照射距離(m)100(500lm使用時) 電球の種類LED 配光タイプスライドフォーカス
1個
3,998 税込4,398
欠品中

アイリスオーヤマLEDベースライトAC式
【IP65】【VCTケーブル5m】【40000時間】下側から空間全体を広く明るく照らすLEDベースライトです。2灯の向きを変えて照射範囲を調整することができます。防塵・防水設計(IP65準拠)で、屋外でも安心してお使いいただけます。拡散ワイドパネルで、眩しさを軽減。電球色のやさしいあかりで、キャンプやバーベキューに最適な照明です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築、工事現場など。暗い場所での作業に。 材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、強化ガラス 質量(g)2600 電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格電圧(V)100 コード長さ(m)5 定格消費電力(W)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×221×270 保護等級IP65 主要材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、強化ガラス 色温度(K)3000 定格入力電流(A)0.3 保証期間お買上げ日よりお買い上げ日より1年間間 電源タイプ電源コード式 設置場所屋内・屋外兼用 使用場所屋内/屋外 LED寿命(時間)40000時間 配光角度(°)100~290 明るさ(Lm)3000 光色電球色 関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 電球の種類LED
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

現場作業を安全かつスムーズに!抜群の明るさで360度を照らします。工事現場をはじめ、展示会やイベントなど、あらゆるシーンで大活躍!。軽くて錆びないオールアルミ製の台車で移動、持ち運びが簡単です。ハンドルが転倒防止のアウトリガーに簡単操作で切り替わります。軽量コンパクトながら、安定の良い低重心の安心設計です。最大約3mの高さまで伸ばせる伸縮マスト。ランプ部、台車部、マスト部に分解可能で持ち運びに便利です。簡単操作の使いやすいブレーキを採用。360度照明なので、1台で広範囲の照射が可能です。台車は段積み収納可能です。マスト吊り下げ用のフックも装備。明るさはHI(300W)・LOW(150W)の2段階切り替えが可能です。グラスファイバー骨採用で、送風ファン無しでバルーン形状に。バルーンは風の影響による変形が少なく、収納時は折りたたんでソフトケースに収納可能です。投光器部の防塵・防水性能はIP65です。
用途工場現場、展示会やイベントなどあらゆるシーンに 全長(mm)アウトリガー収納時800/アウトリガー張出時1100 質量(kg)ぼんぼり(投光器部)5.45/バルーン0.2/マスト1.7/台車部(発電機除く)18.2/総質量25.5 タイプ台車セット 出力(W)ランプ:150/300 種類ランプ:LED 径(Φmm)バルーン:720 電流(A)始動時:5/10/2025、安定時:1.5/3 電圧(V)100 全幅(mm)アウトトリガー収納時440/アウトリガー張出時760 全高(mm)バルーン:506、マスト最大時3110/マスト最小時2230/マスト取外し時726 保護等級IP65 ランプ全光束(Lm)28500/57000 使用場所屋内外 電球の種類LED
1台
469,800 税込516,780
翌々日出荷

省エネ・長寿命・高品質の「純国産LED」を採用。19WLEDロングライト1灯タイプ。災害時の非常持ち出し照明セットです。保管に便利な軽量プラ段収納ケース入りで、積重ねにも耐えられる丈夫な作りです。又前面に製品名表示ができ、どの面からでも内容物確認ができます。屋外用防雨型の安全構造です。LEDは高品質、明るい日本製ハイパワータイプ(白色)を採用。電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2と経済的です。LED寿命は約40,000時間。(使用状況、使用環境によって異なります)。熱の発生が少なく、CO2排出量の大幅削減、水銀・鉛フリー。紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せつけません。ガラス管ではないので、万一落としてしまっても割れません。雨中でも安心の屋外用防雨型。専用コンセント付で連結点灯ができます。吊り下げフック付で縦吊り、横吊りができます。
電球の種類LED 使用場所屋外用 特殊用途防雨 電源タイプ電源コード式 明るさ(Lm)約1,500(1m平均照度)※1本あたり セット内容LEDフローレンライト×1、三脚スタンド×1、10mVCT防雨型延長コード×1、三脚取付用ホルダー×1 質量(kg)12.5 定格AC100V 50/60Hz兼用 電線長さ(m)5 照明装置消費電力/約19W LEDライト×1灯 芯数2 電線仕様-種別VCT 電線仕様-太さ(mm2)0.75 電線仕様-心数(C)2
1台
119,800 税込131,780
21日以内出荷

充電式LEDキーライト K4R LED LENSER 動画あり
K4Rは充電ケーブル不要のコンパクトキーライトです。 最大120ルーメンの明るさを備え、充電はケーブル不要の本体一体型の折りたたみ式USB-Aインターフェースを採用、電池残量はインジケーターで一目で確認できます。 コンパクトな本体に誤作動を防ぐスイッチロック、取り付けが簡単なカラビナ付きで、実用的なアクセサリーになっています。
本体質量(g)約20(電池含) 保護等級IP2X 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×10×52 使用電池専用充電池(内蔵) 充電時間(時間)約3 光束(Lm)ブースト:120/パワー:80/ロー:20 電球の種類LED 点灯時間(時間)パワー:1/ロー:3.5
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

省エネ・長寿命・高品質の「純国産LED」を採用。 10WLEDロングライト2灯タイプ。 災害時の非常持ち出し照明セットです。 保管に便利な軽量プラ段収納ケース入りで、積重ねにも耐えられる丈夫な作りです。 又前面に製品名表示ができ、どの面からでも内容物確認ができます。 屋外用防雨型の安全構造です。 LEDは高品質、明るい日本製ハイパワータイプ(白色)を採用。 電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2と経済的です。 LED寿命は約40,000時間。(使用状況、使用環境によって異なります)。 熱の発生が少なく、CO2排出量の大幅削減、水銀・鉛フリー。 紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せつけません。 ガラス管ではないので、万一落としてしまっても割れません。 雨中でも安心の屋外用防雨型。 専用コンセント付で連結点灯ができます。 吊り下げフック付で縦吊り、横吊りができます。
セット内容LEDフローレンライト×2、三脚スタンド×1、10mVCT防雨型延長コード×1、2灯取付アーム×1、三脚取付用ホルダー×2 質量(kg)15.2 定格AC100V 50/60Hz兼用 照明装置消費電力/約10W LEDライト×2灯 電線仕様-種別VCT 電線仕様-太さ(mm2)0.75 電線仕様-心数(C)2 使用場所屋外用
1台
159,800 税込175,780
21日以内出荷

セフ着脱式LEDハンドライト。テールキャップに収まる可動式セフフック構造新採用。必要な時にサッと付けて携帯、収納ケース不要。スライドフォーカス機能搭載。スライド式でスポット←→ワイド。ハイ / ミドル / ローの3モード切替。バッテリーインジケーター搭載。ボタン操作で確認可能。移動時や接触でONにならない誤作動防止形状プッシュスイッチ。減電警告付
用途現場作業用LEDハンドライト 仕様(落下強度)2m 規格ANSI FL1 Standardに準拠した性能表記です。明るさが初期値の10%を切るまでの時間となります。 使用電池専用充電池(LE-ZP3747) 防水仕様IPX4 明るさ(Lm)最大500 照射距離(m)100(500lm使用時) 電球の種類LED 配光タイプスライドフォーカス
1個
8,098 税込8,908
当日出荷

空気でふくらむソーラーライト『エムパワード』に~空気でふくらまないエムパワード~新シリーズが登場します。第一弾は、エムパワード ストリングライトです。 エムパワード ストリングライトは、ソーラーパワーを一列の光につなぎます。コンパクトなケース本体に収まる5.4mのケーブルに、10個のLEDを等間隔に配列した新しいタイプのソーラー充電ライトです。太陽光充電だけではなくUSB充電にも対応し、ライトとしてもモバイルバッテリーとしても使えるので災害時の停電にも安心です。 軽量320g、IPX4の防水性能、100ルーメンの明るさでアウトドアフィールドやキャンプサイトを照らします。持ち運びが簡単なので、エクステリアを彩るクリスマスイルミネーションのようなライトアップがどこでも手軽に使えて便利です。室内のライトアップにも面倒な電気配線が必要なく、電池交換も不要なので雰囲気のある空間のライティングが簡単にできます。 本体コード格納機構 18Ft (約5.4m)コード長 4段階充電残量簡易表示LED付き 充電用 マイクロUSB コネクタ/給電用USBコネクタ搭載 過充電および過放電保護 過電流および短絡保護
電球の種類LED 明るさ(Lm)最大100 使用電池リチウムイオン電池内蔵 保護等級防水対応(IPX4準拠) 質量(g)約320 連続点灯時間(時間)満充電で最大20 材質プラスチック、リチウム電池 寸法(cm)12.7×12.7×5 LED暖色LED10個 点灯方式4モード: 本体ライト、ストリングライト:弱+中+強 バッテリー容量(mAh)2000 充電時間(時間)直射日光16で満充電(完全放電から)、USB充電6~8で満充電 付属品マイクロUSB TypeBケーブル コード長さ(m)約5.4
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷

【フラットなモダンデザイン】 無駄のないモダンデザインで、お部屋に馴染むフラットな仕上がりです。 ボタン部分は光沢のある質感で、デザインアクセントに。 【ワイヤレス充電機能】 ワイヤレス充電に対応した機器を充電ポートの上に置くだけで、充電が開始されます。 スマホにコードを差す手間がなく、ストレスフリーに。 ケースをつけたままでも充電可能。(※約3mm以内) 就寝前、入浴前などにスマホをそっと置くだけで自動で充電が開始されます。 【スマホスタンド】 スマホスタンドとしても使用可能。 角度を調整して、縦置き/横置きのどちらにも対応出来ます。 (サイズが小さすぎるものは使用できない場合があります;例/ iphone SE(4.0インチ)横置き不可) LEDは白熱灯や蛍光灯と比べて低発熱で、紫外線や遠赤外線が少ないという特性があり、室内温度への影響や、照射面での火傷のリスクがほとんどない安心仕様。 物の劣化焼け等も軽減され、虫も集まりにくくなっています。
付属品取扱説明書・保証書/本体専用Type-Cケーブル 材質ABS 質量(g)本体約246 消費電力(W)約10(最大) 電源DC5V/2.1A コード長さ(m)約1.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約110×203×192 色温度(K)3500 保証期間1年 充電方式Qi:DC5V/1A 光束(Lm)最大約25 関連資料(0.24MB) 電球の種類LED(3段階) 調光の可否
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途自動車や機械のメンテナンス時の照明用 消費電力(W)7 電球の種類LED トラスコ品番404-8342 材質樹脂ケース 質量(g)225 周波数(Hz)50/60 電源(V)125 本体寸法(mm)230×65×42
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

PC作業時にLEDで手元を明るく照らす モニターに簡単に設置、デスクスペースが広く使える モニターの写り込み反射防止、モニター画面を直接照らさないから目が疲れにくい クリップで挟むだけの簡単設置 PCから直接給電できるので配線もスッキリ 照射範囲を3段階切替可能 明るさ3段階 HIGH-MID-LOW 長押しで無段階調光可能 光色3段階 白色-昼光色-電球色 長押しで無段階調色可能 ノートパソコンと一緒に持ち運びやすい専用ケースを付属
付属品収納ケース ブラック 質量(g)約140(USBケーブル含む) 電源DC 5V/1A ケーブル長(m)約0.8 全光束(Lm)120(白色HIGH点灯時) 平均演色評価数(Ra)90 光源LED(白色・電球色 相当) 最大挟み幅(mm)約6.5 アーム固定 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 調光の可否
1個
6,364 税込7,000
3日以内出荷

LEDバルーンライト 輝夜50W 調光型Liバッテリー・100V兼用型 和コーポレーション 動画あり
電源がない屋外で4時間半使用でき、バッテリーを使わずAC100V電源単独でも使用ができます。本体総重量が7.1kgと軽量で移動が簡単にできます。優れたメンテナンス性(LED板の寿命でも簡単に交換できます)。優しい光で眼の負担が少ない。防塵防水規格はIP55。灯具・三脚・バッテリーケース付き
用途・屋外での軽作業時に・Liバッテリーで4時間半or100V電源どちらでもお使い頂け、7.1kgと軽量で移動、持ち運びが楽に行えます・必要に応じた明るさ調整ができます 仕様●AC入力:電圧:AC100V~240V 50/60Hz、電流:0.97A●DC入力:電圧:29V、電流:1.72A 付属品Liバッテリー×1個、防塵バッテリーケース、三脚カバー、灯部カバー、バッテリーカバー 質量(kg)1.78(バッテリー) 消費電力(W)AC:55/DC:50 全光束(Lm)最小660~最大6800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)930×930×1470~2460 全質量(kg)7.3(バッテリー・三脚含む) バッテリーリチウムイオンパナソニック 防塵防水性能IP55 使用場所屋外 電池使用時間(時間)約4.5(最大光量で運転時) 電球の種類LED バッテリー容量(Wh)274.5
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

BL-50RW-F LEDバルーンライト オーロラ輝夜50W 調色調光型 Liバッテリー・100V兼用型 和コーポレーション 動画あり
電源がない屋外で4時間半使用でき、バッテリーを使わずAC100V電源単独でも使用ができます。本体総重量が7.3kgと軽量で移動が簡単にできます。リモコンで遠隔操作可能(最大30台まで)。リモコン遠隔操作で調光・調色操作ができます。スマホにbluetooth接続し、スマホアプリでリモコンと同じ操作が可能です。優れた発光効率120Lm/W。優れたメンテナンス性(LED板の寿命でも簡単に交換できます)。優しい光で眼の負担が少ない。防塵防水規格はIP55。灯具・三脚・バッテリーケース付き
用途・屋外での軽作業時に・Liバッテリーで4時間半or100V電源どちらでもお使い頂け、7.3kgと軽量で移動、持ち運びが楽に行えます・照明照度変更ができるので、周囲が気になるキャンプでの使用に。製品撮影などにシチュエーションに合わせて発行色を変えれるので雰囲気に合った撮影ができます・イベント会場や雰囲気を要求される場所での照明に 仕様●AC入力:電圧:AC100V~240V 50/60Hz、電流:0.97A●DC入力:電圧:29V、電流:1.72A 付属品Liバッテリー×1個、防塵バッテリーケース、三脚カバー、灯部カバー、バッテリーカバー、遠隔操作リモコン 質量(kg)1.78(バッテリー) 消費電力(W)AC:55/DC:50 全光束(Lm)最小310~最大6500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)930×930×1470~2460 全質量(kg)7.3(バッテリー・三脚含む) バッテリーリチウムイオンパナソニック 防塵防水性能IP55 使用場所屋外 電池使用時間(時間)約4.5(最大光量で運転時) 電球の種類LED バッテリー容量(Wh)274.5
1台
229,800 税込252,780
3日以内出荷

ハート電機サービス充電式フォールディングスタンドライト
エコ商品
三脚付きのLEDスタンドライトです。三脚は無段階高さ調節が可能。昼光色と電球色に調色ができ、3段階に調光も可能なので用途にあった色と光でご使用いただけます。充電式バッテリー搭載なので、コンセントの有無に左右されず様々な場所でご使用いただけます。突然の小雨にも安心のIPX4防滴性能です。専用収納ケース付き
幅(mm)160 ブラック 高さ(mm)192(最長) 質量(g)4500 奥行(mm)120 入力8.4V3A 保護等級IPX4 電池リチウムイオン充電池7.3V4000mAh 充電時間(時間)約4、Low:約5/Mid:約2.5/High:約1 光束(Lm)Low(500)/Mid(1500)/High(5000)/常時電源(1700) 充電可能回数約300回(新品容量の約80%保持) 使用場所屋内外 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類SMD-LED
1台
34,980 税込38,478
6日以内出荷

ハート電機サービス充電式LEDフォールディングスタンドライト
エコ商品
三脚付きのLEDスタンドライトです。三脚は無段階高さ調節が可能(67~128cm)。LEDライトはマグネットと吊り下げフックを搭載し、三脚から取り外しての使用も可能。充電式バッテリー搭載なので、コンセントの有無に左右されず様々な場所でご使用いただけます。突然の小雨にも安心のIPX4防滴性能です。専用収納ケース付き
幅(mm)80 ブラック×ブルー 高さ(mm)665~1460 質量(g)約1752 奥行(mm)80 入力UBS-C 5V2A 保護等級IPX4 電池リチウムイオン充電池3.7V4000mAh 充電時間(時間)約5 光束(Lm)Low(650)/Mid(1100)/High(1800)/常時電源(500) 充電可能回数約300回(新品容量の約80%保持) 使用場所屋内外 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類SMD-LED 点灯時間(時間)Low:約7/Mid:約3.5/High:約1.5
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

360°から直下まで照射方向を自在に調整できます。高輝度240W LED光源(60W×4)です。雨中でも安心の屋外用防雨型。照明ON/OFFスイッチ付。汚れ防止カバー付。全光束24000ルーメン・色温度5000K(昼白色)。
用途夜間工事・防災用 電球の種類LED 使用場所屋外 特殊用途防水 防塵防水性能IP65 消費電力(W)240 全光束(Lm)24000 定格電圧(V)100(50/60Hz) 電線長さ(m)5 光源240W高輝度LED 芯数2芯・3芯兼用 色温度(K)5000 電線仕様-太さ(mm2)VCT 0.75 心数(C)3 取付径(Φmm)三脚部:27 光色昼白色
1台ほか
119,800 税込131,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GH-118RG Gシリーズ タイプCコネクタヘッドライト充電式 GENTOS 動画あり
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト タイプCケーブル充電モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト 最大650ルーメンの高出力 10時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は160時間の連続点灯 USB Type-Cケーブル(付属)にて本体充電 充電池単体でも充電可能な為、本体使用時もサブバッテリーの充電が可能 チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(本体、バッテリー共に 赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了) バッテリーが切れる15分前に、20秒おきに点滅するLowバッテリーインジケーター機能搭載(一度offにすると点滅は消え最後まで通常使用可) フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード 後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能) 60°可動式ヘッドで角度調整可能 スイッチロック機能(後部認識灯のみ) ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP 専用ACアダプター、ヘルメットホルダーx4個付き 購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応 電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個 明るさ(Lm)約650(Highモード時)/300(Midモード時)/20(Ecoモード時) 電源タイプ充電式 使用電池専用リチウムイオン充電池3.6V 3200mAh 11.52Wh(付属) 点灯時間(時間)【ヘッド部】10(Highモード)/14(Ecoモード)/160(Ecoモード)、【後部認識灯】53(点灯)/142(点滅) 照射距離(m)約80(最大時) 保護等級耐塵・耐水(IP66準拠) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド部】約70.0×45.0×40.0 、【電池BOX】約125.0×50.0×40.0 質量(g)243 輝度約1619カンデラ(Highモード時)/768カンデラ(Midモード時)/51カンデラ(Ecoモード時) 充電時間(時間)約5 充放電回数(回)約300 光束(Lm)最大650 落下耐久(m)2 付属品すべり止め付きヘッドバンド、USB Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GA-15)、専用ACアダプター(5V/1A)、ヘルメットホルダーx4
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

まな板や魚の身、内臓にいるアニサキスを照らして見つけ出すハイパワーブラックライト。明るい部屋でもアニサキスをクリアに映し出す光の波長と高透過レンズを採用。完全防水(IPX7)。津本氏監修。
用途アニサキスライト、アニサキスチェッカー、紫外線ライト、UVライト。まな板、魚の身、内蔵、サバ、アジ、サンマ、カツオ、イワシ、サケ、イカなどの魚介類にいるアニサキスのチェック・アニサキスの発見に。食中毒予防。刺身。生食。チェッカー。ライト。飲食店、居酒屋、総菜コーナー、店舗、クッキングスタジオ、ハウススタジオ、youtube撮影、釣り、アウトドア、一般家庭、部屋、トイレ、パソコンやスマホの汚れを見つけ出しにも。 全長(mm)160 ブラック 質量(g)約135(電池含む) 寸法(cm)約2.6×2.9×16 波長(nm)365 電池単三乾電池(2本) 防水性IPX7 電球の種類紫外線LED
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEH-30BLP リン酸鉄リチウム LEDジューデンフックライト ハタヤリミテッド 動画あり
発火・爆発が起こりにくい高い安全性のリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用しています。雨中でも安心の屋外用防雨型(IP65)。30W白色LED(明るさ2段階切り替え式)。バッテリー残量表示ランプ(3段階)。吊り下げ・床置き・三脚スタンド取付可能です。金属製ガードネット付。落下防止用ワイヤー付属。灯体は360度回転。充電サイクルは約2000回で、一般的に使用されている三元系リチウムの約500回に比べて非常に優れています。
付属品ACアダプター(収納ケース付)・落下防止用ワイヤー 質量(kg)5.7 寸法(Φmm)三脚取付部:27 全光束(Lm)3800(Hi時) 定格ランプ電力(W)30 光源30W白色LED(明るさ切替式) バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー バッテリー電圧(V)12.8 防塵防水性能IP65 充電時間(時間)約6 電源タイプ充電式 バッテリー容量(mAh)12000 使用場所屋内外 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 点灯時間(時間)Hi時:連続約5/Low時:連続約10
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷

日動工業LED作業灯50W
三脚セットそのまま収納! ハードケース入り!! 緊急災害時に大活躍!!
消費電力(W)(100V)52、(200V)49 仕様伸縮ハンドルキャスター付 質量(kg)本体:2.6、三脚:9.6 タイプ三脚2灯式、簡易防雨型 寸法(幅W×高さH)(mm)三脚:1010×1041~2021 定格電圧(V)100(50~60Hz) 定格電流(A)(100V)0.94、(200V)0.25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:304×119×279、BOX:439×260×870 電線長さ(m)3(ポッキンプラグ) 芯数3 色温度(K)6000 寿命球:40000時間 使用環境温度(℃)-25~40 電線仕様-太さ(mm2)VCTF 0.75 アズワン品番64-5062-43 入力電圧範囲(V)90~260 照射角120度 光色昼光色 電球の種類LED
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷

日動工業LED作業灯30W
三脚セットそのまま収納! ハードケース入り!! 緊急災害時に大活躍!!
定格電圧(V)100(50~60Hz) 定格電流(A)(100V)0.67、(200V)0.17 色温度(K)6000 寿命球:40000時間 使用環境温度(℃)-25~40 電線仕様-太さ(mm2)VCTF 0.75 入力電圧範囲(V)90~260 照射角120度 光色昼光色
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED300Wでメタルハライドランプ400Wの明るさ 400Wメタルハライドランプの発光効率が85Lm/Wに比べ、LEDバルーンは126.7Lm/W。メタハラよりも効率が優れているため、低電力でも充分な明るさが得られます。 一晩無給油で点灯可能 同じ明るさでも400Wメタルハライドランプに比べ、約1.5倍長く点灯できます。3段階の調光機能によりさらに運転時間を延長でき、省エネ点灯で運転コスト削減にも貢献します。 持ち運び・保管に便利な収納ケース LB030WS-1にはソフトケース、LB030CS-1にはハード(トランク)ケースがそれぞれ付属。部品をコンパクトにまとめられ、ケースに文字入れも可能なので紛失防止にも役立ちます。
仕様マスト形式:伸縮式2段(エアブレーキ付)、マスト操作:手動伸縮 その他推奨発電機:G900iS2 質量(kg)灯部:9.2、マスト:2.2、三脚:5.5、収納ケース:0.6 周波数(Hz)50/60 電流(A)3.3(AC100V、300W時) 電圧(V)AC100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)作業時1段:1330×1575×1860~2770、作業時2段:1135×1325×2245~3155、収納時:灯部200×220×600/三脚190×190×1260/収納ケース190×190×1300 使用可能温度範囲-10~40℃ 調光(W)300/200/100 使用場所屋内外 総質量(kg)17.5
1台
449,800 税込494,780
91日以内出荷

日本製のLED球ですので、明るさが違います。 50m前方の目視確認が可能。 危険場所や高所、狭所の保守点検用「防爆型ケイタイランプ」です。 マグネット式スイッチ採用。ガラスを保護する前面ガード。 前面ガラス。 高輝度スーパーLEDランプ。 反射ミラー。 肩掛けベルト付。 持ち易いグリップ。 床置きもできます。 耐圧防爆構造・屋外用(防雨型) 電池ケース(内部)
用途タンクローリー、ドラム缶などの引火性液体、ガスなどの可燃性取扱場所に。 各工事等の塗装ブース点検時の照明に。 使用電池単1形アルカリ電池3個(別売) 全長(mm)173 仕様d2G5基準合格品 トラスコ品番310-3790 材質灯体:アルミニウム前面:硬質ガラス 質量(kg)1.45(乾電池込み) 直径(Φmm)116 全光束(Lm)45 電池寿命(時間)70~80 色温度(K)8000 使用電球高輝度3Wスーパー白色LED 明るさ(Lx)5m先中心部:35010m先中心部:120 防爆構造種類:d(耐圧防爆構造)爆発等級:2発火度:G5 連続点灯時間約72時間 ランプ寿命約10000時間(連続点灯時) 型式検定合格番号第T61470号 耐水性防雨タイプ 光束(Lm)45 外径(mm)127 電球の種類LED 特殊用途防爆・防雨
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

ハタヤリミテッド防災用40WLED作業灯セット
省エネ・長寿命40WLED電球を採用しています。LED寿命は約40000時間で取り替えの手間が省けます。雨中でも安心の屋外用防雨型です。紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。災害時の非常用持ち出し照明セットです。軽量のプラ段ケースは、保管が確実で積み重ねにも耐えられる丈夫な作りです。保管に便利な軽量プラ段収納ケース入りで、全面に製品名が表示されており、どの面からでも内容物確認ができます。受注生産品です。地震・水害・土砂災害、火災などによる夜間の避難誘導・防災活動・復旧作業に。
周波数(Hz)50/60兼用 電源(V)100 電圧(V)100 消費電力(W)40(1灯あたり) 口金E39 外径(Φmm)215 全光束(Lm)4700(×2灯) 電源コード(m)5 電線長さ(m)5 照明装置100V 40WLEDランプ×2灯 コード183-0287 色温度(K)5000 電線仕様VCT 使用場所屋外用防雨型 アズワン品番64-4653-47 LED寿命(時間)40000 電球の種類LED 標準消費電力料金(円/h)2.16
1台
119,800 税込131,780
14日以内出荷

クランプをベースにした作業用LED照明灯です。 プラグ付ケーブルを標準品として装備しているので、机や作業台に容易に取り付けて使用することが出来ます。 アーム部分にはΦ20の強靭な金属フレキを使用しており、グラつきが少なく且つ、様々な角度に調整可能となり、目的物に対して的確に照射することができます。
全光束(Lm)430 入力電圧(V)AC100~120 保護等級IP65(ヘッドケース内のみ) 色温度(K)5700 照度(Lx)1750(1m) 使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可) LED寿命(時間)40000(使用温度40℃)/60000(使用温度25℃)※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点
1台
21,980 税込24,178
8日以内出荷