方式ノック式
材質軸・先軸(再生ABS)、ノック(ABS)、クリップ(鉄にクロームメッキ)、テーパー・天飾(黄銅にクロームメッキ)、グリッパー(合成ゴム)
全長(mm)141
質量(g)19.6
最大径(Φmm)14
インク色黒
替芯新開発の油性インクレフィール(シュアーポイント2インク) 黒
インク油性
色数単色
色(軸)ステン
商品タイプ本体
パッケージB7N(4000011) 包装紙― 16K のし紙― 小
入数(本)1
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
工業用金属探知機対応。
各パーツに金属を使用しておりますので、パーツの脱落の際にも金属探知機で検出が可能です。
異物混入リスクを低減いたします。また、ステンレスボディにより高い耐食性があります。
紐通し用Wリング。
クリップ後部に紐通し用に便利なW リングを装備しております。
クリップのみならず多様な携帯方法に対応できます。
用途厨房、食品工場、食品加工場などの。HACCEP環境が必要な場所に。
材質軸・丸穴フック:ステンレス、テーパー・ノックバー:黄銅にクロームメッキ、クリップ:バネ鋼にクロームメッキ
全長(mm)137
方式ノック式
最大径(Φmm)9
標準質量(g)14.5
ボール径(Φmm)0.7
色(軸)#9ステン
入数(本)1
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥639
税込¥703
当日出荷
高級感を漂わせたオール金属製3機能複合筆記具。切替もスピーディーな回転式メカを採用し、営業を中心とするビジネスパーソン必携の一本です。
方式シャープペンシル/右回転繰り出し式・ノック(キャップスライド)式、ボールペン/左回転繰り出し式
全長(mm)142.5
質量(g)21.2
芯径(mm)0.5
インク色黒・赤
先端ボール径(mm)0.7
替芯ボールペン:BSP-100S(#1・黒、#2・赤) 0.7mm、油性染料インク
色数2色+シャープペン
方式ノック式
材質再生ABS樹脂ボデイ-に合成ゴムクリップ付き
全長(mm)130
質量(g)11.2
最大径(Φmm)13.3
インク色黒
替芯BSP-60-(EF0.5)(F0.7)(M1.0)黒
インク油性
色数単色
商品タイプ本体
パッケージB8SN(有料)(40002562)
入数(本)10
繰り返し・詰め替え対応
3機能装備の回転繰り出し機構により高級感のあるバランス形を完成させています。
また、大理石を彷彿とさせるメタリックマ-ブルを装いました。
材質黄銅ボディーにマ-ブル塗装仕上げ、シャ-プペンシルとボ-ルペン(2色)が一体となった複合ペン
全長(mm)144
質量(g)23.4
方式シャープペンシル/右回転繰り出し式・ノック(キャップスライド)式、ボ-ルペン/左回転繰り出し式
芯径(mm)0.5
最大径(Φmm)10.5
インク色黒・赤
先端ボール径(mm)0.7
替芯ボールペン:BSP-60-(F0.7)(#1・黒、#2・赤)0.7
インク油性インク
色数2色+シャープペン
替え消しゴムケシゴム-100BN
商品タイプ本体
線の太さ細字
繰り返し・詰め替え対応
関連キーワード