ポリエチレン製の容器をEOG滅菌し、パックしています。
水質検査の採水用・化粧品・化学品などのサンプル瓶としてご利用ください。
ガス滅菌済みのサンプル用容器。ポリプロピレン製の容器を滅菌パック。水質検査の採水用・食品・化粧品・化学品などのサンプル瓶としてご使用ください。フタは半キャップ状態でパックしています。
使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。
中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。
オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。
蒸気殺菌温度:130℃
水漏れテスト合格済み
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)121
目盛あり
色(フタ)クリア
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器
材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE
使用温度範囲(℃)0~70
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器
材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE
使用温度範囲(℃)0~70
スリムな省スペースタイプです。
材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE
耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、中栓/約80
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器
材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE
使用温度範囲(℃)0~70
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器
材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE
使用温度範囲(℃)0~70
スリムな省スペースタイプです。
材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE
滅菌γ線滅菌(個包装)
耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、中栓/約80
ガラスのような透明性を誇り、割れにくい延伸PPボトルです。
特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。
中栓レスで液漏れをシャットアウトします。
用途サンプル保存容器
材質本体:PP、キャップ:PP
使用温度範囲(℃)0~98
ディスポーザブルジャグ。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル。γ線照射証明書材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他
容量(mL)2000
材質HDPE
幅(mm)157
色白
質量(g)2.32
全高(mm)167
内径(mm)129
底面(Φmm)157
1箱(16個)
¥119,800
税込¥131,780
23日以内出荷
割れにくい透明延伸PPボトルです。PPボトルでありながら抜群の透明度を誇ります。世界で初めての透明度の高い延伸ポリプロピレン製ボトルです。口部がインジェクション成形ですので中栓が不要で、減圧液漏れ試験にもクリアしています。延伸ブロー成形により分子の配列が一定になり強度が大幅にアップしています。
ガラスのような透明性を誇り、割れにくい延伸PPボトルです。
特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。
中栓レスで液漏れをシャットアウトします。
遮光瓶は内容部が確認できる上に400nm以下の紫外線透過率が0.8%以下です。
用途サンプル保存容器。
材質本体:PP、キャップ:PP
使用温度範囲(℃)0~98
中身が見やすい試料瓶で、オートクレーブ可能です(本体のみ)。
材質本体/PC(ポリカーボネート)、キャップ・中栓/PE(ポリエチレン)
タイプ広口
多目的に使用できるボトルです。オートクレーブ可能。
口部がインジェクション成形ですので中栓が不要で、減圧液漏れ試験にもクリアしています。延伸ブロー成形により分子の配列が一定になり強度が大幅にアップしています。
洗浄や試料の出入れが容易です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)
ねじ口規格(GL)80
オートクレーブの可否可
優れた耐久性の肉厚な広口瓶。室温下20℃の真空状態で24時間使用可能。オートクレーブ可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 PPCO、キャップ PP、ガスケット TPE
目盛無
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
用途サンプル保存容器
材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー
使用温度範囲(℃)0~75
中身が見やすい試料瓶で、オートクレーブ可能です(本体のみ)。
材質本体/PC(ポリカーボネート)、キャップ・中栓/PE(ポリエチレン)
タイプ細口
専用リング付で液切れが良いです。オートクレーブ・乾熱滅菌可。
仕様付属フタ:青
ねじ口規格(GL)45
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。
パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
用途サンプル保存容器
材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー
使用温度範囲(℃)0~75
多目的に使用できるボトルです。オートクレーブ可能。
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。
用途サンプル保存容器
材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー
使用温度範囲(℃)0~75
中栓不要で内容物が漏れません。エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
種別Jボトル丸型 広口
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。
用途サンプル保存容器
材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー
使用温度範囲(℃)0~75
ディスポーザブルボトル。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル。γ線照射証明書材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他
色白
中栓不要で内容物が漏れません。エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
種別Jボトル丸型 細口
●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
材質硼珪酸ガラス
材質(本体)DURAN(硼珪酸ガラス)
耐熱温度(℃)250(本体)
液漏れ帽子構造の細口丸型ボトルです。 2Lサイズは、浮遊細胞の撹拌培養にも使用可能です。4Lサイズは肩にタグ用のループが付いています。 オートクレーブ可能です。
材質本体:PC 蓋:PP
中栓不要で内容物が漏れません。エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
種別Jボトル丸型 広口
中栓不要で内容物が漏れません。エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
種別Jボトル丸型 細口
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)
仕様パッキン付き
口内径(Φmm)29.8
タイプ遮光
ねじ口規格(GL)45
オートクレーブの可否可
オートクレーブ及び乾熱滅菌(180℃)にご使用できます。
ねじ規格GL45
フッ素樹脂製で非常に優れた耐化学薬品性、耐腐食性。オートクレーブ可能。半透明タイプ。高温/低温実験、微量金属分析、有機溶剤を使用した多くの実験に対応。高純度分析やサンプルの保存の際、沸騰硝酸で洗浄可能。漏れ防止タイプ。 使用温度範囲:-105~150℃
材質本体 FEP、キャップ ETFE
目盛無
中栓がなく作業性の良いポリプロピレン製広口瓶です。耐熱性(連続)は121℃でオートクレーブ可能です。
材質本体・蓋/PP
オートクレーブの可否可
大容量のオートクレーブに最適。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
キャップタイプ100
材質(キャップ)ポリプロピレンポリマー(PPCO)
中栓がなく作業性の良いポリプロピレン製細口瓶です。耐熱性(連続)は121℃でオートクレーブ可能です。
材質本体・蓋/PP
オートクレーブの可否可
本製品には青いフタが付属しています。
GL-45のねじ規格を採用しておりますので、お手持ちのフタを付け替えれば、様々な用途にお使い頂けます。
専用リング付で液切れが良いです硼珪酸ガラス製ですので、オートクレーブ・乾熱滅菌に対応しています。
材質本体/硼珪酸ガラス、フタ/ポリプロピレン
色(フタ)青
専用リング付で液切れが良いです。
オートクレーブ・乾熱滅菌可
ねじ口規格(GL)GL-45
色(フタ)青
関連キーワード
1
2
次へ