1,076件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)500 材質PET 仕様ふたはねじ式 エスコ品番EA508AJ-106 質量(g)42 寸法(直径Φ×高さH)(mm)64×201
1個
300 税込330
当日出荷

あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等 材質(本体)ポリエチレン(PE) 色(本体) 耐熱温度(℃)80 仕様中栓付 目盛なし 色(フタ) 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

広口瓶 中栓付 モノタロウ 動画あり
食品衛生法適合の内容物が入れやすく、取り出しやすい容器です。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能です。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応します。箱売りはラベルが本体についておりません。
用途流体、サンプルの保管に。 材質(本体)HDPE 色(本体) 使用温度範囲(℃)-40~80 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 目盛なし 色(フタ)
1本ほか
84 税込92
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)ポリエチレン 色(本体) 色(フタ) 材質(フタ)ポリエチレン
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


RoHS対応品。
材質(本体)ポリエチレン 色(本体) 耐熱温度(℃)約80 色(フタ) 材質(フタ)ポリエチレン 材質(中栓)ポリエチレン 中栓あり
1本ほか
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

各分野に活用できる、便利なマルチボトルです。
材質(本体)ポリエチレン 色(本体) 色(フタ) 材質(フタ)ポリプロピレン 材質(中栓)ポリエチレン
1本
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

先端ノズルとキャップが一体成型になっています。
容量(mL)500 材質(本体)PE 1目盛(mL)50
1個
309 税込340
当日出荷

作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。耐熱性、耐薬品性、透明性に優れるポリプロピレン製ボトルです。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。作業性に優れたワンタッチボトルです。
色(本体)クリア 色(フタ)クリア
1本
87 税込96
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
1個
55 税込61
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

容量(mL)500 材質PET 仕様ふたはねじ式 エスコ品番EA508AJ-116 質量(g)42 寸法(直径Φ×高さH)(mm)64×201
1個
3,210 税込3,531
翌日出荷

あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。中栓付き。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個ほか
78 税込86
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


アイボーイ広口びん アズワン 動画あり
使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み
材質(本体)PP(ポリプロピレン) 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)121 目盛あり 色(フタ)クリア
1本ほか
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

JK-PPボトルはユーザーの使いやすさを追求した中栓不要のポリボトルです。 耐熱、耐薬品性に優れ、サンプル、試料保存のほか、様々な用途にお使いいただけます。(オートクレーブ対応 121℃×20分) 中栓不要のため作業効率がUP。 ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止。 二重の液漏れ防止構造。
材質【本体】ポリプロピレン(PP)/【キャップ】ポリプロピレン(PP)
1本
46 税込51
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。 使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。
容量(mL)500 高さ(mm)241 口内径(Φmm)31 胴径(Φmm)78
1本ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]スプレー容器角タイプ500ml
安定感のある角型容器
材質容器本体/ストロー:PE、ノズル:PP 寸法(mm)140×58×195 容量(mL)500
1個(500mL)
400 税込440
当日出荷

遮光性のある黒色スプレーボトル。トリガースプレーは誤墳防止のストッパー機能付。液漏れ予防の為、ボトル口ネジに回り止め加工を施しています。 プラスチック容器/プラスチックボトル/遮光容器/遮光ボトル/500ml/霧吹き/ミスト/
用途液体の保存・保管に 材質HDPE 幅(mm)65 容量(mL)500 高さ(mm)245 質量(g)72 奥行(mm)65 口内径(Φmm)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷

テーブルなどの据え置き用に
材質容器本体/ストロー:PE、ノズル:PP 寸法(mm)250×89×65 容量(mL)500
1個(500mL)
400 税込440
当日出荷

1個
18,980 税込20,878
24日以内出荷

カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。 使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。
容量(mL)500 高さ(mm)241 材質(本体)PE(ポリエチレン) 口内径(Φmm)31 胴径(Φmm)78
1本ほか
339 税込373
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

自己通風タイプの薬品識別洗浄瓶でノズルからの液だれを防止します。CAS番号・NFPA表記がプリントされています。瓶には薬液の交互汚染を避けるため内容薬液に符合するカラーコード蓋が取り付けられています。
容量(mL)500
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


耐久性、経済性に優れている。霧状からジェット状。ボトルを倒しても、液漏れを起こさない。横向き、逆向きでも噴霧できる。液がほぼ残らず使用でき、作業効率UP。
用途水溶性の液体噴霧器材として 容量(mL)500 材質/仕上主要部:PP、容器:PP 高さ(mm)240 質量(g)78 奥行(mm)115 1目盛(mL)50 サイズ(mm)240×115×80 危険物の類別非危険物
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。 使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。
容量(mL)500
1本ほか
309 税込340
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
389 税込428
当日出荷

1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷

自己通風タイプの薬品識別洗浄瓶でノズルからの液だれを防止します。CAS番号・NFPA表記がプリントされています。
種別LDPE製 NoLabel 無印 容量(mL)500 材質(本体)LDPE 材質(キャップ)PP アズワン品番62-2932-62
1個
999 税込1,099
欠品中

Fine透明共通摺合せガス洗浄びん ガラスろ過板付き です。
容量(mL)500 種類セット 共通摺合せ寸法(TS)45/40 径(Φmm)10(接続管)
1組
44,827 税込49,310
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷

Fine透明共通摺合せガス洗浄びん ガラスろ過板付き の中管 です。
容量(mL)500用 種類中管のみ 共通摺合せ寸法(TS)45/40 径(Φmm)10(接続管)
1本
27,423 税込30,165
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
619 税込681
33日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
569 税込626
6日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キャップサイドに薬品名を英語と日本語で表記。本体に貼ったラベルのように使用中よれたり剥がれることがありません。またラベルは薬品に強いラミネート加工済。カラーによる識別ができます。使いやすい広口タイプ。
容量(mL)500 材質インナーチューブ:LDPE 高さ(mm)171 材質(本体)LDPE 口内径(Φmm)33.8 材質(キャップ)PP 材質(ノズル)PP 胴径(Φmm)74
1個
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カラーによる識別ができます。使いやすい広口タイプ。市販のラベラー等でオリジナルのネームを入れてご使用頂けます。
容量(mL)500 材質インナーチューブ:LDPE 高さ(mm)171 材質(本体)LDPE 口内径(Φmm)33.8 材質(キャップ)PP 材質(ノズル)PP 胴径(Φmm)74
1個
489 税込538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


仕様素材 = LDPE容量 = 500mlネックタイプ = くびれボトルタイプ = 洗浄瓶寸法 = 73 (Dia.) x 160mm直径 = 73mm長さ = 160mmLDPE製洗浄ボトル. 低密度ポリスチレン軟質(LDPE)製丸形洗浄ボトル ボトル底に容量の成形表示付 容量(mL)500
1箱(5個)
4,198 税込4,618
翌々日出荷

ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン) 色(本体) 色(フタ) 材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
1個
51 税込56
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

容量(mL)500 材質ポリエチレン 仕様フタはねじ式、中ブタ付 エスコ品番EA508AJ-6B 内径(Φmm)44 寸法(直径Φ×高さH)(mm)81×150
1個
2,820 税込3,102
当日出荷

1本
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)