52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
色んな素材の補修に!つきにくかった曲面・凹凸面にもよくなじむ柔軟性のある目立ちにくい透明基材採用。きれいに仕上げる密着用ヘラ付き。貼り付け後の使用温度:-20℃~80℃1.目立ちにくい2.柔軟高密着3.水に強い4.破れにくい5.耐久・耐候性あり。
用途貼れる素材:プラスチック、金属、ビニル製品、ガラス、ゴム製品、木材、発泡スチロールなど。屋外では、園芸用品の補修・ガラス等の応急措置・ビニル、製品のプラスチック製品の簡易補修に。屋内ではお風呂用品の補修・プラスチック製品の補修・木製家具等のささくれ保護に。 仕様密着用ヘラ付き 使用温度範囲(℃)-20~80 主な用途プラスチック用・保護用・補修用 引張強度(N/10mm)17.3 特性柔軟・耐水・耐久・耐候
1巻
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外装部品や内装品の脱着作業時に、交換部品や車への傷を防止します。 特に部品の合わせ目近くへ事前に貼り付ける事によって、交換時の作業を安全に行えます。 エンジンまわりの作業を行う場合に、フェンダー部分の保護にも便利です。
用途フェンダー、バンパー、ヘッドライトまわり、オーディオ交換等、部品交換作業時の表面保護に 材質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強力保護テープ もりや産業 動画あり
キズ・衝撃に強いポリエステルフィルム。 120ミクロンの厚手フィルムで、キズ・衝撃・汚れから下地をしっかり保護 高い透明度で下地がハッキリ見える。 透明度が高いので、重ね貼りした下地もよく見えます。 アクリル系粘着剤使用。 透明性・耐熱老化性・耐候性に優れ、長期間粘着力が持続します。
材質ポリエステル 寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))0.12×90×20 主な用途保護用
1巻
2,898 税込3,188
当日出荷

SPV-M-6030 【オーダー】 SPVテープM-6030 透明 日東電工 カスタマイズ可
鏡面仕上げのステンレスなど、傷が付いたら修正がきかない金属板の表面保護用途に開発されたものです。従来品と比較して粘着財製造段階から有機溶剤を用いることなく、基材もポリエチレン系フィルムを用い、環境問題に取り組んだ製品です。 加工に必要な、金属板への粘着性を確保しています。 使用後のはく離が容易です。 低温接着性に優れています。 軽加工用途に適しています。
用途ステンレス、アルミ板の運搬加工時の表面保護 伸び(%)300 耐候性(S-W-M(h))150 主な用途表面保護用 粘着力(N/20mm)2.50(ステンレスBA板時) 粘着力(N/25mm)3.1 引張強度(N/20mm)30 材質(中芯) サービス分類オーダー・加工
1巻
1,050 税込1,155
3日以内出荷

特殊粘着剤を使用しているので自然はがれの心配がありません。接着力が安定しており、加工性に優れています。はく離性の高い弱粘着フィルムを使用しています。弱粘着層タイプで貼る・はがす作業は簡単です。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、アルミサッシなどの表面保護。 仕様切断にはカッターが必要 材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系 長さ(m)100 主な用途表面保護用 2018年トラスコ掲載ページ6 2064 粘着タイプ弱粘着
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NO.9491 【オーダー】表面保護テープ 透明 NO.9491 寺岡製作所 カスタマイズ可
表面を汚れや傷から守る表面保護用の粘着シートです。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 微粘着タイプ
用途ガラスやサッシの保護/樹脂製品の保護 厚さ(mm)0.06 透明 長さ(m)100 基材ポリエチレンフィルム 粘着剤アクリル系 主な用途保護用 粘着力(N/25mm)0.45 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,050 税込1,155
10日以内出荷

NO.9492 【オーダー】表面保護テープ 透明 NO.9492 寺岡製作所 カスタマイズ可
表面を汚れや傷から守る表面保護用の粘着シートです。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 弱粘着タイプ
用途ガラスやサッシの保護/樹脂製品の保護 厚さ(mm)0.06 透明 長さ(m)100 基材ポリエチレンフィルム 粘着剤アクリル系 主な用途保護用 粘着力(N/25mm)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,050 税込1,155
10日以内出荷

NO.9493 【オーダー】表面保護テープ 透明 NO.9493 寺岡製作所 カスタマイズ可
表面を汚れや傷から守る表面保護用の粘着シートです。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 中粘着タイプ
用途ガラスやサッシの保護/樹脂製品の保護 厚さ(mm)0.06 透明 長さ(m)100 基材ポリエチレンフィルム 粘着剤アクリル系 主な用途保護用 粘着力(N/25mm)1.92 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,050 税込1,155
10日以内出荷

2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
1巻ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

NO.9494 【オーダー】表面保護テープ 透明 NO.9494 寺岡製作所 カスタマイズ可
表面を汚れや傷から守る表面保護用の粘着シートです。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 強粘着タイプ
用途ガラスやサッシの保護/樹脂製品の保護 厚さ(mm)0.07 透明 長さ(m)100 基材ポリエチレンフィルム 粘着剤アクリル系 主な用途保護用 粘着力(N/25mm)2.89 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,050 税込1,155
10日以内出荷

SPV-M-6030 【オーダー】 SPVテープM-6030 半透明(青) 日東電工 カスタマイズ可
鏡面仕上げのステンレスなど、傷が付いたら修正がきかない金属板の表面保護用途に開発されたものです。従来品と比較して粘着財製造段階から有機溶剤を用いることなく、基材もポリエチレン系フィルムを用い、環境問題に取り組んだ製品です。 加工に必要な、金属板への粘着性を確保しています。 使用後のはく離が容易です。 低温接着性に優れています。 軽加工用途に適しています。
用途ステンレス、アルミ板の運搬加工時の表面保護 伸び(%)300 耐候性(S-W-M(h))150 主な用途表面保護用 粘着力(N/20mm)2.50(ステンレスBA板時) 粘着力(N/25mm)3.1 引張強度(N/20mm)30 材質(中芯) サービス分類オーダー・加工
1巻
1,050 税込1,155
3日以内出荷

ポリエチレン系フィルムを基材とし、加工性にすぐれた金属板用の表面保護材です。 巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。 はく離作業性にすぐれています。 絞り加工、折り曲げ加工、ロールフォーミング加工に耐えます。 弱粘着タイプです。 ポリエチレン製なので焼却時に有毒ガスを発生しません。 はく離しやすく、加工性に優れた金属板用表面保護材です。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの表面保護。 伸度(%)350 主な用途表面保護用 粘着力(N/10mm)0.9 引張強度(N/20mm)30
1巻ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ラインテープやAGVテープの上に貼ることでテープを剥がれにくくします。梨地のため汚れが付着しにくいです。
用途屋内用。ラインテープ・AGV(無人搬送機)の保護。標識テープの保護 トラスコ品番659-1033 材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)、粘着剤:アクリル系 幅(mm)90 厚さ(mm)0.05 透明(梨地) 長さ(m)50 主な用途ラインテープ・AGV(無人搬送機)の保護、標識テープの保護 粘着力(N/10mm)6.7 使用場所屋内 特性耐久
1巻
13,714 税込15,085
翌日出荷

鏡面仕上げのステンレスなど、傷が付いたら修正がきかない金属板の表面保護用途に開発されたものです。従来品と比較して粘着財製造段階から有機溶剤を用いることなく、基材もポリエチレン系フィルムを用い、環境問題に取り組んだ製品です。 加工に必要な、金属板への粘着性を確保しています。 使用後のはく離が容易です。 低温接着性に優れています。 軽加工用途に適しています。
用途ステンレス、アルミ板の運搬加工時の表面保護
1巻ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

特殊粘着剤を使用しているので自然はがれの心配はありません。接着力が安定しており、加工性に優れています。はく離性が高く、のり残りやくもりはありません。弱粘着層タイプで貼る・はがす作業は簡単です。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、アルミサッシなどの表面保護。 質量(kg)6 主な用途表面保護用 粘着力(N/10mm)0.65 粘着力(N/25mm)1.62 粘着タイプ弱粘着
1巻
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SPV-A-6050 【オーダー】 アルミサッシ用表面保護フィルムSPV-A-6050 透明 日東電工 カスタマイズ可
アルミサッシに対する接着性にすぐれています。 はく離作業が容易です。 被着体の表面状態(粗度)に大きく依存しません。 耐候性にすぐれています。
用途アルミサッシなどの表面保護。 幅(mm)30~1000 厚さ(mm)0.065 長さ(m)100 伸び(%)250 主な用途表面保護用 粘着力(N/20mm)2.75 引張強度(N/20mm)30 特性耐候性 サービス分類オーダー・加工
1巻
863 税込949
3日以内出荷

テサ (tesa)保護テープ
環境に優しい、ポリエチレン基材の表面保護テープです。 金属板、化粧板、プラスチックなどの表面へ薬品や水分の付着を防止し、傷などからも保護します。中長期間(4週間)の保護に適しています。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、化粧板、プラスチック板、アルミサッシなどの表面保護、運搬・加工時の表面保護用 材質基材:PEフィルム、粘着剤:アクリル系 幅(mm)1000 質量(kg)5.65 長さ(m)100 主な用途表面保護用
1巻
22,980 税込25,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーバーラミネートテープOL100AS ニトムズ 動画あり
100μ厚のポリエステルフィルムで耐久性を向上。静電防止ハードコートで傷やタイヤ跡、ゴミの付着を軽減。
用途工場の床表示、蓄光テープ、AGV用磁気テープの保護に。 材質ポリエステル 厚さ(μm)100 主な用途保護用 粘着タイプ耐油
1巻(20m)ほか
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SPV-A-6050 【オーダー】 アルミサッシ用表面保護フィルムSPV-A-6050 半透明(青) 日東電工 カスタマイズ可
アルミサッシに対する接着性にすぐれています。 はく離作業が容易です。 被着体の表面状態(粗度)に大きく依存しません。 耐候性にすぐれています。
用途アルミサッシなどの表面保護。 幅(mm)30~1000 厚さ(mm)0.065 長さ(m)100 伸び(%)250 主な用途表面保護用 粘着力(N/20mm)2.75 引張強度(N/20mm)30 特性耐候性 サービス分類オーダー・加工
1巻
863 税込949
3日以内出荷

エスコ品番EA944MR-18 幅(mm)500 厚さ(mm)0.05 長さ(m)100 伸び(%)160 主な用途表面保護用 巻戻し力15g/25mm 接着力40g/25mm
1個
21,900 税込24,090
翌日出荷

用途アルミ、ステンレス等の金属板、アルミサッシ、プラスチック板、化粧板などに エスコ品番EA944MR-16 材質ポリエチレン 幅(mm)100 厚さ(mm)0.05 長さ(m)100 伸び(%)160 主な用途表面保護用 巻戻し力15g/25mm 接着力40g/25mm
1個
4,760 税込5,236
当日出荷

用途アルミ、ステンレス等の金属板、アルミサッシ、プラスチック板、化粧板などに エスコ品番EA944MR-19 材質ポリエチレン 幅(mm)1020 厚さ(mm)0.05 長さ(m)100 伸び(%)160 主な用途表面保護用 巻戻し力15g/25mm 接着力40g/25mm
1個
43,300 税込47,630
翌日出荷

用途アルミ、ステンレス等の金属板、アルミサッシ、プラスチック板、化粧板などに エスコ品番EA944MR-17 材質ポリエチレン 幅(mm)150 厚さ(mm)0.05 長さ(m)100 伸び(%)160 主な用途表面保護用 巻戻し力15g/25mm 接着力40g/25mm
1個
7,770 税込8,547
当日出荷

エスコ品番EA944MR-64 幅(mm)300 厚さ(mm)0.07 長さ(m)100 主な用途表面保護用
1個
14,000 税込15,400
翌日出荷

磁気テープを保護し、タイヤ跡も防ぎます。倉庫や工場でAGV磁気テープの汚れ・破れ防止にご使用下さい。
用途倉庫・工場・病院・老健施設・公共施設など 仕様裏面粘着 幅(mm)90 長さ(m)30 厚さ(μm)137±5(セパ無) 主な用途保護用 RoHS指令(10物質対応)対応 つやグロス 総厚(μm)162±5
1巻
18,980 税込20,878
翌々日出荷

透明性に優れ、テープの色がそのまま見えます。 水、油、薬品に対する耐性に優れています。 接着性に優れています。 機械的強度に優れています。
用途ラインテープの剥離保護に。 仕様(別作可否)不可、(筆記可否)不可 トラスコ品番184-0271 材質基材:透明ポリエステルフィルム 幅(mm)75 厚さ(mm)0.1 質量(g)280 長さ(m)10 主な用途剥離保護 使用条件切断にはカッターが必要 使用場所屋内
1巻
3,500 税込3,850
当日出荷

広い用途に対応できる強い粘着力に加えて、手切れ性もよく、よりいっそう作業性を高める目的で開発された製品です。JIS規格に合格した品質・性能が海外でも評価されています。 土木・建設・工場・作業場・重電および弱電各企業から一般家庭まで使用されています。 環境にやさしい無鉛タイプ。 グリーンマーク RoHS指令対応品
用途電線やケーブルのジョイント部分および端末の絶縁。 配電盤やワイヤーハーネスなどのまとめや識別のための色わけに。 治具類の識別表示。 日曜大工などの家具の補修や梱包。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1パック(10巻)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

透明性に優れ、テープの色がそのまま見えます。 水、油、薬品に対する耐性に優れています。 接着性に優れています。 機械的強度に優れています。
用途ラインテープの剥離保護に。 仕様(別作可否)不可、(筆記可否)不可 トラスコ品番183-7078 材質基材:透明ポリエステルフィルム 幅(mm)125 厚さ(mm)0.1 質量(g)460 長さ(m)10 主な用途剥離保護 使用条件切断にはカッターが必要 使用場所屋内
1巻
5,698 税込6,268
翌々日出荷

透明性に優れ、テープの色がそのまま見えます。 水、油、薬品に対する耐性に優れています。 接着性に優れています。 機械的強度に優れています。
用途ラインテープの剥離保護に。 仕様(別作可否)不可、(筆記可否)不可 トラスコ品番183-8680 材質基材:透明ポリエステルフィルム 幅(mm)75 厚さ(mm)0.1 質量(g)510 長さ(m)20 主な用途剥離保護 使用条件切断にはカッターが必要 使用場所屋内
1巻
6,898 税込7,588
当日出荷

透明性に優れ、テープの色がそのまま見えます。 水、油、薬品に対する耐性に優れています。 接着性に優れています。 機械的強度に優れています。
用途ラインテープの剥離保護に。 仕様(別作可否)不可、(筆記可否)不可 トラスコ品番184-0213 材質基材:透明ポリエステルフィルム 幅(mm)125 厚さ(mm)0.1 質量(g)830 長さ(m)20 主な用途剥離保護 使用条件切断にはカッターが必要 使用場所屋内
1巻
11,980 税込13,178
翌々日出荷

タカハラコーポレーションビバクリアフィルム(改正RoHS指令 制限10物質対応)
エコ商品
家具・建材・看板・床面サイン・壁面などのあらゆる場所、あらゆる物の表面保護、美観維持にご使用頂け、メンテナンスも楽になります。裏面粘着仕様になっているので、施工も簡単に行えます。また再施工時も糊残りし難いのが特徴です。
用途倉庫・工場・病院・老健施設・公共施設など 仕様裏面粘着 主な用途保護用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,990 税込4,389
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

ESCOオリジナルセット品。セット内容:クリアー(1巻)、レッド(2巻)、ブルー(1巻)、イエロー(1巻)、グリーン(1巻)、ホワイト(2巻)、ブラック(5巻)、グレー(1巻)、ケース。耐寒性に優れ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性に優れています。 JIS C 2336適合品。脱鉛タイプ。端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。優れた電気絶縁性端末剥がれのない強力説着。カット性に優れ、手で切ることができます。
用途配線や配管の保護・結束、識別用・一般家庭、ホビー等の保護・結束用・機械工事の絶縁用 厚さ(mm)0.2 テープ幅(mm)19 基材塩化ビニール テープ長さ(m)10 ケース寸法(mm)内寸:120×155×80(H)、外寸:165×210×95(H) 粘着剤ゴム系 粘着力2.68N/19mm 主な用途配線や配管の保護・結束、識別用・一般家庭、ホビー等の保護・結束用・機械工事の絶縁用 引張強度(N)59.3/19mm
1組
1,980 税込2,178
当日出荷

1個(19mm×10m)
109 税込120
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質がシリコン素材なので、汎用品と比較し耐候性、絶縁性に優れ、さまざまな用途で耐久性が必要な箇所に使用できます。 巻き付けるだけで簡単に漏水補修、サビ止め、絶縁被覆、結束、滑り止め、紫外線保護が簡単にできます。 水道用資機材の漏出性能基準に適合しています。
用途水漏れ防止、サビ止め、絶縁被服、結束、滑り止め、紫外線保護に トラスコ品番206-5402 質量(g)21 規格食品、添加物などの規格基準(厚生省告示第370号)適合品 引張強度(N/25mm)100以上 アズワン品番64-8642-82 特性耐候性、絶縁性、耐久性 絶縁破壊強度(kV/mm)25
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ステンレス、アルミ板、各種化粧シートの加工、運搬時に製品をキズなどから守る表面保護テープです。ポリエチレンを支持体とし、汎用性に優れております。
粘着力(N/25mm)3.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SPV-M-6030 【オーダー】 表面保護フィルム SPV-M-6030 長さ20M 日東電工 カスタマイズ可
周辺環境を重視し製造段階から有機溶剤を使用していません。 はく離作業が容易です。 低温接着性にすぐれています。 軽加工用途に適しています。
用途ステンレス板・アルミ板の運搬・加工時の表面保護。 幅(mm)50~1000(1mm単位) 厚さ(mm)0.06 長さ(m)20 伸び(%)300 主な用途表面保護用 粘着力(N/10mm)1.8 引張強度(N/20mm)30 特性低温接着性 巻戻し力(N/20mm)0.7 サービス分類オーダー・加工
1巻
281 税込309
3日以内出荷

ジットタイガーテープ JIT 動画あり
災害を防ぐ、水を止める!超強力接着耐圧防水テープ!暴風、暴雨時にも強力接着。備えて安心。災害用テープ。
用途窓の隙間の防水・屋根の隙間や穴の防水。 ホースやパイプの水漏れなど
1個ほか
989 税込1,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(10巻)ほか
特価
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防汚性、耐薬品性、防傷性、静電性、抗菌・防カビ性、UVカット性など、非常に高い耐久性を備えたフィルムです。 裏面粘着付で施工がしやすく、また粘着剤は強粘着再はく離性なので再施工時ののり残りもほとんどありません。
用途屋内床面や壁面、机など家具の表面保護、サイン印刷物などの保護 材質UV硬化型塗料 厚さ(mm)0.162 主な用途保護用 粘着力(N/25mm)17.9 特性防汚性、耐薬品性、防傷性、制電性、抗菌・防カビ性、UVカット性、耐久性 粘着タイプ強粘着 再剥離
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)