23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐久性:独自の自己修復性樹脂により耐摩耗性と耐傷性に優れています。透明性:透明で下地の意匠性を損ないません。防滑性:C.S.R.値0.9/0.84/0.61(Dry/Wet/Oil)。耐候性:耐候性に優れた粘着剤を使用しているため、屋外で使用できます。防汚染性:樹脂密度が高く、汚れが染み込みにくい。容易性:プライマー塗布や打ち付け不要のため、簡単に施工できます。※但し、油面や汚れた面に対しては予め脱脂処理等を行い、プライマー塗布後の施工をお勧めします。
用途転倒による事故を抑止したい場所(屋内外)へのすべり止め。 ※平滑面に限ります。 透明 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)3 使用場所屋内外
1箱(8巻)
特価
26,980 税込29,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日東エルマテリアル透明ノンスリップテープ
透明タイプのため意匠性が損なわれづらいです。 屋外平滑面の様々な下地に施工できます。 水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。 すぐれた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。 乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途ビル・工場屋内外の階段など。 意匠性を損ないたくない箇所。 ラインテープなどの保護用途。 その他、水や油ですべりやすい所など。
1巻ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

意匠性を損ないたくない場所に最適です。
主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)383
1巻ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明なプラスチック粒子を滑り防止層に使用しています。 テープ全体が透明なため、下地の色や模様が隠れません。
用途屋内用(素足で歩行する場所全般) 質量(g)195 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)272 引張強度(N/10mm)10.9
1巻ほか
4,290 税込4,719
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ザラザラ面がすべりをおさえる。柔軟素材で凸凹面にもなじむ。片面ノリ付きで貼り付けるだけ。すべる心配なく車の乗り降り・積み降ろしができる
用途屋外の作業時・雨天時のスリップ防止に。脚立や階段などのすべりやすい足元に 材質基材:PVC、表面:鉱物粒子(酸化アルミニウム) 幅(mm)50 厚さ(mm)1 クリア 長さ(m)3 粘着剤アクリル系 主な用途滑り止め用 使用場所屋外 特性屋外使用可
1個
979 税込1,077
欠品中

不思議なゲルテープ エスディアイ 動画あり
強力両面!ガッチリ粘着!。何度でも貼って剥がして使えるテープです。接着面が少し汚れても水で洗えば接着力がよみがえります。使用目的に応じてカットできるので無駄なく使えます。小物の固定、滑り止め、仮止めなど使い方無限大。
用途キッチン小物の固定/飾り物の固定/キッチンペーパーの固定/リモコンの固定/小物の滑り止め/テープカッターの滑り止め/テーブルクロスの滑り止め/カレンダーやポスターの貼り付け 材質アクリルゴム 幅(mm)30 厚さ(mm)2 耐荷重(kg)目安1以下(3cm×10cm)
1巻ほか
529 税込582
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明タイプのため意匠性が損なわれづらいです。 屋外平滑面の様々な下地に施工できます。 水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。 すぐれた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。 乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途ビル・工場屋内外の階段など。 意匠性を損ないたくない箇所。 ラインテープなどの保護用途。 その他、水や油ですべりやすい所など。 長さ(mm)70 幅(mm)70 厚さ(mm)0.5 質量(g)28
1セット(10枚)ほか
1,390 税込1,529
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様粘着式、剥離紙付 エスコ品番EA944DN-12 主な用途滑り止め用
1個
特価
2,698 税込2,968
当日出荷

自然になじんで目立たない、水に強く、素足にやさしい、耐水性・透明タイプの滑り止めテープです。
用途室内・浴槽・浴室・手摺等の透明滑り止めテープ 幅(mm)40 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)0~70 主な用途滑り止め用 特性耐水性
1巻ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途土足用 仕様粘着式、剥離紙付 エスコ品番EA944DN-13 主な用途滑り止め用
1個
6,620 税込7,282
翌日出荷

用途浴室のすべり対策に 仕様透明タイプ エスコ品番EA944DF-11 主な用途滑り止め用 テープ長さ(mm)200
1個
840 税込924
当日出荷

耐摩擦性・離型性に優れ、滑り止めに適しています。剥離が容易で、貼り直しや繰り返し貼り付けることも可能です。高い透明性を有してます。加熱後でも粘着力が上昇しづらく容易に剥がせます。第1粘着面(内側)は第2粘着面(外側)より粘着力が低いので工程中のワーク貼り付け面に適しています。フィルムからの剥離力が安定しています。第2粘着面(外側)はガラス面になじみやすい設計で、空気の抜けが早いのか特徴です。
用途フレキシブル基板、薄膜基板、フィルムの部品実装工程搬送。加工工程の搬送・キャリア。有機EL製造工程の搬送。 透明 基材シリコンゴム テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.114 主な用途滑り止め 特性耐摩擦性・離型性、繰り返し貼り付けることも可能
1巻
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セーフティ・ウォーク すべり止めテープ SWT 3M(スリーエム) 動画あり
素足にやさしい薄手のソフトタイプ。 湯、水、洗剤に強い耐水性です。 石けん水がついても効果を発揮します。 目立たない透明タイプです。 浴室やシャワールームに適しています。
用途階段、キッチンやフローリングの床、廊下に。 タイプロールタイプ 使用温度範囲(℃)-20~60 材質(裏)裏紙:ライナー紙 主な用途滑り止め用 施工温度(℃)10以上
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプC 3M(スリーエム) 動画あり
裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。 水やオイルがかかってもその効果は変わりません。米国のMIL、ASTM等の基準をクリアした高性能品質です。 切断にはカッターが必要。 感触の柔らかいプラスチック表面で、緩衝効果もある室内向けのすべり止めテープ製品です。
用途平面・室内・軽歩行用 水のかかるようなシャワー室、プールサイド。 遊戯施設、RV車、アスレチックマシーンのステップ、パレット、工場のローラー等に。
1巻ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

透明のノンスリップテープです。透明(すりガラス調)のため景観を損ねません。
用途素足で歩く場所のすべり止めに。 トラスコ品番257-8081 透明 テープ幅(mm)20 基材ポリ塩化ビニール(PEVA) テープ厚さ(mm)0.7 粘着剤アクリル系 粘着力6.6(N/10mm) 主な用途滑り止め 粘着力(N/10mm)6.6
1セット(6枚)
939 税込1,033
翌日出荷

手で切れるゲル両面テープ エスディアイ 動画あり
ハサミやカッター等を使うことなく手で簡単に切れる強粘着ゲル両面テープです。 テープ本体にメッシュ繊維を組み込むことで手で切る事が出来て、強粘着なのに剥がしやすい。 タイル面、平らな大理石、木製品、プラスチック、鏡面、ガラス板、金属面その他、平坦面から凸凹面まで様々な所で使用できます。
用途置物や敷物などの固定や滑り止め、転倒防止に 材質本体/アクリル系粘着剤、巻き芯/PE、剥離紙 透明 耐荷重(kg)1以下 使用温度(℃)約-10~約70 主な用途固定・仮止め用、滑り止め用 特性透明、両面、強力
1個
359 税込395
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変わりません。大理石などのフロアでも下地の風合いを損ないません。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。みかげ石などの下地の色合いを活かしたい場所に。 タイプロールタイプ 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)383 特性耐水、耐油
1巻ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変わりません。大理石などのフロアでも下地の風合いを損ないません。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)。水や油で滑りやすい場所に。みかげ石などの下地の色合いを活かしたい場所に。 厚さ(mm)0.8 引張強度(N/25mm)383
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様はく離紙付、4隅Rカット加工 寸法(mm)40mm角(4隅Rカット加工) 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)343
1パック(10枚)ほか
639 税込703
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

滑り止めと高輝度蓄光の機能を実現した高輝度蓄光ノンスリップテープです。手になじみやすく、素足にもやさしいソフトタイプ。 屋内用滑り止めテープとして、屋内の手摺・廊下・通路・階段・踏み台などのスリップ防止安全対策に最適! 高輝度蓄光の為、目立ちやすく長時間光を保ちます。蓄光輝度はJIS規格「JC級」テープ採用! 特殊基材と高性能粘着剤で、カットして貼るだけの簡単施工。強粘着ですが、剥がした後もベタつきが残りにくいテープです。
用途手摺・階段・スロープ・床・踏み台・その他幅広い用途に使用可能 使用温度範囲0℃~70℃ 主な用途滑り止め用
1巻ほか
7,498 税込8,248
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セーフティ・ウォーク すべり止めテープタイプF(平面用) 3M(スリーエム) 動画あり
床のイメージを損なわないクリアタイプの滑り止めテープです。建物の意匠性を重視されるお客様に特におすすめです。耐水性に優れた粘着剤なので、浴室の床(タイル)にも最適です。
用途屋内・屋外兼用。 仕様切断にはカッターが必要 厚さ(mm)0.6 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)300(縦) 特性耐水性
1巻ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。 水や油がかかっても滑り止め効果が変わりません。 大理石などのフロアでも下地の風合いを損ないません。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般) 水や油で滑りやすい場所に。 みかげ石などの下地の色合いを活かしたい場所に。 質量(g)200 タイプカットタイプ 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)383 テープ長さ(mm)40 特性耐水、耐油
1箱(50枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質がシリコン素材なので、汎用品と比較し耐候性、絶縁性に優れ、さまざまな用途で耐久性が必要な箇所に使用できます。 巻き付けるだけで簡単に漏水補修、サビ止め、絶縁被覆、結束、滑り止め、紫外線保護が簡単にできます。 水道用資機材の漏出性能基準に適合しています。
用途水漏れ防止、サビ止め、絶縁被服、結束、滑り止め、紫外線保護に トラスコ品番206-5402 質量(g)21 規格食品、添加物などの規格基準(厚生省告示第370号)適合品 引張強度(N/25mm)100以上 アズワン品番64-8642-82 特性耐候性、絶縁性、耐久性 絶縁破壊強度(kV/mm)25
1個
1,498 税込1,648
当日出荷