23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フッ素樹脂の特長を有する粘着テープです。電気絶縁性、耐熱性、耐候性、耐薬品性、離型性、耐摩耗性など。柔軟な仕上がりとなっています。UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant
用途ケーブル、コイルなどの電気絶縁用・結束用・シール用途などに。ヒートシーラー加熱圧着部の被覆用。耐薬品性が要求されるマスキング用途。各種滑り材など。 主な用途電気絶縁、結束、シール用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性電気絶縁性、耐熱性、耐候性、耐薬品性、離型性、耐摩耗性、難燃性
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

耐熱性に優れています。 突き刺し強度に優れている。UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格155℃
用途各種電子部品の耐熱絶縁。金属のエッジ部分の保護。 伸び(%)8 引張強度(N/25mm)105.4 粘着力(N/25mm)12.26(対ステンレス) 破壊電圧(kV)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
829 税込912
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

UL認定の難燃性粘着テープです。UL510Flameretardant取得。 作業性に優れています。 柔軟性に富み、凹凸のある電線の結束にも最適です。 耐腐食性に優れます。 手切れ性が良好です。
用途電気絶縁用。コイルの外装絶縁、巻き止め用。 エスコ品番EA944NN-6 伸び(%)23 主な用途電気絶縁用 絶縁破壊電圧(kV)2.1 引張強度(N/19mm:参考値)137 特性難燃性
1個
2,020 税込2,222
当日出荷

耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格150℃
用途熱のかかる箇所、部品などの絶縁。トランスの外層・内層絶縁。 伸び(%)50 引張強度(N/25mm)152 粘着力(N/25mm)10.30(対ステンレス) 破壊電圧(kV)6.4
1巻(20m)ほか
289 税込318
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐熱性に優れています。 突き刺し強度に優れている。UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格200℃
用途各種電子部品の耐熱絶縁。金属のエッジ部分の保護。 伸び(%)12 引張強度(N/25mm)205.9 粘着力(N/25mm)12.26(対ステンレス) 破壊電圧(kV)3.3
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐熱性、絶縁性に優れています。機械的強度に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格200℃
用途熱のかかる箇所、部品などの絶縁、保護。エッジのある箇所、部品などの絶縁、保護。自動車のエンジン回りの絶縁、保護。ワニス含浸の際の保護。
1巻ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

コイルに巻いても端末はがれを起こしにくい優れた粘着力。耐熱性、絶縁性に優れています。UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V
用途トランスの外層・内層絶縁。電子部品の絶縁、固定。 伸び(%)80 主な用途電気絶縁用 引張強度(N/25mm)95.6 破壊電圧(kV)6
1巻
209 税込230
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

難燃性絶縁テープです。重ね貼りが可能です。
用途トランス・コイルの電気絶縁用電子部品の絶縁用途。 仕様難燃性(UL510) 主な用途電気絶縁用 引張強度(N/10mm)44 定格温度(℃)130
1巻ほか
389 税込428
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格200℃シリコーン系粘着剤を使用しないため、シロキサンの発生がない。
用途熱のかかる箇所や薄さを要求される部分の絶縁や固定用、耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング用として。 使用温度範囲(℃)200 基材厚さ(mm)0.025 伸び(%)50 主な用途絶縁用、固定用 引張強度(N/25mm)122.6 破壊電圧(kV)7 RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃性
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

UL認定の難燃性粘着テープです。UL510Flameretardant取得。 作業性に優れています。 柔軟性に富み、凹凸のある電線の結束にも最適です。 耐腐食性に優れます。 手切れ性が良好です。
用途電気絶縁用。コイルの外装絶縁、巻き止め用。 エスコ品番EA944NN-7 伸び(%)23 主な用途電気絶縁用 絶縁破壊電圧(kV)2.1 引張強度(N/19mm:参考値)137 特性難燃性
1個
2,020 税込2,222
翌日出荷

難燃性規格に認定された難燃性両面テープです。鉛の含有率を2.2ppmに低減しました。(従来品72ppm)
用途OA、家電などの電気機器部材の接着。 自動車・車両・航空機の内装材の接着。 仕様UL-94.VTM-0認定品 保持力(mm/h)0.3 適合用途耐熱 主なワーク大面材、パーツ
1巻
特価
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動車の電気配線用に特に開発されたPVC粘着テープです。
用途電線やケーブルの端末処理、及びジョイント部分の電気絶縁処理用 伸び(%)170 主な用途電気絶縁用 耐電性1500V×1分間 引張強度(N/10mm)16.6 体積抵抗率(MΩcm)6.0×108 特性難燃性、耐電性
1ケース(200巻)ほか
49,980 税込54,978
11日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

難燃性(UL510 Flame retardant 取得) アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布した粘着テープです。
用途電磁波のシールド ケーブル、コネクターなどのシールド スイッチングトランスなどのショートリング 伸度(%)7 基材厚さ(mm)0.05 粘着力(N/25mm[gf])14.71[1500] 引張強度(N/25mm[kgf])80.9[8.3] 粘着力(N/10mm:参考値)5.88 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

銅箔にアクリル系粘着剤を塗布した粘着テープです。 難燃性(UL510 Flame retardant 取得)
用途電磁波のシールド ケーブル、コネクターなどのシールド スイッチングトランスなどのショートリング 基材厚さ(mm)0.035 粘着力(N/25mm[gf])9.81[1000] 引張強度(N/25mm[kgf])245.2[25.0] 粘着力(N/10mm:参考値)3.92
1巻ほか
889 税込978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱、耐寒、難燃性のプロ仕様のビニールテープです。
用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁用に。各種配線の結束、固定、識別に。 材質PVC 伸び(%)260 粘着力(N/10mm)2.2 引張強度(N/10mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱、耐寒
1巻
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電磁波のシールド、静電気除去に手軽に対策出来る高機能テープです。 垂直方向(厚さ方向)、両方向ともに高い導電性を安定して得ることが出来ます。 難燃性(UL510 Flame retardant取得)
用途電磁波のシールドケーブル、コネクターなどのシールドスイッチングトランスなどのショートリング静電気除去やアース取りハウジングのシールド電極等の固定 種別電子機器用 シルバー 基材厚さ(mm)0.050 電気抵抗(Ω/cm2)0.08 引張強度(N/25mm)80.9 粘着力(N/25mm)9.81 粘着力(N/10mm:参考値)3.92 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄肉、難燃性RoHS10物質対応済みの耐熱テープです。
用途自動車用ワイヤーハーネス、部品の絶縁、結束、保護 規格住友電工ファインポリマー標準規格(R2-1300) 肉厚(mm)0.09±0.02 分類耐熱チューブ(非収縮) 連続使用温度(℃)-30~105 主な用途結束用/保護用/電気・電子用 難燃性難燃 RoHS指令(10物質対応)対応 特性絶縁
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

耐熱・耐寒・難燃性のヘビーデューティグレードのビニールテープです。
用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁用に。各種配線の結束、固定、識別に。 材質PVC 伸び(%)300 粘着力(N/10mm)2.2 引張強度(N/10mm)38 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱、耐寒
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

難燃性絶縁であり、なじみの良いテープです。
用途トランス・コイルの電気絶縁用、電子部品の絶縁用途 引張強度79N/10mm 引張強度(N/mm)57 主な用途電気絶縁用 粘着力(N/mm)5.0
1巻ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

#69 【オーダー】 ガラスクロステープ(シリコン糊) #69 3M(スリーエム) カスタマイズ可
耐引裂き性や耐摩耗性に優れたガラス布を基材に使用した難燃性電気絶縁テープです。 粘着剤としてシリコーンを適切に配合することで、粘着剤内部強度と優れた接着力のバランスを実現し、かつ非常に優れた耐熱性を実現しています。
規格UL規格 難燃性UL510 (File E17385)、CTI性能レベル:Group I(600V以上)、CSA規格(ファイル番号LR93411):2層 180℃以下、MIL-I-19166C 粘着力(N/cm)4.4 伸び(%)5 絶縁抵抗(MΩ)4.8×104 耐熱温度(℃)200 主な用途電気絶縁用 絶縁破壊電圧(kV)3 電食係数0.9 引張強度(N/10mm)314 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,091 税込1,200
3日以内出荷

デュポン社製ノーメックスペーパーにシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱絶縁テープです。 耐熱部品の絶縁・固定などに最適です。 突き刺し強度に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格200℃
用途各種電子部品の耐熱絶縁。金属のエッジ部分の保護。 伸び(%)8 引張強度(N/25mm)105.4 粘着力(N/25mm)12.26(対ステンレス) 破壊電圧(kV)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

デュポン社製ノーメックスペーパーにシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱絶縁テープです。 耐熱部品の絶縁・固定などに最適です。 突き刺し強度に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格200℃
用途各種電子部品の耐熱絶縁。金属のエッジ部分の保護。 伸び(%)12 引張強度(N/25mm)205.9 粘着力(N/25mm)12.26(対ステンレス) 破壊電圧(kV)3.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

デュポン社製ノーメックスペーパーにシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱絶縁テープです。 耐熱部品の絶縁・固定などに最適です。 突き刺し強度に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格200℃
用途各種電子部品の耐熱絶縁。金属のエッジ部分の保護。 伸び(%)16 引張強度(N/25mm)588.4 粘着力(N/25mm)14.71(対ステンレス) 破壊電圧(kV)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)