強力両面!ガッチリ粘着!。何度でも貼って剥がして使えるテープです。接着面が少し汚れても水で洗えば接着力がよみがえります。使用目的に応じてカットできるので無駄なく使えます。小物の固定、滑り止め、仮止めなど使い方無限大。
用途キッチン小物の固定/飾り物の固定/キッチンペーパーの固定/リモコンの固定/小物の滑り止め/テープカッターの滑り止め/テーブルクロスの滑り止め/カレンダーやポスターの貼り付け
材質アクリルゴム
幅(mm)30
厚さ(mm)2
耐荷重(kg)目安1以下(3cm×10cm)
しっかり貼れてキレイにはがせる掲示用両面テープです。 多くの塩化ビニール製壁紙に使えます。 ポスターや壁紙に画びょうの穴をあけることなく貼ることができます。 壁紙にも掲示物にものり残りせず、キレイにはがすことができます。 好きなサイズにカットして使えます
用途ポスターなどの掲示。
幅(mm)19
厚さ(mm)0.7
色白
基材アクリルフォーム(不織布増強)
粘着剤アクリル系
主な用途掲示用
粘着力(N/10mm)180度方向剥離力: 1.4
使用条件【テープカット】ハサミ、カッター必要
特性はがせる、両面
ハサミやカッターを使わずに手でまっすぐテープを切れる。 屋内・半屋外で使用できる。(紫外線に直接さらされる場所での使用は避けてください)。 水に強いポリエチレンクロス基材を使用。 べたつきが強い粘着で初期接着力に優れる。粘着層が厚いのでザラザラ面にもしっかり接着。 接着可能:プラスチック(PP/PE含む)、紙・布、発泡スチロール、金属、木材、フェルト、スポンジ、硬質塩ビ、ガラス。 接着不可:軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、過度に多湿な環境、剥がれやすい塗装面、常時浸水する場所
用途プラスチック板、シート、スポンジ、ポスターの固定に。 紙、布、発泡スチロールなどを組み合わせる工作に。 木材、細工材の仮固定に
厚さ(mm)0.2
長さ(m)10
基材ポリエチレン
使用温度(℃)-20~80
粘着剤アクリル系
主な用途固定・仮止め用
剥離紙紙
特性屋外使用可、両面
両面テープを簡単に貼り付けられるアプリケーター専用テープです。
さまざまな各種固定、仮止め作業を大幅に効率化でき、はく離紙を剥がす工程が省け、作業時間を短縮できます。
カッターがなくてもテープが切れ、安全に、素早く作業できて、はく離紙も自動で巻き取り、ゴミが散らかりません。
難接着素材(PP樹脂)に対しても高い接着力を発揮し、PETフィルム基材入りで優れた加工性を発揮します。
軽度の油汚れが付着した表面でも接着可能です。
用途看板サインプレートの貼りつけに、切り文字の取り付けに、電飾看板の乳白色アクリル板の取り付けに、各種電飾部品の取り付けに、PP素材やフォーム材の貼り合せに、金属やプラスチック銘板の取り付けに
厚さ(mm)0.15
質量(g)170
長さ(m)54
引張強度(N/10mm)7.7
ハサミやカッター等を使うことなく手で簡単に切れる強粘着ゲル両面テープです。 テープ本体にメッシュ繊維を組み込むことで手で切る事が出来て、強粘着なのに剥がしやすい。 タイル面、平らな大理石、木製品、プラスチック、鏡面、ガラス板、金属面その他、平坦面から凸凹面まで様々な所で使用できます。
用途置物や敷物などの固定や滑り止め、転倒防止に
材質本体/アクリル系粘着剤、巻き芯/PE、剥離紙
色透明
耐荷重(kg)1以下
使用温度(℃)約-10~約70
主な用途固定・仮止め用、滑り止め用
特性透明、両面、強力
PPを始めとする難接着材も強力に接着するマルチ両面テープです。低温接着性に優れるため、作業温度に関わらず初期から高い強度を発揮、屋内外の現場で使用できます。
用途ポリプロピレンを代表とする難接着素材を含むプラスチック全般の接合に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。可塑剤を含む軟質塩ビやゴムなどの接着に。
厚さ(mm)1.1
色白
長さ(m)33
使用温度範囲(℃)-20~150
基材アクリルフォーム
粘着剤アクリル系
粘着力(N/10mm)43
剥離紙PEフィルム
使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要
特性屋外使用可、耐候、耐寒、両面
関連キーワード