135件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力に固定!一般用両面の2倍の接着力(メーカー比)。基材強度に優れ、はがすときにちぎれにくく、きれいにはがせます。ポリプロピレンやポリスチレンなどプラスチックにもしっかり接着
用途金属や硬質プラスチック、ガラス面へのポスターやカレンダー、各種プレートの接着に。紙工作や木工作の仮止め、接着に。OA機器や家電のクッション材、シール材の接着に 粘着力(N/10mm)8.55 粘着タイプ強力 再剥離 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
209 税込230
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

凹凸面に対して優れた追従性。従来の強力両面テープに比べ、高い濡れ性を示し、初期接着力が優れている。低温下(5℃以上)でも優れた接着性を発揮する。素材の変形や縮みによくなじむ。耐候性、耐熱性に優れている。振動吸収に優れる。
用途壁紙、木、内・外装タイル、金属、プラスチック、ガラス、モルタルなどの接着に。アルミ、ステンレスなど金属製モール等の固定用 使用温度範囲(℃)-20~90
1巻
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

テープ強度が強靭な為、材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です! のり残りが少ない粘着剤を採用しています。 すぐれた接着性能を持っています!
用途プリンタ・複写機などのOA機器や、TV・エアコン等の家電製品のクッション材、シール材の接着用。携帯電話・パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。
1巻ほか
特価
309 税込340
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
1巻ほか
特価
349 税込384
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

粘着剤は強力ですが、はがしてもほとんど糊残りがありません。 丈夫な基材だから、はがすときにテープが切れません。
用途あとで剥がしたいピンや接着剤の使えない用途に、ポスターやプレート板の強力固定などに。 よくつく素材:金属・紙・木材・硬質プラスチック・壁紙・ガラス よくつかない素材:フッ素処理面・シリコーン面・ザラザラ面・ポリプロピレン・ポリエチレン・塩化ビニル・重い物の固定・常に水のかかる物 粘着力(N/10mm)4.5 粘着力(N/20mm)10.20 粘着タイプ強力 再剥離 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強力な粘着剤を使用、接着しにくいポリプロピレン・ポリエチレンをはじめいろいろな素材にしっかりつきます。 高強度の基材により、はがす際にテープがちぎれにくく、きれいにはがせます。従来のはがせるテープに比べ、接着力が約3倍アップしました。(メーカー比)
用途ポスターやカレンダーの掲示。コーナーガードなどの貼り付け。断熱シートの固定。 手で切断可能 厚さ(mm)0.15 厚さ薄手 粘着力(N/10mm)8.2 粘着タイプ強力 再剥離 適合用途再剥離 被着材の素材金属、PP・PE
1巻
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウレタンフォームやPE発泡体への接着も良好な一般両面テープです。
用途工作や手芸用途の仮止め用途に 厚さ(mm)0.12 長さ(m)20 厚さ薄手 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強力 被着材の素材PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

しっかり密着。しっかり防水。 粗面接着性、防水シール性に優れ長期耐久性にも優れています。 冬期でも柔軟性があり、複雑な部位にもよくなじみます。
用途防水シート、内装材の接着。 建築施工、板金の仮止め。 サッシまわりの防水、各種防水シールに。 剥離紙あり 粘着タイプ強力 適合用途防水・耐水・屋外、粗面 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

屋外の寒い所でもベタベタくっつきます。(貼り付け時の温度:5℃以上)水のかかる所の接着にも使用でき、ブチルテープに代わるシール材としても使えます。
用途コンクリートやブロック、木材、人工芝など様々な素材に。 仕様手で切断可能 厚さ(mm)1 長さ(m)10 厚さ厚手 粘着力(N/10mm)16 粘着タイプ強力 適合用途粗面 被着材の素材金属
1巻
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

のりが厚く粗面にもしっかり貼り付き、手で簡単にまっすぐ切れます。接着性・耐水性に優れています。
用途ベニヤや木材などの仮固定に ポスターやカレンダー、各種プレートの固定に シートマットの固定に 厚さ厚手 粘着タイプ強力 適合用途粗面 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐候性に優れたアクリルフォームテープです。ブチルゴムフォームに比べて熱に強く、自動車のエンブレムの固定にも適しています。振動する場所でも高い接着力を発揮します。 手で切断可能
用途合板やベニヤ板の仮固定、金属の接着などに 屋内・屋外用 使用温度範囲(℃)-20~90 粘着タイプ強力 被着材の素材金属
1巻
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

No.777は、プラスチック、発泡体、紙、木材、金属などのあらゆる被着体に対して強力な粘着力と優れた耐熱性を発揮します。UL969(マーキング及びラベリングシステムに対する規格)を取得しておりますので、各種家電製品やコンピューター機器に安心してご使用いただけます。 金属、プラスチックなど被着体を選ばない粘着特性。 耐熱保持力に優れています。
用途各種貼り合せ(金属・プラスチックなど) 家電部品固定用 規格UL969取得 File. No.MH19815 RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])507.6/40 粘着タイプ強力 適合用途耐熱 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポスターやカレンダーなどを、室内の平滑面に貼るのに最適です。 掲示物側には強力な粘着剤、壁面側には弱粘着剤を使用し、何度も貼り替えがOK。 ガラス面への貼りつけには、透明タイプがおすすめです。
1巻
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カーペットをしっかり固定し、はがす時はのり残りもしにくい。 床面はPタイルや塩ビ床、木質フロアにも使えます。 はさみ不要、手でカンタンにまっすぐ切れます。
用途ニードルパンチ・カーペット・マットの固定に 粘着タイプ強弱両面 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

様々な外装部品の接着が可能です。 接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼性を得ています。 約40年にわたり自動車メーカー各社のラインで使用している実績を持ちます。 初期接着性・耐候性・耐油性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボデー等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下でも接着力が強く、特に低温下での作業に優れます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部分が目立ちません。
用途透明サイドバイザーの接着 各種アクセサリー等の接着 粘着タイプ強接着力 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

様々な外装部品の接着が可能です。 接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼性を得ています。 約40年にわたり自動車メーカー各社のラインで使用している実績を持ちます。 初期接着性・耐候性・耐油性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボデー等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下でも接着力が強く、特に低温下での作業に優れます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部分が目立ちません。
用途透明サイドバイザーの接着 各種アクセサリー等の接着 粘着タイプ強接着力 適合用途油面 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐水性と耐候性に優れた機能を発揮する、防水両面テープ。 ベランダや玄関先など、水に濡れる場所への固定に最適です。 人工芝や植木の固定などガーデニングにも活躍。 凹凸面やコーナー部にもしっかり接着します。 手で切断可能
用途ベランダの人工芝や収納容器の固定。
1巻
439 税込483
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

発泡ブチルゴムシートを支持体とした強力接着タイプです。柔軟性があり、粗面接着にすぐれています。良好な接着性を有し、屋外での貼り合せ作業も可能です。
用途自動車などの内装・外装ネームプレートの固定。 仕様はく離紙付 粘着タイプ強力 適合用途粗面 主なワーク大面材、パーツ
1巻
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

難接着のプラスチック(PPやPE)の他、木材(ベニア)や大理石、硬質塩ビ、塗装面など様々な材質に高い接着力を発揮します。洗浄が前提ですが、軽く油分が付着した面での接着も可能です。粘着剤の厚みが粗面の貼り合せも可能にします。
用途家電や電子機器のパネルや部品の固定。PP素材やフォーム材の貼り合せ。金属やプラスチック銘板の取り付け。サインや看板の掲示。 2018年トラスコ掲載ページ6 1974 粘着タイプ強粘着 適合用途透明、油面 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1巻
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高い粘着力を持ち、一般両面テープと比較して広い温度範囲で使用いただけます。
用途プラスチック・金属・合板などの接着に、OA機器、建材などの部品固定に 材質粘着剤:アクリル系、基材:不織布 厚さ(mm)0.14 長さ(m)50 粘着力(N/mm)4.3N/10mm 粘着タイプ強粘着 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1セット(2巻)ほか
46,980 税込51,678
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

寒い所でも接着できます。(5℃)基材にアクリルフォームを使用しているので、ブチルテープのように粘着剤が手につきにくいです。
用途ベランダの人工芝や水のかかるところの接着に使用できます。 質量(g)62 使用温度範囲(℃)-20~60 粘着タイプ強力 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材金属
1巻
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VOC対策品です。(ノントルエン、ノンキシレン)初期粘着力・耐候性に優れ、冬場の低温下でも良くつきます。ポリプロピレン・ポリエチレンにも使用可能。
用途内装ボードの仮固定、コンクリートなどのザラザラ面への各種素材の貼り合せ。 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途低VOC 被着材の素材PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

優れた耐熱特性を有しているので、台所などの高温となる場所に使えます。
用途高温度のかかる所、金属製プレート等の固定用 使用温度範囲(℃)-20~180 規格JISZ1541J1種 粘着タイプ強力 適合用途耐熱 被着材の素材金属
1巻
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強粘着。 ざらざら面、平滑面を問わず、強力な粘着力がある両面テープです。 手でキレイに切れる。 手切れ性があるため、簡単に切れ、作業しやすい。 透明な粘着剤を使用しているため、手を黒く汚さない。 初期粘着力・防水性に優れています。 VOC対策品です。 厚生労働省指定VOC(揮発性有機溶剤)13物質を不使用。
用途工芸、手芸、ホビーに 屋外ポスターの掲示用 粘着力(N/20mm)28.00 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強粘着 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
339 税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途建築部材の仮止め、ポスター、カーペットの固定などに、強力両面テープ タック(ボールNo.)32 主な用途建築部材の仮止め、ポスター、カーペットの固定 引張強度(N/25mm)120 引張強度(N/10mm)48 粘着力(N/25mm)13.5 特性強力、両面 粘着タイプ強力 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
429 税込472
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラスチック・ガラス・金属・木材などに強力に接着し、雨風に強く凸凹面にもよくつきます。 基材が布なので、手でもまっすぐ切れます。 グリーンマーク取得
用途ポスターなどの屋外掲示に。 ガラス・金属・プラスチック等のパネル固定に。
1巻
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強粘着タイプの粘着剤を使用しておりますので、各種素材に高い粘着力を示します。 高強度の特殊不織布基材により、剥がす時にちぎれにくく、被着体からきれいに剥離することが可能です。 厚生労働省室内濃度指針値(平成14年2月)の対象17物質の発散が極めて少ないです。
用途電子機器内のフィルム、発泡材などの取付用 金属、プラスチック銘板の取付用 自動車、車内用の内装下地材の固定に
1巻
209 税込230
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポリエステルフィルムを支持体とし、片面にゴム系粘着剤、もう片面にアクリル系粘着剤を組み合わせた両面テープです。ゴムと金属・プラスチックとの接着に適しています。
用途家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止め。
1巻
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高接着・高保持性粘着剤。
用途金属とプラスチックとの接合など 粘着力(N/10mm)6.66 被着材の素材金属
1箱(11巻)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

しっかり貼れるのに、きれいにはがせる両面テープです。 ネジやクギが使えない室内の平滑面へ、ネームプレートやカレンダーを貼るのに最適です。 手でちぎれるので作業性抜群。 基材が強いので、はがす時にテープが途中でちぎれてしまう事なく最後まではがす事ができます。 のり残りにくい粘着剤を採用しており、住まいにやさしいタイプ。
用途表示プレートやカレンダーなどの貼り付けに 主な用途固定用 粘着力(N/10mm)8 特性はがせる・両面・強力 主なワークパーツ
1巻ほか
279 税込307
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

この製品は日東電工(株)のNo.5000NSです。 はがしやすくて強粘着性! 接着しにくかったポリプロピレン、ポリエチレンにもしっかり接着! はがしやすいのでリサイクルにも最適! シート強度が飛躍的にアップ、はがすときにもちぎれにくい! 金属、ウレタンフォームはもちろん、通常接着しづらいポリプロピレン、ポリエチレン等を含むプラスチックにも安定した接着力を示します テープ基材の強度を向上させているので、テープをはがす際ちぎれにくくなっています 特殊な粘着性剤を使用しているので、長期間接着してもはがす際にほとんどのり残りがありません
RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強粘着 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1袋(2枚)
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高温耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤を使用しています。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えております。対シリコーンゴム 強粘着。ダブルセパレータのため加工がし易くなっています。
用途シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせ。熱のかかる部分の絶縁や固定用として。部品の耐熱工程搬送用として。 耐熱温度(℃)約100~120 RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/400mm2)255 粘着タイプ強粘着 再剥離 適合用途耐熱、再剥離 被着材の素材金属、シリコーン 主なワーク大面材、パーツ
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

テープの色は黒ですが施工後、水性・油性のペンキ上塗り可能な片面防水補修テープです。粗面接着性・防水シール性に優れ、長期耐久性に優れています。柔軟性に優れ、コーナー部・粗面になじみます。
用途建築施工・板金の仮止め。防水シート内装材の接着。サッシまわりの防水・各種防水シール。 剥離紙あり 粘着タイプ強力 適合用途防水・耐水・屋外、粗面 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンブレムなどの装着に。 自動車メーカー・修理業者などに使用されているプロ仕様です!
用途自動車用(外装)(屋外(車外)用) 自動車の軽量なエンブレムなどの接着用 使用温度範囲(℃)-20~90 粘着タイプ強力 被着材の素材金属
1巻
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

振動・ズレ・歪み・反発に強い。ポリプロピレン、ポリエチレンを含む接着しにくいプラスチックや金属、木材、ガラスなど幅広い素材を激強力に固定。柔軟な発泡体基材が追従して、衝撃、振動によるズレや自重による負荷に強いため、材料をしっかり保持、固定できる。特にPP・PEとの接着に相性の良いゴム系の粘着剤を使用。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE含む)、タイル・陶磁器、硬質塩ビ、ガラス、紙・布、硬質ゴム。素材によっっては添加剤(可塑剤など)の影響を受けて、固定物の表面への色移りや、粘着剤の軟化によるズレなどが発生する可能性があります。接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境、常に浸水する場所。使用環境/屋内・半屋外(紫外線に直接さらされる場所での使用は避けてください)
用途金属、プラスチック、ガラス、木材、などの広い材料の接着に。PP、硬質塩ビ、ポリカーボネート、アクリルなどのボード、POP、屋内サインやプラダンの固定に 材質基材:特殊発泡体、粘着層:ゴム系、剥離紙・紙管:紙 長さ(m)10 主な用途固定
1巻
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

基材が布(スフ)なので、手でも切れます。 木材(ベニヤ板含む)、プラスチック、ガラス、金属などに強力に接着します。
用途選挙ポスターなどの屋外掲示用に最適です。 引張強度(N/25mm)130.9 剥離紙ポリラミ紙 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強力 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1巻
559 税込615
当日出荷

平らな面からザラザラ面まで、柔軟性のある厚手タイプの両面テープです。ベニヤ板など建材の仮接着、タイルカーペット、玄関マットの固定にお使い下さい。手で切断可能
用途カーペット・マットの固定。 厚さ厚手 粘着タイプ強粘着 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途ディスプレイ、ポスター、POP広告などの掲示に。簡単な工作の固定用に。 材質 粘着力(N/10mm)5.5 特性強力
1巻
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来のコンクリートやレンガ対応のテープ(ブチルテープ等)にくらべ、初期接着力、対候性ともに優れた性能をもつ、全く新しいタイプのアクリル系粘着テープです。ブロックやモルタル、コンクリートなどの激しい凸凹面にも高い接着性を発揮。複雑な3次元曲面にも追従可能。シール性に優れる。振動吸収に優れる。低温時の作業が可能。
用途外壁面用。屋外用。コンクリート、ブロック、ベニヤなどの接着に。釘やビスとも併用可能。 形状ロール状 使用温度範囲(℃)-20~60 剥離紙平面紙 引裂強度(N/cm)(90度方向)13.8 剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])56
1巻
479 税込527
当日出荷