3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
室内用木材・家具の最終仕上げ処理として使用。 メルドスを塗布した後に使用すると良い。リボス仕上のフローリング・コルクタイルなどの定期的手入れにも使用する。 粘りのある液体状。蜜蝋ワックスの香り、シルク仕上。乾燥塗膜は静電気防止特性を有するので防塵効果大。室内環境にプラス効果をもたらす。エアレス吹付け装置にも使用できる。
クリア 成分ラッカーアマニオイル・アマニスタンド油天然樹脂エステル・蜜蝋ワックス・カルナバワックス・マイクロワックス・パインオイル・アルミナ・ローズマリーオイル・オレンジピーオイル・イソアリファーテ・無鉛乾燥剤 使用場所屋内用 特性静電気防止 比重0.84g/mL 主な用途 危険等級 乾燥時間(時間)2~4 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(750mL)ほか
11,900 税込13,090
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

室内用、石こうボード・モルタルコンクリート・レンガ・ウッドチップ壁紙(オガファーザー)などに塗布できます。 使用は簡単で、ハネたり、滴下したりしない。静電気防止効果がある。 着色材のウラ(No.410)を混ぜ合わせればカラーも楽しめる。
ホワイト 成分チョーク・チタン白・サフラワーオイル・タルカム・ミツバチソープ・メチルセルローズ・シトロンオイル・水・天然樹脂・カオリン・プロテイン・シルバークロライド 使用場所屋内用 特性静電気防止 比重1.46g/cm3 主な用途モルタル、紙、コンクリート 危険物の類別非危険物
1缶(1L)ほか
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

室内用木材・家具・コルクタイル・リノリウムのワックス処理として使用。天然成分100% 汚れ落とし兼用だから下準備なしでいきなり塗れる。塗りムラ・ベタベタ感がなくサラサラなので後拭きの必要なし。 メルドスを塗布した後に使用すると良い。フローリング・コルクタイル・リノリウムの定期的手入れに使用。 そのまま使用すればワックス大。初めは薄めずそのままワックスとして使い、その後は水で薄めて掃除とワックス掛けを同時に行なうことができる。 乾燥塗膜は静電気防止特性を有するので防塵効果あり。室内環境にプラス効果をもたらす。
クリア 成分水・カリ・シェラック・ワックス、カマウバワックス・漆ワックス・コーン胚油カリウム固形物・糖脂質酸濃縮剤・シトラス酸・エタノール・グリセリン 使用場所屋内用 特性静電気防止 使用方法使用する道具はハケ・布など 塗り面積(m2)55(原液) 主な用途 危険物の類別非危険物
1缶(250mL)ほか
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)