スポットジンクイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(4件のレビュー)当日出荷
亜鉛粉末を高濃度に配合し、電気化学的に鉄鋼材料を保護。特殊工程により塗膜に導電性があり、スポット溶接の合わせ面の防錆シーラーとして最適。
色灰色成分エポキシエステル樹脂亜鉛粉末アルミニウム粉末キシレンDME特性導電、防錆塗布面積(m2/缶)2.5塩水噴霧500時間以上屋外放置2年以上乾燥塗膜中の金属粉85%以上主な用途鋼、鉄水道水浸漬1年以上膜厚(μm)20~30密着性碁盤目試験100/100指触乾燥時間(分)約10硬化時間(時間)8危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量111g危険物の性状非水溶性