3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハピオセレクト 水性シリコン多用途(つやあり) カンペハピオ 動画あり
[幅広い用途に使用可能] 屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックなどの幅広い用途に使用できます。[カビ・サビの発生をガード] 防カビ・防サビ剤配合なので、長期間カビ・サビの発生を防ぎます。 [ペイントしやすい] 薄めずにそのまま塗れ、臭いが少なく、乾燥が速い塗り易い塗料です。 [建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆] 安心・安全の環境にも配慮した製品です。 [低VOC型環境塗料]
用途[屋内外の木部・木製品]窓わく / 格子 / 羽目板 / 雨戸 / 板べい / ガーデニング用品 / ドア / 戸袋 など [屋内外の鉄部・鉄製品]門扉 / フェンス / 物置 / シャッター / トタン など [室内かべ および 天井]材質:屋内コンクリート / モルタル壁・板壁 など [屋外かべ]外かべ:サンディング / ブロック塀 など材質:外カベ/コンクリート・モルタル面 [プラスチック]発泡スチロール / プラスチック 材質:硬質塩ビ / アクリル / ABS [屋根]瓦屋根 材質:セメント瓦 / スレート瓦 / 新生瓦 (カラーベスト・コロニアル など) 【塗れないもの】[室内外 各場所]自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 等[食に関する物]食器・玩具など口に触れる危険性のある物 [鉄以外の金属]ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー[一部のプラスチック]ポリエチレン / ポリプロピレン等 [ツルツルした所]タイル / 化粧板 / 陶器 / ポリエチレン / ポリプロピレン / ポリカーボネート[吸い込みの激しい物]素焼きのタイル・鉢 等/ MDF材 等[特殊処理された素材]シリコン等 [一部の屋根材]{瓦}釉薬瓦 / 無釉薬瓦(和瓦などの粘土系瓦) / コンクリート瓦 / モニエル瓦(乾式洋瓦) / シングル系瓦 / 天然石瓦 /{板}塩ビ鋼板、銅板、ステンレス板、樹脂板
1缶(0.2L)ほか
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

オスモカラーの下塗り剤として使用します。 塗装後1週間以内にその部位に適したオスモカラーで上塗り仕上げをしてください。 高い撥水性を付与、薬剤無添加でありながら防カビ効果があります。 防カビ用の下塗り剤として、湿気の多い場所に最適です。
用途室内で湿気の多い浴室/脱衣室/キッチンなどに最適、防カビの下塗りとして無垢/木質フローリング/コルクタイル/壁天井/家具建具など 透明 規格自然塗料 防カビ下塗り/JIS Z 2911 該当 主な用途室内で湿気の多い浴室/脱衣室/キッチンなどに最適、防カビの下塗りとして無垢/木質フローリング/コルクタイル/壁天井/家具建具など 塗布方法刷毛、ローラー 危険等級 乾燥時間(時間)12/20℃ 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防カビ 危険物の性状非水溶性 塗回数1回(上塗り必要) 塗り面積(1回塗り)(m2/L)10~12/1
1缶(0.75L)ほか
7,598 税込8,358
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木部・鉄部・コンクリートなどの幅広い用途に使用できます。 防カビ・防サビ剤配合。 長期間サビ・カビの発生をガード。 臭いが少なく、乾燥が速く、塗り易い水性塗料です。
用途屋外・屋内コンクリート・モルタル壁・木部・木製品・鉄部・鉄製品・プラスチック面(硬質塩ビ・アクリル・ABS)および発泡スチロールなど 主な用途屋外・屋内コンクリート・モルタル壁・木部・木製品・鉄部・鉄製品・プラスチック面(硬質塩ビ・アクリル・ABS)および発泡スチロールなど 使用場所屋内/屋外 特性防カビ・防サビ 乾燥時間(時間)20℃:約1(塗り重ねる時は4以上)、冬期:約2(塗り重ねる時は6以上) 不適合自動車・バイク・高級家具・ユニットバス・フローリング床・コンクリート床・ビニールかべ紙、食器・玩具など口に触れる危険性のある物、吸い込みのない木材(プリント合板・デコラ板など化粧板)、鉄以外の金属(アルミ・ステンレス・メッキ・真ちゅう・銅・ホーローなど)・塩ビ鋼板、タイル・陶器・天然石、シリコン・フッ素・セラミックなど特殊加工された素材、ストーブなど高温部分、テーブル天面・荷重が掛かったり・常に衣服が接したり・高温の物を置く椅子・棚、常に水の浸かる所(プール・浴槽・浴室の床および立ちあがり・池) 適合窓枠・格子・羽目板・雨戸・板べい・ドア・ガーデニング用品などの屋内外の木製品、門扉・物置・フェンス・電気・機械器具・農機具などの屋内外の鉄製品、発泡スチロール・プラスチック(硬質塩ビ・アクリル・ABS)※ポリエチレン・ポリプロピレンなどは除く、浴室・台所・洗面所・トイレなど屋内のコンクリート・モルタル壁・板壁、外かべ(コンクリート・モルタル・サイディング※セラミック系は除く)・ブロック塀 危険物の類別非危険物
1缶(3L)ほか
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)