2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンクリート・モルタル・ブロックのひび割れ、へこみの補修剤です。珪砂を使っていますので肉やせが少ないです。 水と混ぜる必要が無く、このまましぼり出して使えます。 ダレにくいので壁面の補修も出来ます。 屋内外で使用できます。水性ですから低臭です。 速乾です。乾燥後、塗料が塗れます。 防水効果があります。 タイルの目地の補修にも使えます。
特性防水 硬化時間(時間)夏季/約3、冬季/約6、内部完全硬化/約24 適合モルタル・コンクリート 作業量(目安)3mm×3mm×約25mの補修が可能 危険物の類別非危険物
1袋(400g)ほか
769 税込846
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付着強度に優れ、微弾性性能があるのでコンパネ床補修に最適です。 塗り易く、硬化後のヤセはほとんどありません。 粒子が細かく、薄塗もできます。 効果が早く、短時間で下地調整ができます。 硬化後は耐水性があり、外部施工も可能です。
用途床材の不陸調整(モルタル、コンクリート、コンパネ等) 階段やコンクリート柱等の破損部の補修 床や窓枠廻りの穴埋め等 グレー 特性耐水性 タイプ硬化型(20分・20℃) 主成分特殊セメント 危険物の類別非危険物 混水量(L/袋)0.54~0.62
1箱(2kg×10袋)ほか
7,798 税込8,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)