・樹脂先芯入り粉HyperVソール搭載の粉用厨房シューズ
・パン工場・お菓子工場・麺工場などの粉で滑りやすい現場に最適!
◆粉HyperVソールの特徴
1.粉が飛散している床面に最適!
2.靴底の溝が粉をかき分けながら接地します。
3.体重が掛かることにより、靴底の溝が粉をほうきのように掃きます。
4.粉が減った床面に対して底ゴムの接地面を増やしグリップ力を上げます。
5.床から離れる際、V形状が復元する途中に粉を除去し、粉が除去された状態で次の接地を行います。
・レディース & 大サイズ対応
・抗菌・防臭加工
機能ハイパーVソール(耐滑)
色白
足幅3E
材質(先芯)樹脂
材質(アッパー)合成皮革
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
材質(ソール)ゴム底(非耐油)
標準質量(g/片足)約320(26.0)
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
トウガード 作業の中で負担のかかるツマ先部を保護します。
メッシュ素材 ムレを解消しシューズ内を爽やかに保ちます。
カップインソール 通気穴により通気性を高めます。
エアクッション 衝撃を吸収し、足への負担を軽減します。
衝撃吸収材 疲労度を大幅に軽減します。
反射材 夜間時のための安心設計です。
通気口(靴底) シューズの中を一日中爽やかに保ちます。
色ホワイト
標準質量(g/片足)約290(25.0cm)
足幅3E
素材(アッパー)ウルトラハイド PVC、(ソール)すべり止め合成ゴム
住商モンブランのシューズ(厨房用) 強い耐滑性(厚生労働省産業安全研究所技術指針 耐滑性能最高区分 5 をクリア)を有し、特に水・油・石鹸水等で濡れた路面上で効果を発揮
甲被タイプスリッポン
靴タイプスニーカー
もっと元気になれる靴「快歩主義」。足にやさしい5つのポイント:体重移動をコントロールして歩行をサポート、水に浮くほど軽い、つまずきにくく安心、脱ぎ履きが簡単、安心・安全な国内生産。つま先ゆったり設計の屋内用シューズ。
質量(g)約130(片足23.5cm)
材質表:ポリエステル、底材:ラバー
加工抗菌加工、防臭加工、撥水加工
使用場所室内用
足幅5E
華やか&らくらくシューズ。「パンプスのイイところ」と「スリッポンのイイところ」をプラス!フィット感を調整できる万能スリッポン!・安心と安全の甲ベルト。甲ベルトは最大2.5cmの範囲で自由に長さを調整できます。足の形にピッタリと合わせることで、より安心・安全・快適にご使用できます。
材質表:合成繊維(撥水加工)・合成皮革、底材:軽量合成ゴム
質量(g)約220(片足23.0cm)
加工抗菌加工、防臭加工、撥水加工
足幅3E~4E
使用場所屋外&室内用
・耐油、耐滑に優れたHyperVデルタソール搭載の樹脂先芯入り厨房シューズです。・靴の甲内部にアラミド繊維を内蔵した「ナイフガード」を搭載し、落下した包丁などの刃物から、着用者の足を保護します。・アウトソールは、目詰まりしにくいデルタ形状を採用しており、食肉工場などの足底に詰まりやすい現場に最適です。・高い耐滑性能があり、水、油、石けん水、ワックスの剥離剤などで滑りやすい場所での作業で効果を発揮!。・軽量設計で長時間作業の疲れを軽減します
色白
規格JSAA A種認定
材質(アッパー)合成皮革
材質(ソール)ゴム底(耐油性)
機能ナイフガード/ハイパーVデルタソール(耐滑・耐油)
足幅3E
材質(先芯)樹脂
関連キーワード