耐油耐滑クッション性に優れたHyperVソール搭載のJSAA A種適合の先芯入り厨房シューズ。
高い耐滑性能があり、水や油など滑りやすい場所での作業で効果を発揮!
足入れはゆったりで履きやすい。インソールは、通気穴付きムレにくい!
軽量設計で長時間作業の疲れを軽減します。
足幅3E
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
材質(アッパー)合成皮革
材質(ソール)ゴム底
機能ハイパーVソール(耐滑・耐油)JSAA A種 適合
材質(先芯)樹脂
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
・耐油、耐滑に優れたHyperVデルタソール搭載の樹脂先芯入り厨房シューズです。・靴の甲内部にアラミド繊維を内蔵した「ナイフガード」を搭載し、落下した包丁などの刃物から、着用者の足を保護します。・アウトソールは、目詰まりしにくいデルタ形状を採用しており、食肉工場などの足底に詰まりやすい現場に最適です。・高い耐滑性能があり、水、油、石けん水、ワックスの剥離剤などで滑りやすい場所での作業で効果を発揮!。・軽量設計で長時間作業の疲れを軽減します
色白
規格JSAA A種認定
材質(アッパー)合成皮革
材質(ソール)ゴム底(耐油性)
機能ナイフガード/ハイパーVデルタソール(耐滑・耐油)
足幅3E
材質(先芯)樹脂
屈曲性に配慮した溝をミッドソールの上面とサイドに配置。 通気性、耐久性に優れたフィルムコーティングメッシュを採用。
JSAA規格A種認定品。A種 ガラス繊維強化樹脂の軽量先芯を使用。
靴底の意匠とラバー配合を工夫し、優れたグリップ性を追求しました。
靴底のかかと部には、アシックスのスポーツシューズにも採用している衝撃緩衝材「GEL(ゲル)」を搭載し、クッション性を高めています。
また、足のアーチを支えて、かかとの内側への倒れ込みを抑える立体形状のSRB中敷を採用しているため、足への負担を軽減します。
油で劣化しにくい耐油性ラバーを使用しています。
仕様インナーソール:取り外し式
質量(g)約410(26.5cm)
種類安全靴
規格JSAA規格A種 認定番号3006
適合品番中敷:1273A007/1273A008
材質(底部)ゴム底(耐油性ラバー)
足囲3E相当
SRB中敷きとCPグリップソールを採用し、快適性とグリップ力を向上。
スポーツシューズ感覚で履ける作業用シューズ。
作業用シューズとして必要な耐油性と耐摩耗性に優れた素材と滑りにくさを考慮した意匠を採用。
異なる硬度を組み合わせたミッドソール材で安定性とクッション性の両立を実現。
夜間の作業の視認性に配慮して、暗いところでも光に反射する再帰反射材を採用。
足への負担を軽減する立体形状のSRB中敷を採用。取り替え式で洗濯も可能です。
仕様インナーソール取り替え式
適合中敷:FIZ001、FIZ002、FIZ003 別売中敷は「21.5cm」「22.0cm」非対応
形状ローカット
規格JSAA規格A種認定品
材質(アッパー)(本体)合成繊維、(補強)人工皮革
材質(ソール)ゴム底
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
ホールド性と軽量性に優れたモデル。
走りたくなるワーキングシューズ誕生。
適合【中敷】1273A007・1273A008
形状ローカット
規格JSAA規格A種認定品
材質(アッパー)人工皮革+合成繊維
材質(ソール)ゴム底
中敷取替式
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
形状ローカット
規格JSAA A種認定品
材質(先芯)ガラス繊維強化樹脂
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
人体に帯びた静電気を靴底から逃すことで、スパークを防止し、静電気による粉体などの付着も抑えます。
靴底パターンを斜めに配置し、前後だけでなく横・斜め方向へのグリップ力を強化しました。
グレーチングのような硬い金属面や凹凸のあるタイルなど、様々な床材で耐滑性能を発揮します。
交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。
靴底に、油を使う環境でも膨張や硬化を起こしにくい合成ゴムを使用しています。
抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。
目詰まりしてもゴミが取れやすい靴底パターンです。
用途印刷工場、食品工場、厨房、食堂、清掃作業
足幅EEE
色ホワイト
規格JSAA A種認定
形状ローカット
種類静電セーフティーシューズ
材質(アッパー)人工皮革
材質(ソール)EVA/合成ゴム
機能軽量、クッション性、耐滑性、静電気防止、軽量、かかと衝撃吸収
JIS規格JIS T 8103一般静電保護靴に準拠
材質(先芯)ワイド樹脂
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
女性ワーカーが求める機能を搭載した、女性専用の本格派モデルが登場!軽量性・クッション性に優れたミッドソール採用し、女性の足にしっかりフィット。
材質人工皮革製+合成繊維製
規格JSAA規格 A種認定品
足幅2E相当
優れた軽量性と反発性で、走り出したくなるワーキングシューズに、オレンジカラーを使用したスポーティーなカラーリングが仲間入り!
材質人工皮革製+合成繊維製
色ホワイト×オレンジ×グレー
規格JSAA規格 A種認定品
足幅2E相当
JSAA規格 A種認定品 (付加的性能:かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性)かかと部の衝撃エネルギー吸収性、優れた耐滑性能。防汚(撥油・撥水)を施したPUアッパーつま先部にはキズ・摩耗に強いTPU熱可塑性ウレタン)コーティングライニング部・インソール部には防菌、防カビ加工。目詰まりしにくい靴底。
用途食品加工、厨房、ビル清掃など
形状ローカット
甲被タイプスリッポンタイプ
材質(先芯)鋼
材質(アッパー)人工皮革
種類作業靴
材質(ソール)EVA+ラバー
標準質量(g)690(26.0cm/両足)
材質(中敷)EVAカップインソール(防菌・防カビ加工)
靴タイプスニーカー
関連キーワード