35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
履き易いゆとりの4E巾広サイズを採用しています。 JSAA A種認定製品
用途普通作業用 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 規格JSAA A種 材質(アッパー)合成皮革、メッシュ 材質(ソール)EVA、ラバー(2層) 標準質量(g/片足)約450(25.5cm) 材質(先芯)鋼鉄 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

3本タイプのマジックテープで履きやすさとデザイン性を両立。
用途運送、建築、土木 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)EVA、ラバー 標準質量(g/片足)320(25.0cm) 材質(先芯)樹脂 材質(インソール)EVA 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

2層ウレタン底仕様で、クッション性に優れています。ワイド設計で足あたりを軽減しました。
用途金属加工、製造業に。 材質甲被:牛革(ベロア)、先芯:ワイドACM樹脂、靴底:発泡ポリウレタン2層、中敷:カップインソール ブラック 規格JIS T 8101 CI/S/P1合格 足幅EEE 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
1足
8,398 税込9,238
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

靴底に衝撃吸収機能を加えています。
形状ローカット ホワイト 種類静電靴 材質(アッパー)人工皮革 材質(ソール)制電配合PU(ポリウレタン) 標準質量(g/片足)390 機能静電、衝撃吸収 抵抗値(Ω)(体積)105~109 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
2,770 税込3,047
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

安定した静電性能です。通気性に優れたメッシュ素材をアッパーに豊富に使用しています。耐久性に優れた靴底です。
ホワイト 足幅3E 形状ローカット 種類静電スニーカー 材質(アッパー)人工皮革、メッシュ 材質(ソール)発泡ポリウレタン(1層) 標準質量(g/片足)300(26.0cm) 機能静電性能、通気性、耐久性、軽量、クッション性 JIS規格JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠) 材質(先芯)なし 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

PU2層底は耐滑・耐摩耗に優れた安全靴です。超軽量先芯で軽快なフットワークのスニーカースタイルです。夜間の作業にも安心のリフレクト(反射)ライン採用。「JSAA認定A種」は「JIS規格T8101S種等級」に相当。
用途運送業・配送・自動車整備・主要生産工場など 形状ローカット 規格JSAA認定 A種合格 材質(甲被)牛クロム革+人工皮革 標準質量(g)790(26.0cm1足) 靴底発泡ポリウレタン(2層底) 材質(先芯)ワイド樹脂製 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
8,498 税込9,348
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

PU2層底は耐滑・耐摩耗に優れた安全靴です。超軽量先芯で軽快なフットワークのスニーカースタイルです。夜間の作業にも安心のリフレクト(反射)ライン採用。「JSAA認定A種」は「JIS規格T8101S種等級」に相当。
用途運送業・配送・自動車整備・主要生産工場など 形状ローカット 規格JSAA認定 A種合格 材質(甲被)人工皮革 標準質量(g)770(26.0cm1足) 靴底発泡ポリウレタン(2層底) 材質(先芯)ワイド樹脂製 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
8,498 税込9,348
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発じんを防ぎます。 通気性に優れたメッシュを使用しました。 クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。 洗濯することができます。
甲被タイプマジックタイプ サイズ(cm)22 足幅EE 機能耐摩耗性、静電、通気性、かかと衝撃吸収、軽量 ホワイト トラスコ品番753-9568 形状ローカット 質量(g)420 種類クリーン静電シューズ 材質(甲被)人工皮革/メッシュ 電気抵抗値1.0×105~8Ω(23℃ C2) JIS規格JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格 材質(底部)新発泡ポリウレタン2層 材質(先芯)なし 靴タイプスニーカー
1個
8,498 税込9,348
翌々日出荷

規格:JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H 合格 。柔らかく通気性に優れるベロア革。SX3層底SFソールを搭載したこだわりの高機能安全靴。軽量で耐滑性、クッション性、屈曲性に優れている 。つま先部はつまずき防止設計。
形状ローカット 材質(甲被)牛革(ベロア) 機能柔軟性/通気性/軽量/耐滑性/クッション性/屈曲性 標準質量(g)910(26cm/両足) JIS規格JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H 合格 靴底SX3層底SFソール(SXウレタン+2層ラバー) 材質(先芯)ワイドACM樹脂先芯 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
8,998 税込9,898
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

柔らかなベロア革のベーシックスタイルのスニーカー安全靴。 着脱簡単なマジックタイプ。
形状ローカット 質量(g)415/片足 種類セーフティーシューズ ウィズEEE 先芯鋼製先芯 甲革牛ベロア革 表底発泡ポリウレタン2層底 JIS規格T8101革製SE 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
6,998 税込7,698
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

反射材+耐滑+靴底から静電気を逃がすプロスニーカー。夜間作業も安心な再帰反射材使用。 EVAインソールで足圧を分散、摩擦に強い人工皮革を採用。鋼製先芯でつま先をしっかり守る。 抗菌処理を施したライニングや防汚加工を施した甲被で汚れにくく清潔です。
足幅EEE 形状ローカット 種類静電セーフティーシューズ 規格JSAA規格A種認定品(付加的性能)耐滑性、かかと部の衝撃エネルギー吸収性、静電気帯電防止性 材質(ソール)EVAラバー 材質(甲被)人工皮革 機能耐滑性、衝撃吸収性(かかと部)、帯電防止 標準質量(g)660(26.0cm) 材質(先芯)鋼製 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

超軽量タイプです。人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。
足幅3E 形状ローカット 種類静電セーフティーシューズ 材質(アッパー)人工皮革/メッシュ 材質(ソール)EVA、合成ゴム 標準質量(g/片足)315(26.0cm) 機能超軽量、静電気防止、クッション性、かかと衝撃吸収 JIS規格JSAA B種 認定 材質(先芯)樹脂 耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.1 材質(インソール)EVAカップインソール 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
6,698 税込7,368
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

クッション性に優れたウレタン2層底静電安全靴です。
形状ローカット ホワイト 規格JSAA A種 静電気帯電防止性能・耐滑性能・かかと部エネルギー吸収性能合格 機能クッション性・静電・耐滑・かかと吸収性 足幅3E 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
6,898 税込7,588
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

靴型を見直し、かかと部と土踏まずから甲部にかけて絞り込むことで、靴の中で足が遊ばないように調整し、つま先は踏ん張りが効くように指が動く程度の余裕を持たせた形状になっています。 クッション性に優れた素材を使用した新型カップインソールを採用しています。 足裏にフィットする形状を採用することで踏まず部を押し上げ、足のアーチをしっかり保持、疲労軽減に貢献します。 従来のワイド樹脂先芯よりさらに約3mmワイドになっています。 人体に溜まった静電気を靴底から逃がすアースの役目が静電靴の静電気帯電防止性能です。 静電気のスパークによる爆発防止にも有効です。 油や水でも滑りにくい靴底です。 安全靴技術指針で定める耐滑性の最高レベル、区分5を実現しました。 つま先を高く設計し、つまずきを防止します。
用途弱電製造業、運送業など 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 規格JSAA A種認定、JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠) 材質(ソール)EVA/合成ゴム 材質(甲被)人工皮革/メッシュ 機能クッション性、静電気帯電防止性、耐滑性 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 甲被タイプマジックタイプ 材質(中敷)EVA3Dカップインソール(抗菌・防臭) 靴タイプスニーカー
1足
7,498 税込8,248
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

マジックテープ仕様で脱ぎ履きしやすい静電シューズ。 樹脂先芯 抗菌防臭中底 耐油性ゴム底 スタビライザー 軽量SPソール 静電
足幅4E 形状ローカット 種類静電セーフティーシューズ 製法セメント方式 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)EVA、ラバー 機能静電気防止、耐油底、抗菌防臭、軽量 標準質量(g)360(25cm) 材質(先芯)樹脂 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
6,798 税込7,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。 足先への圧迫を抑える、幅広のワイド樹脂先芯を使用しています。 長時間の立ち作業でも疲れにくい、クッション性を考慮したEVA2層底です。
ホワイト 足幅EEE 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 規格JSAA A種認定、JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠) 機能静電 材質(底部)EVA/合成ゴム 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

耐油・耐滑・静電機能付・樹脂先芯で軽量仕様 撥水メッシュ使用・女性サイズ対応・反射材使用 3Eでワイド先芯でつま先ゆったり
機能耐油・耐滑・静電・軽量・撥水メッシュ・クッション性・反射材 甲被タイプマジックタイプ 材質(先芯)樹脂 足幅3E 材質(アッパー)合成皮革+ナイロンメッシュ 形状ローカット タイプ男女兼用 種類静電セーフティーシューズ 規格JSAA B種合格品 材質(ソール)EVA+合成ゴム、耐油・耐滑底 標準質量(g/片足)330±10(26cm) 靴タイプスニーカー
1足
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

滑りにくい靴底を採用しました。 長時間の立ち作業でも疲れにくい、クッション性を考慮したEVA2層底です。 通気性に優れたメッシュを使用しました。
ホワイト 足幅EEE 形状ローカット 材質(アッパー)人工皮革/メッシュ 材質(ソール)EVA/合成ゴム 機能静電、耐滑性、通気性、軽量、かかと衝撃吸収、クッション性 JIS規格JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠) 材質(先芯)なし 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

先芯はJIS(H級 重作業)の100Jよりもさらに衝撃に強い、 ISO(国際規格 安全靴)200Jの先芯を採用。
仕様静電機能、靴底スリップサイン付 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)天然皮革、合成皮革 材質(ソール)ウレタン(2層) 標準質量(g/片足)475±10(26cm) 安全規格JSAA合格品(A種) 材質(先芯) 色番710 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプ革靴
1足
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。
ブラック 足幅3E 形状ローカット 種類静電セーフティーシューズ 規格JSAA A種認定 材質(アッパー)人工皮革 材質(ソール)EVA、合成ゴム 標準質量(g/片足)400(26.0cm) 機能静電気防止、クッション性、耐油性 JIS規格JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠) 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
8,298 税込9,128
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。
用途クリーンルームでの作業に 足幅EEE 規格IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠 形状ローカット 種類静電作業靴 材質(アッパー)布/メッシュ 材質(ソール)PVC 機能静電、通気性 材質(先芯)なし 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
4,198 税込4,618
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。
用途クリーンルームでの作業に 足幅EEE ホワイト 材質甲被:ビニールレザー/メッシュ、靴底:PVC 規格IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠 形状ローカット 種類静電作業靴 機能静電靴、通気性 材質(先芯)なし 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
4,198 税込4,618
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

軽くて通気性に優れた作業用靴。脱ぎ履きを考慮したベルトタイプ。
足幅3E相当 材質本体/合成繊維+人工皮革、補強/人工皮革 形状ローカット 種類静電作業靴 標準質量(g/片足)288(26.5cm) 機能軽量、通気性、耐油性、静電気帯電防止機能 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
9,000 税込9,900
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ミドリ安全超軽量L-605
超軽量タイプです。サイドのリフレクターラインが夜間作業などでも自分の位置を知らせることができ安心です。
用途運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。 材質先芯:樹脂、甲被:人工皮革/メッシュ、中敷:EVAインソール(抗菌・防臭)、靴底:EVA/合成ゴム 形状ローカット 質量(g)600 種類セーフティーシューズ 規格JSAA認定B種 標準質量(g/片足)600 機能軽量 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
5,998 税込6,598
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

環境に優しいリサイクル人工皮革を使用。足の外側甲部のフィット感を向上させるため、ラストをリニューアル。さらに、足の形状に合わせた新しい先芯「ブロード先芯」も開発し、より足にフィットする安全靴になりました。靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。JISの耐滑性の最高区分F2に相当の性能。水や油が付着した床面でも滑りにくい靴底です。通常の安全靴では先芯によりつま先部分が目立ってしまいますが、G4シリーズは先芯とラストを刷新することで、スマートなシルエットを実現しました。ミッドソールを高発泡にすることでソフト感を高め、さらに厚みを増やすことで、踵衝撃吸収性を損なわない、安全靴に適したクッションソールを実現しました。リサイクル素材使用率85%の環境に優しいインソール。へたりにくいポリウレタンにより、クッション性の効果が長続きします。空気を通しやすい連続気泡構造のため蒸れにくいインソールです。つま先の靴底意匠を削ぎ落とし、少しの段差での引っ掛かりを防ぐ役割をします。従来品よりつま先を高く設計した、より引っ掛かりにくい設計。つまずきによる転倒を防止。フレア形状に設計された新型ソール。接地面を拡張することで作業時の安定感が向上し、耐滑性能も高まりました。ソフトな高発泡ウレタンをミッドソールに使用しているため、屈曲性に非常に優れ、動作がしやすくなります。ベロと踵部の形状を足当たりしにくい形状にし、さらに履き口クッションの厚みを増やす事でフィット感が高まりました。ソールと一体化したヒールサポートスタビライザーにより着地時の踵のブレを抑えます。通気性に優れたメッシュをアッパーサイドに使用。アッパーの人工皮革は100%リサイクル素材(基布部のみ)。※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。
形状ローカット ネイビー 質量(g)標準:780/両足(26.0cm) 材質(甲被)人工皮革(リサイクル) JIS規格JIS F2相当・JIS T8103(ED-O/C2)/人工皮革製/S 靴底発泡ポリウレタン2層底 中敷リサイクルPUインソール(抗菌・防臭) 甲被タイプマジックタイプ
1足
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

マジックテープ式で着脱が簡単。
足幅4E 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)合成皮革、メッシュ 材質(ソール)EVA、ラバー(2層) 標準質量(g/片足)450(25.5cm) 材質(先芯)鋼鉄 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
4,198 税込4,618
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。通気の良いメッシュと、靴底の通気口からムレを効果的に逃します。クッション性、ホールド性に優れた2層EVAソールです。
用途看護師、介護士 ホワイト 足幅EEE 形状ローカット 質量(g)600 種類静電靴 材質(ソール)EVA2層/合成ゴム 機能耐滑、静電、通気性、軽量、かかと衝撃吸収 JIS規格JIS T 8103一般静電作業靴に準拠 材質(先芯)なし 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
6,298 税込6,928
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

安全靴・作業靴技術指針で定められた耐滑性能の最高区分5を実現しています。さらに、詰まりにくい意匠を採用しており靴底詰まりによる耐滑性の低下防ぎます。交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。
用途食品工場、厨房、食堂、清掃作業など 機能耐油・軽量・耐滑・防臭・抗菌 ホワイト 甲被タイプマジックタイプ 材質(アッパー)人工皮革・メッシュ 種類作業靴 靴タイプスニーカー 質量(g)300 足幅EEE 靴底圧縮EVAスポンジ 材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭)
1足
5,198 税込5,718
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

屈曲性に配慮した溝をミッドソールの上面とサイドに配置。 通気性、耐久性に優れたフィルムコーティングメッシュを採用。 JSAA規格A種認定品。A種 ガラス繊維強化樹脂の軽量先芯を使用。 靴底の意匠とラバー配合を工夫し、優れたグリップ性を追求しました。 靴底のかかと部には、アシックスのスポーツシューズにも採用している衝撃緩衝材「GEL(ゲル)」を搭載し、クッション性を高めています。 また、足のアーチを支えて、かかとの内側への倒れ込みを抑える立体形状のSRB中敷を採用しているため、足への負担を軽減します。 油で劣化しにくい耐油性ラバーを使用しています。
仕様インナーソール:取り外し式 質量(g)約410(26.5cm) 種類安全靴 規格JSAA規格A種 認定番号3006 適合品番中敷:1273A007/1273A008 材質(底部)ゴム底(耐油性ラバー) 足囲3E相当
1足
12,500 税込13,750
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

体内に溜まった静電気を常時靴底から地面に逃がし、スパークによる災害を未然に防ぎます。 JSAAによる「静電」の認証を取得した安全で安定した性能です。 地面を踏みつけた際の高い反発により、次の一歩を踏み出しやすい「QLフォーム」を採用しています。 「QLフォーム」は指で押しただけでも感じる柔らかい素材で、通常のEVAソールと比較し高い反発力を発揮します。 水や油の付着した床面でも滑りにくいハイグリップソールを採用しています。 滑りにくさを表す耐滑区分は最高のレベル5です。 底減りによる交換時期を目視で確認できるスリップサイン付きです。 傷つきやすいつま先革を、耐摩耗性に優れたTPU製のトウキャップで保護します。
材質/仕上中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:高反発EVA(QLフォーム)/合成ゴム 規格JSAA A種認定 足幅EEE 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
1足
15,980 税込17,578
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

アサヒシューズ快歩主義 L174
・もっと元気になれる靴「快歩主義」。・足にやさしい5つのポイント:体重移動をコントロールして歩行をサポート、水に浮くほど軽い、つまずきにくく安心、脱ぎ履きが簡単、安心・安全な国内生産。・ゆったり4E、ワイドマジックタイプ。
仕様撥水加工 材質表材:合成繊維、底材:ゴム底 質量(g)約210(片足23.5cm) タイプ屋外用
1足
6,298 税込6,928
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

脱ぎ履きがしやすい、面ファスナータイプ。普段履きや通学用など、幅広いシーンにお勧めです。 靴の表面に水を弾く撥水加工つきです。 かかとの部分に、車のライトなどの光で反射する反射材つきで、夜間の歩行も安全です。 かかと部を包む形状のインソール(中敷き)は取り外しでき、靴内を清潔に保てます。
機能撥水加工、反射材、インソール(取り外し可) サンドベージュ 足幅3E 材質ポリエステル、ポリエステルスエード 形状ローカット 種類カジュアルスニーカー 材質(ソール)EVAコンプレッション、ラバー 甲被タイプ面ファスナータイプ 靴タイプスニーカー
1足
3,998 税込4,398
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

脱ぎ履きがしやすい、面ファスナータイプ。普段履きや通学用など、幅広いシーンにお勧めです。 靴の表面に水を弾く撥水加工つきです。 かかとの部分に、車のライトなどの光で反射する反射材つきで、夜間の歩行も安全です。 かかと部を包む形状のインソール(中敷き)は取り外しでき、靴内を清潔に保てます。
機能撥水加工、反射材、インソール(取り外し可) ブラック 足幅3E 材質ポリエステル、ポリエステルスエード 形状ローカット 種類カジュアルスニーカー 材質(ソール)EVAコンプレッション、ラバー 甲被タイプ面ファスナータイプ 靴タイプスニーカー
1足
3,998 税込4,398
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

脱ぎ履きがしやすい、面ファスナータイプ。普段履きや通学用など、幅広いシーンにお勧めです。 靴の表面に水を弾く撥水加工つきです。 かかとの部分に、車のライトなどの光で反射する反射材つきで、夜間の歩行も安全です。 かかと部を包む形状のインソール(中敷き)は取り外しでき、靴内を清潔に保てます。
機能撥水加工、反射材、インソール(取り外し可) グレー 足幅3E 材質ポリエステル、ポリエステルスエード 形状ローカット 種類カジュアルスニーカー 材質(ソール)EVAコンプレッション、ラバー 甲被タイプ面ファスナータイプ 靴タイプスニーカー
1足
3,998 税込4,398
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

体内に溜まった静電気を常時靴底から地面に逃がし、スパークによる災害を未然に防ぎます。JSAAによる「静電」の認証を取得した安全で安心な性能です。地面を踏みつけた際の高い反発により、次の一歩を踏み出しやすい新たなミッドソール「QLフォーム」を開発。指で押しただけでも感じる柔らかい素材で、通常のEVAソールと比較し高い反発力を発揮します。水や油の付着した床面でも滑りにくいハイグリップソール。5段階で示す滑りにくさを表す耐滑区分では最高のレベル5。底減りによる交換時期を目視で確認できるスリップサイン付き。傷つきやすいつま先革を、耐摩耗性に優れたTPU製のトウキャップで保護します。ワイドで履きやすい樹脂先芯を使用。甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。夜間での作業でも光を反射させ自分の位置を知らせることが可能なリフレクター付き。
ブラック 規格JSAA A種認定 材質(甲被)人工皮革/メッシュ 機能制電、耐滑、軽量 標準質量(g)800/両足(26.0cm基準) 材質(底部)EVA(QLフォーム)/合成ゴム 材質(先芯)ワイド樹脂 甲被タイプマジックタイプ 材質(中敷)EVAカップインソール(抗菌・防臭)
1足
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)