31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オンロード/オフロード兼用でおしゃれクロスバイクに最適なタイヤ。 おしゃれなトレッドパターン。おしゃれなクロスバイクにマッチするようなトレッドパーターンのタイヤをデザイン考慮しました。また、トレッドパターンの工夫により雨の日でもグリップ力を確保し、安定したグリップ力を発揮します。 街乗りツーリング走行に最適なSR-018。街乗りやツーリングにも使えるスリックパターンのオンロードタイヤ。スリックパターンにより、アスファルト路面をスムーズに走行します。
1本
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

オンロード/オフロード兼用でおしゃれクロスバイクに最適なタイヤ。 ハードな路面も走行可能なSR-037。静悍なセンタースリックに加え、ショルダーからサイドがブロックパターン設計のクロスバイク用タイヤ。センタースリックがオンロードのスムーズな走行と、サイドのブロックパターンがオフロードでの頑固なグリップ性を発揮します。
1本
2,298 税込2,528
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パセラのサイド部をゴムで補強したサイドカットに強いモデル。 パセラのブラックガムウォールサイド(全黒)バージョン。
1本
2,698 税込2,968
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サイズラインナップが豊富なオンロードユースのベーシックモデル。 通勤・通学・ツーリングなど様々なシチュエーションに幅広いサイズバリエーションで応える。
1本
2,798 税込3,078
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

リム打ちパンクに強い。 刺しパンクに強い。 耐久性が高く長く使える。
ブラック サイズ700×28C タイプW/O 肉厚(mm)約9 ETRTO規格28-622
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

オールカラー仕様の10色展開で、オシャレにドレスアップできます。 サイズは700×28Cのみ展開、クロスバイクに最適です。 ワイヤービード
ETRTO規格28-622 質量(g)445 寸法700×28C
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

リブモPTの走りをもっと手軽に感じたい方へ。 リブモの弟分となるコストパフォーマンスモデル。
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

トレッド部を厚くし耐摩耗性能をアップ通勤や長距離ユーザーにおすすめです。
用途クロスバイク・ロードバイク用タイヤです。 タイプW/O ブラック
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

街乗りロードバイクやクロスバイク、ピストバイクからミニベロまで、軽い乗り心地と耐久性を両立させたアーバンロードタイヤの決定版。700Cサイズは4色のタイヤカラーからセレクトでき、更には待望のスキンサイド仕様が新登場。
用途生粋のロードでもなく、ママチャリでもない、軽い乗り心地と耐久性を両立させたアーバンロードタイヤの決定版 ブラック
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

APL構造
黒/黒 サイズ700×28C タイプスポーツ 包装1本タグ 圧力(kPa[psi])515-620[75-90] パターンC1698 耐圧(kgf/cm2)5.1-6.2 ETRTO規格28-622
1本
1,998 税込2,198
5日以内出荷

スタイルを意識したライダーの為に通勤やサイクリングを主に使用する方にお勧めする理想的なタイヤです。
用途クロスバイク・ロードバイクようタイヤです。 タイプW/O ブラック
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

荒れた道も硬い道も適格に路面を捕らえるタイヤ。センターをスリック、サイドをブロックタイプにしたセミスリックタイプ。 オンロード/オフロードでの走りをサポートします。
ブラック 規格W/O 標準空気圧3.5-5.3(kgf/cm2) 標準空気圧(kPa)300-525 標準空気圧(PSI)50-75
1本
2,388 税込2,627
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「軽い走りをもっと気軽に」をコンセプトに開発された軽量ミドルクラスのレーシング&トレーニング用タイヤ。「軽い走りをもっと気軽に」をコンセプトに開発された軽量ミドルクラスのレーシング&トレーニング用タイヤ
仕様サイド:スキン 黒/アンバーサイド サイズ700×28C 質量(g)240 推奨内圧(kPa)MAX 750 ETRTO規格28-622
1本
3,498 税込3,848
4日以内出荷

オンロードではロードタイヤと遜色のない走行性能や軽さを発揮し、リバーサイドや田んぼの畦道といったライトグラベル路面にも対応。旧モデルより耐パンク性能としなやかな乗り心地をアップグレードしたGRAVELKINGのスタンダードモデルです。
トレッド/サイド:黒/茶 サイズ700×28C 質量(g)280 推奨内圧(kPa)MAX 735 ETRTO規格28-622
1本
5,698 税込6,268
5日以内出荷

コストパフォ-マンスに優れたア-バン用タイヤ。
ビードアラミド
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Panaracer(パナレーサー)F728-GK-B2 GRAVELKING 700×28C CL 黒
オンロードではロードタイヤと遜色のない走行性能や軽さを発揮し、リバーサイドや田んぼの畦道といったライトグラベル路面にも対応。旧モデルより耐パンク性能としなやかな乗り心地をアップグレードしたGRAVELKINGのスタンダードモデルです。
トレッド/サイド:黒/黒 サイズ700×28C 質量(g)280 推奨内圧(kPa)MAX 735 ETRTO規格28-622
1本
5,698 税込6,268
5日以内出荷

Panaracer(パナレーサー)F728-GKSK-B2 GRAVELKING SK 700×28C CL 黒
This is グラベルタイヤと呼ぶべきトラディショナルなブロックパターンをまとった『GRAVELKING SK』は、国内外で絶大な人気を誇るGRAVELKINGの歴史を物語る傑作です。すべてのグラベルタイヤのベンチマークなった伝統的なブロックパターンに先進技術を導入し、さらに走行性能を向上させました。
トレッド/サイド:黒/黒 サイズ700×28C 質量(g)280 推奨内圧(kPa)MAX 750 ETRTO規格28-622
1本
5,698 税込6,268
5日以内出荷

新開発「R」スペック採用、速くしなやかなGRAVELKING誕生。グラベル専用コンパウンド「ZSG GRAVEL Compound」が低い転がり抵抗と高いグリップ力を、「TuffTex R」ケーシングがしなやかな乗り心地を実現します。最新のグラベルマーケットに合わせて開発された「BeadLock」の採用により、リムへの簡単な装着とフロアポンプでの容易なビード上げを可能にしました。
トレッド/サイド:黒/アンバー サイズ700×28C 質量(g)270 推奨内圧(kPa)MAX 735 ETRTO規格28-622
1本
6,498 税込7,148
5日以内出荷

This is グラベルタイヤと呼ぶべきトラディショナルなブロックパターンをまとった『GRAVELKING SK』は、国内外で絶大な人気を誇るGRAVELKINGの歴史を物語る傑作です。すべてのグラベルタイヤのベンチマークなった伝統的なブロックパターンに先進技術を導入し、さらに走行性能を向上させました。
トレッド/サイド:黒/茶 サイズ700×28C 質量(g)280 推奨内圧(kPa)MAX 750 ETRTO規格28-622
1本
5,698 税込6,268
5日以内出荷

ハイスピードが求められるグラベルに最適化されたケーシング「TuffTex R」と新設計のグラベル専用コンパウンド「ZSG GRAVEL Compound」を実装し、高いグリップ力を誇りながらしなやかな乗り心地を実現。あらゆる場面で高次元の性能を発揮します。
トレッド/サイド:黒/アンバー サイズ700×28C 質量(g)310 推奨内圧(kPa)MAX 750 ETRTO規格28-622
1本
6,498 税込7,148
5日以内出荷

センターがより滑らかなダイヤモンドパターン、サイドには『GRAVELKING SK』のセミノブを改良して配置することで、オンロードでの走りの軽さとグラベルでの走破性をハイブリッド融合させています。新開発の素材を採用した「TuffTex+」が耐パンク性能強化を実現。オンロードからグラベル、ロングライドまで、バイクライドの可能性と楽しさを無限大に広げます。
トレッド/サイド:黒/茶 サイズ700×28C 質量(g)350 推奨内圧(kPa)MAX 750 ETRTO規格28-622
1本
6,498 税込7,148
5日以内出荷

センターがより滑らかなダイヤモンドパターン、サイドには『GRAVELKING SK』のセミノブを改良して配置することで、オンロードでの走りの軽さとグラベルでの走破性をハイブリッド融合させています。新開発の素材を採用した「TuffTex+」が耐パンク性能強化を実現。オンロードからグラベル、ロングライドまで、バイクライドの可能性と楽しさを無限大に広げます。
トレッド/サイド:黒/黒 サイズ700×28C 質量(g)350 推奨内圧(kPa)MAX 750 ETRTO規格28-622
1本
6,498 税込7,148
5日以内出荷

Panaracer(パナレーサー)F728-GKSS-B2 GRAVELKING SS 700×28C CL 黒
『GRAVELKING SS』はオンロードでの走りの軽さとグラベルでの走破性、どちらも兼ね備えたハイブリッドグラベルタイヤです。センター部分は滑らかなトレッドパターンで、オンロードでの転がり抵抗を大幅に低減。ショルダー部分にノブを配置し、トラクションを犠牲にすることなく走行性能を向上させています。ライダーはコーナーでスピードを維持し、グラベルライドで起こりうるあらゆるトランジションでのコントロールを可能にします。
トレッド/サイド:黒/黒 サイズ700×28C 質量(g)320 推奨内圧(kPa)MAX 750 ETRTO規格28-622
1本
5,698 税込6,268
8日以内出荷

『GRAVELKING SS』はオンロードでの走りの軽さとグラベルでの走破性、どちらも兼ね備えたハイブリッドグラベルタイヤです。センター部分は滑らかなトレッドパターンで、オンロードでの転がり抵抗を大幅に低減。ショルダー部分にノブを配置し、トラクションを犠牲にすることなく走行性能を向上させています。ライダーはコーナーでスピードを維持し、グラベルライドで起こりうるあらゆるトランジションでのコントロールを可能にします。
トレッド/サイド:黒/茶 サイズ700×28C 質量(g)320 推奨内圧(kPa)MAX 750 ETRTO規格28-622
1本
5,698 税込6,268
8日以内出荷

Panaracer(パナレーサー)AGILEST DURO TLR
オールロードタイヤのフラッグシップモデル。究極のバランス『Panaracer Ratio』を体現したモデル、「AGILEST TLR」をベースとして、さらに遠くへという要望を叶えるため、「AGILEST TLR」から耐貫通パンク性能を2倍強化し、さらにAGILEST DURO(CL)からは約20%のグリップ力の向上と、約15%の転がり抵抗の低減を実現した。ホイールトレンドに合わせたビード周りの設計を進めることで、装着性やマウント性、フックレスリムに対応するなど取扱いのしやすさも実現している。(※フックレスリムについては各ホイールメーカーの適合表などをご覧ください)。タイヤシーラントは「シールスマート」のご使用を推奨します。タイヤ装着時の回転方向の指定はありません。
1本
6,798 税込7,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

新機能「ProTiteシールド」採用で耐久性がさらにアップ。ProTiteシールドとマイルクランチャーコンパウンドの採用で、耐貫通パンク、耐リム打ちパンク、耐摩耗性が強化されたアーバン最強モデル。
材質(ビード)アラミド 黒/黒
1本
4,998 税込5,498
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

Panaracer(パナレーサー)AGILEST FAST
耐パンクベルト・AGILE-F BELT。ケーシング・AGILE-F CASING。コンパウンド・ZSG AGILE-F COMPOUND。ELECTRON BEAM(電子線照射)。パナレーサー史上最小の転がり抵抗を実現、「ROAD、最速解。」。パナレーサーロードタイヤの新生プレミアム・フラッグシップモデル。タイヤタイプ:クリンチャー
サイズ700×28C 質量(g)250(平均値) 推奨内圧(kPa)最大750 ETRTO規格28-622
1本
7,798 税込8,578
5日以内出荷

Panaracer(パナレーサー)F728TR-AGF-B AGILEST FAST TLR
AGILEST FASTで培ったロードバイクタイヤのノウハウの粋を集結させ、すべてを専用設計で開発した圧倒的なトータルバランスを誇る次世代レーシ ングTLR(チューブレスレディ)タイヤ。過去を置き去りにする究極のFAST 『AGILEST FAST TLR』の誕生です。
トレッド:黒/サイド:黒 サイズ700×28C 質量(g)275 推奨内圧(kPa)MAX 650 ETRTO規格28-622
1本
9,998 税込10,998
5日以内出荷

タイヤ内側のケーシング面をフラット加工した「ハイパーテックスケーシング」の採用により、リム打ちやサイドカットに対する耐パンク性能を向上させるとともに、チューブの摩擦によるパンクを防止。コストバランスに優れた耐パンク強化アーバンタイヤ。毎日の通勤・通学、フィットネスなどのデイリーユースに最適。
ケーシングHyperTex ビードスチール
1本
3,998 税込4,398
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

「全く新しい黄金比」をコンセプトに開発されたAGILESTのチューブレスレディモデル。 新コンパウンド「ZSG AGILE」と新構造の採用で、チューブレスレディとしての性能も最大限に発揮。 機材の進化や多様化する楽しみ方に対応すべく、ラウンド形状や新ETRTO規格を採用し、さらにフックレスリムにも対応した待望のチューブレスレディモデルが、遂にAGILESTから登場です!
黒/スキン
1本
6,498 税込7,148
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panaracer(パナレーサー)ティーサーブ
ZSGナチュラルコンパウンドの優れた走行性能に新機能「ProTiteベルト」がプラスされ、耐パンク性能と衝撃吸収性が向上。 アーバンでの走りの軽さを重視したモデル。
ビードフォールディング
1本
4,698 税込5,168
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)