商品豆知識
故障の少ない正確さを保つ手秤です。
国内にて調整、製造を行なっています。
取引証明に使えます。
種類ばね式手秤
表示形式アナログ
規格検定付
ひょう量単位kg
目盛板が平面だから読み取りやすい
調整方法が一目で分かる0点調整ネジ
用途宅配便、農作業、水産物などの様々な重さの計量に
種類ばね式指示はかリ
表示形式アナログ
公差(g)(ひょう量1/2以下)±5、(ひょう量1/2を超える)±10
規格取引証明以外用
材質(ハンドル)鉄
材質(フック)鉄
特性●目盛板が平面なので目盛と指標がピタリと合い、見やすくなっています。●0点調整ネジをつまみやすい形にしました。
故障が少なく正確です。
表示形式アナログ
材質本体/ アルミニウム、バネ/ 鉄
ひょう量単位kg
防じん・防水性能IP65のため、屋外・屋内の場所を選ばずお使いいただけます。Bluetooth クラス1採用により、無線通信距離が大幅にアップしました。(理論値:100m)
トラスコ品番460-0487
質量(kg)17
質量(g)17000
種類クレーンスケール
使用温度範囲(℃)‐5~+40
ひょう量(kg)500
電源充電式リチウムイオン電池(付属)
ひょう量(g)500000
本体寸法(mm)300×330×210
目量(g)200
目量(kg)0.2
センサーロードセル方式
検定対象外
保護等級IP65
表示形式デジタル
ひょう量単位kg
1台
¥399,800
税込¥439,780
10日以内出荷
質量(kg)17
質量(g)17000
種類クレーンスケール
使用温度範囲(℃)‐5~+40
本体寸法(mm)300×330×210
センサーロードセル方式
検定対象外
保護等級IP65
表示形式デジタル
ひょう量単位kg
関連キーワード