2,749件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。 定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。 RoHS、REACH規制に対応した環境にやさしい照明機器です。
電球の種類LED コード長さ(m)2 電源(V)AC100 保護等級IP67 芯数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電設工事不要のコンセントタイプ 面発光、広配光タイプ 屋内専用 昼光色相当
用途キッチンや洗面所、お部屋の間接照明、店舗のディスプレイ照明に 光色昼光色 定格電圧(V)AC100 50/60Hz エネルギー消費効率(Lm/W)110
1点
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連結コンセント付(総電力500Wまで) そのまま使えて便利な5m電源コード 照射角度は自由に調整可能
コード長さ(m)約5 周波数(Hz)50/60 電圧(V)AC100 口金E26 光色昼光色(6500k) 電球の種類LED 芯数2
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐候性ポリカードネイトで変形、劣化、変色しにくい・雨でも使用可能な屋外仕様
用途目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい 定格電圧(V)AC90~240 角度(°)発光:180 定格寿命(時間)40000 周波数50/60共用 電線長さ(m)1(VCTF0.75×3C) 材質(カバー)ポリカーボネイト 保証期間1年間 防塵・防滴IP65相当 光色昼光色 電球の種類LED
1台
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高演色(Ra95)LEDにて太陽光に近い自然な光 ブルーライトを最大30%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト フリッカーレス基盤の搭載により、ちらつきを抑えてより目に優しい 昼光色/白色/電球色の3段階調色機能、電源ボタンを長押しで無段階の調色も可能 各色無段階調光で最大1800ルーメン(昼白色時)、ケルビン値3000~5000K 2本のアームと330°可動式セードで、様々な角度での照射 触れるだけのタッチセンサー式スイッチ 再点灯時に前回の光量、光色にて点灯するモードメモリー機能搭載 横からも上からも挟める2WAYクランプ(厚さ10~55mm 奥行40mm以上) 消費電力12W、直下照度3800ルクス(40cm最大時 電球色時)、JIS AA形相当
付属品2-WAYクランプ、ACアダプター 質量(g)1435 消費電力(W)12 電源ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz・出力:DC12V 1A) 入力電圧(V)DC12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【セード部】 500.0×12.5×80.0【アーム部】 415.0×480.5(本体凸部含む) 色温度(K)3000~5000 入力電流(mA)1000 光束(Lm)最大1800 アーム角度調整 明るさ(Lm)1800~350 グリーン購入法適合 直下照度(Lx)(40cm最大時):3800 演色指数(Ra)95 ブルーライトカット率最大30% 電球の種類チップタイプ白色LED×32個、チップタイプ暖色LED×32個 調光の可否○(無段階) フリッカーフリー 調色の可否○(昼光色/白色/電球色)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広範囲を明るく照らすLEDデスクライト。約80cmのワイドセード。LED幅約77cmで広い照射範囲。多関節(3つの関節)でベストな角度に調整できる。5段階調色はスイッチ長押しで無段階にも調整できてお好みの色合いに設定できます。無段階調光明るさ最大約900lm。設置が簡単な上部クランプ式で、固定時にデスク下にもぐり込む必要がありません。クランプ固定部の背後に必要なスペースは約1cmと、省スペースに設置可能!
質量(kg)1.3 電圧(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)18 出力DC24V 1.0A 電源コード(m)約1.8 光源中間色・白色・昼白色・電球色・温白色 色温度(K)2700~6500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×50×68 光束(Lm)最大約900 アーム長さ(cm)68 アームダブルアーム 電球の種類LED 調光の可否 調光範囲無段階
1台
9,298 税込10,228
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

T5菅は16mm幅の細長い管状の蛍光灯やLEDライトで、省エネかつ明るい光を提供します。【簡単設置&電源不要】2芯端子のシンプル接続で、AC100Vに2芯専用コードで直接つなぐだけ。別置き電源ユニット不要で、誰でも手軽に設置可能です。【スリムな16mm幅デザイン】省スペースで棚下にピッタリ。スタイリッシュなデザインで、キッチンやオフィスなど多様な場所にフィット。【高輝度SMD2835 LED搭載】明るく省エネ、長寿命でコストを抑えつつ十分な明るさを提供。発熱も少なく安全です。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 角度(°)【発光】270 演色指数(Ra)82 電球の種類LED
1本(520mm)ほか
4,798 税込5,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐候性ポリカードネイトで変形、劣化、変色しにくい・雨でも使用可能な屋外仕様
用途目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい 定格電圧(V)AC90~240 角度(°)発光:180 定格寿命(時間)40000 周波数50/60共用 電線長さ(m)1(VCTF0.75×3C) 材質(カバー)ポリカーボネイト 保証期間1年間 防塵・防滴IP65相当 光色昼光色 電球の種類LED
1台
38,980 税込42,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気工事不要、簡単取り付け。 電源コード(約2m)付属。 面発光・高配光で連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 クローゼット、階段・廊下、店舗などの照明、商品ディスプレイに。 屋内専用。 付属品:電源コード(約2.0m)×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
平均演色評価数(Ra)80 使用電源(V)AC100(50/60Hz) 電球の種類LED
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

注意/人体以外でも検知エリア内にエネルギーを持った移動体(風、木葉、小動物など)がある場合、またはその他の急激なエネルギーの変化などによって人感センサーが検知し、点灯することがあります。また、検知エリア内に人が侵入しても静止していれば、人感センサーは検知しません。サイレンは、アラームモード/チャイムモード/OFFモードがあります。サイレンのモード切替と音量調整は、付属リモコンで操作が可能です。 。音量は最大85dB、3段階で調整可能。ライトを最大30分間点灯させる「連続点灯モード」があります。 威嚇用途だけではなく夜間作業時の照明としてもご使用いただけます。 連続点灯モードの切替は付属リモコンで操作します。調光機能により20%、50%、100%の常時点灯が可能です。昼夜判別機能付きで、防犯灯や常夜灯として防犯効果がより高まります。
仕様【サイレン】動作時間: アラームモード時/検知後約5秒後にアラーム約10秒鳴動(オフディレイ動作)・チャイムモード時/検知後即チャイム2回鳴動・音量:3段階調整(最大約85dB/前方30cmにて)リモコンで調整可 材質本体:樹脂、ライト部:アルミダイキャスト 寸法(mm)本体/172.3×196×293.8(H)、リモコン/60×10×140(H) 質量(g)約1400 使用温度範囲(℃)-20~40 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)18以下 検出方式パッシブインフラレッド方式 感度60%/80%/100%/130%(DipSwにて設定) 保護等級IP55 出力時間【検知】オフディレイ(約2秒)/動作時間連動 センサー感知方式人感センサー 点灯方式点灯モード点灯/フラッシング 動作モード約5~∞Lx(ボリュームにて調整/昼夜判別) 設置場所屋外・屋内の壁面 検出出力EE連動/非連動(EE/昼夜判別制御)、無電圧リレー接点(c接点) AC/DC30V 0.5A 配線方式電源/プラグ式(3.5m) 接点出力/端子式 アズワン品番65-2235-71 リモコン〈電源〉 単4電池×2本 〈操作ボタン〉 ライト連続点灯モードボタン ライト人感点灯モードボタン チャイムモードボタン アラームモードボタン サイレンOFFモードボタン 明るさ(Lm)1000 点灯時間3秒/10秒/30秒/1分/2分/3分/5分(オフディレイ動作) 調光率(%)0~100(ボリュームにて調整) 電球の種類LED
1個
42,000 税込46,200
翌日出荷

光から目を優しく守る「まぶしさガード」光源にガードを付けることで眩しさを軽減!デスクライト直下の明るさと周囲の明るさに差がありすぎると、視力低下に繋がる可能性があります。まぶしさガードを付けることにより、光が直接目に入りにくく目に優しい設計になっています。使用シーンによって最適な明るさをご提案。最適な照度は集中力UPにも繋がります!
電源コード(m)1.8 材質本体:PC 質量(g)850 消費電力(W)11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×232×331 照度(Lx)2500 アーム角度調整 調光方式無段階 演色指数(Ra)85 電球の種類LED 調光の可否 光源LED 待機時消費電力(W)0.4
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブルーライト約20%カットで眼が疲れにくい 平均演色性Ra93で色彩が自然に近い JIS規格AA形相当で広範囲をムラなく照らす 環状LED配列78灯で手元に影が出にくい タッチ式スイッチで5段階に明るさ調節できる 全光束約850ルーメン、照度約3000ルクス(直下30cm)※100%点灯時 USBポート(2.1A)付き クランプ固定式
付属品専用ACアダプター(コード長…約1.8m)、専用クランプ、保証書付取扱説明書 質量(kg)約0.73(専用クランプ、専用ACアダプター含む) 消費電力(W)約12(LEDのみ点灯時)、約27(LED+USB 2.1A同時使用時) 出力24V(直流)1.0A 電源専用ACアダプター コード長さ(m)約1.8 全光束(Lm)約850(100%点灯時) 入力AC100-240V~ 50/60Hz 0.7A 光源LED×78灯使用(交換不可) エネルギー消費効率(Lm/W)約70.8(LEDのみ点灯時) 色(本体)ホワイト 照度(Lux)約3000(30cm直下、100%点灯時) クランプ取付幅(mm)5以上、45以下 光色昼白色 明るさ5段階調光 取扱説明書(1.23MB) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約185×312×506(連続使用時・机上面サイズ) 電球の種類LED 調光の可否
1個
3,998 税込4,398
欠品中

全光束約1,700lm 粉じん・防水等級IP65 AC100V家庭用電源 電源コード約2m 約160°照らす広角仕様 薄型設計 薄さ約40mm(収納時)の超コンパクト設計
用途夜間・暗い場所での作業に 屋外での作業に 質量(kg)約0.65 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約2 定格電流(A)0.28 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)15 全光束(Lm)約1700 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)45~150×165×160 ※長さはブラケットをMin~Maxの時 照度(Lx)正面:約660 電源タイプ電源コード式 設置場所室内・屋外 防水保護等級IP65 電球の種類白色LED(交換不可)
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

電気工事不要、簡単取り付け。 連結用兼用(電源コード別売)。 連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 お部屋の間接照明に、店舗のムード照明に。 屋内専用。 付属品:ジョイントパーツ×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
使用電源(V)AC100(50/60Hz) 電球の種類LED
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ライト部は水平方向と垂直方向の角度調整ができます。センサー部は水平方向の調整のみ可能です。【防犯効果を高める調光機能】 ★20%の調光機能により常夜灯として使用できます。(センサー検知で100%点灯)。別売のバイス(EA864C-4B)、天井アタッチメント(EA864C-4C)を使用することで、壁面以外のさまざまな場所に簡単に設置できます。 カーポートへの取り付けも簡単です。
付属品取付ねじ(2本)、コンクリート用アンカープラグ(2本)、マスキングカップ(1個) 材質本体:樹脂、ライト部:アルミダイキャスト 寸法(mm)104×103.5×195(H) 質量(g)650 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)14 コード長さ(m)3 光源チップオンボード型LED球×1灯 使用周囲温度(℃)-20~40 検知方式パッシブインフラレッド方式 動作モード約5lx~∞lx(昼夜判別) 設置場所屋外・屋内 光束(Lm)800 アズワン品番64-7941-58 取付径(Φmm)40~80対応 消費電流14W 調光率(%)20(点灯) 電球の種類LED 検知エリア立体型(最長部10m)
1台
12,800 税込14,080
翌日出荷

薄型設計。広範囲を照らす面発光タイプ。取付位置自在。屋外OK!防雨タイプ。AC100Vコンセントタイプ 。
用途一般家庭・駐車場・倉庫等の節電照明・防犯効果に セット内容センサーライト本体×1、ワッシャー×2、木ねじ×2、プラグ×2、取扱説明書×1 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約2.0 定格周波数(Hz)50/60 使用電球白色LED 使用環境温度(℃)5~40 検知方式赤外線検知方式 設置場所室内・屋外(強雨・暴風雨の当たらない場所)完全防水ではありません。 防水性IP44(防沫型) 点灯時間約30秒 電球の種類LED 検知エリア(センサー角度水平時)約4m 検知幅120°/約6m 検知幅90°
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暗闇で人や車の動きをセンサーが検知して自動点灯 軒下などの屋外にも設置できる防雨仕様(IP44防沫形) LEDなので省エネ、長寿命 発熱が少なく、虫が集まりにくい光
消費電力(W)14(待機時0.5以下) 付属品取付けネジ×2、プラスチック製プラグ×2、クランプ×1、L型ボルト×1、蝶ナット×1、ネジキャップ×1、エリアマスク×1、ツマミ調整用ドライバー×1 質量(g)550 使用温度範囲(℃)0~40 電源AC100V 50/60Hz 全光束(Lm)1000 センサー人感センサー、明暗センサー 電源コード(m)3 保護等級IP44(防沫形) 取付け方法ねじ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付 センサー感知方式人感 センサー探知範囲水平約140°、最大約8m 設置場所屋内、屋外用(防雨タイプIP44) 取付可能厚(mm)15~100 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)175×175×110 LED寿命(時間)40000 原材料本体:PC、ランプ部:PC、アルミダイキャスト 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 調整機能点灯時間調整、明暗感度調整、センサー探知範囲調整、ライト角度調整 点灯時間約5秒~約5分(昼~夜) 取扱説明書(5.4MB) 取付可能パイプ径(Φmm)30~85 電球の種類LED
1台
5,898 税込6,488
当日出荷

高輝度LED10灯で抜群の明るさです。 現場作業はもとより、スチールデスクにおいても卓上スタンド感覚で利用できます。 照明大形タイプです。
消費電力(W)約10 全光束(Lm)約800 電球の種類LED 電源コード(m)1.6 トラスコ品番380-8491 質量(kg)1.63 電源AC100V 全高(mm)442 吸着力(N)800 マグネット部寸法(mm)50×58.5×55 LED10灯 ライト寸法(mm)72×187×t21.5
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

半世紀以上の歴史を持つZ-LIGHT(ゼットライト)、蛍光灯Zライトの定番「Z-208」の光をLEDで実現。長年モノづくりの現場を支えてきたZ-208、明るくシンプルで頑丈なつくりで多くの方々に支持されてきました。オリジナルを超えるべく、LED化しました。 ロータリースイッチによる7段階調光
付属品専用クランプ、ストッパーネジ(クランプ内)、専用クランプ(取付可能厚55mmまで) トラスコ品番115-3729 材質本体:鋼、アルミ、樹脂 長さ(mm)(光源部)540 幅(mm)600 質量(kg)1.8 高さ(mm)674 奥行(mm)579 電源(V)100 クランプ幅(mm)55 光源色昼白色 色(本体)シルバー アームダブルアーム 明るさ(Lm)1924 演色指数(Ra)80 標準消費電力料金(円/h)0.46
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

クランプ式80cmワイドセードのT字型デスクライト オート光センサー搭載で集中力を途切れさせない明かりを提供 広いデスクにはワイドセード。デスクの隅々まで明かりを照らします。 カバー式のクランプで、見た目も美しく従来のネジ式とは異なる設置方法。 簡単で手軽に大きなデスクライトを取り付けることができます。 デスクと壁の間に隙間ができないタイプのデザインで、電源コードもスッキリ。 5段階の調光・調色で、納得のいく自分オリジナルの照明環境を設定できます。 オートライトボタン付き。 作業に夢中になって夕方になっても、照明環境が一定の明るさをキープできるよう自動調整。 集中力を切らすことなく最後までタスクを続けることができる優れもの。昼間は明かりをセーブしてくれるので、省エネ対策としても◎。 タイマーボタンもついており、セットしてから50分後に自動消灯。 離席して戻るかわからない微妙なシチュエーションの時や就寝時の寝落ち対策に大変便利です。 操作は見やすい正面にタッチパネル。
材質アルミニウム/PC 質量(kg)約1.2 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)最大約18 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約590×800×455 色温度(K)2700~6500(5パターン) 保証期間1年 明るさ(Lm)最大約900 演色指数(Ra)95 電球の種類LED 調光の可否可(5段階調光)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

脚部が360度前後方向どちらにも回転可能、小ネジ 1/4 inch の穴付きでカメラの三脚が使用できます。ポケットに入るコンパクトサイズ、脚部の裏面に強力な磁石付きで金属部分に付いて非常に便利。
用途自由度の高い作業灯として様々な場面で使用できます。 消費電力(W)10 明るさ(Lm)1100 材質本体:アルミダイキャストフレーム・合成樹脂。ネジ:鉄。本体脚部:合成樹脂・マグネット。 寸法(mm)140×78×121.5 定格AC100V 50/60Hz 保護等級IP68 光源LED-COB 10Wチップ 色温度(K)5500 電源タイプAC式 演色指数(Ra)95 電球の種類LED
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

広いセードで広範囲を照らす、アンティークデザインのデスクライト。 広いセードで広範囲を照射。折りたためばコンパクトでスタイリッシュに。 タッチボタンでON/OFF、調光、調色の操作が簡単に出来ます。 ボタン操作部分にナイトライト搭載で、夜の使用もストレスフリーに。 調光はタッチで10段階/長押しで無段階に調整可能。 調色は3パターン(昼光色:約6500K/昼白色:4000K/電球色:約3000K) 用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。 出力1.0AのUSBポートがついているのでスマホなどの電子機器に充電ができます。 デザインは深みのあるアンティークシルバーに、ヘアライン加工を施し高級感のある仕上がりに。 広いセード(約30cm)で広範囲を照らすデスクライト タッチで10段階/長押しで無段階の調光(最大550lm)。微妙な明るさ調整が可能。 3パターン調色で場面に合わせたライトの色へ(昼光色:約6500K/昼白色:4000K/電球色:約3000K) JIS規格AA形相当の明るさ(照度/40cm直下:約1308lux) 3箇所の可動部とチルト構造で自由自在の可動域。 操作部分のナイトライトをONにすれば、夜の使用も快適に。 USBポート付きでスマートフォンなどに充電可能。 消費電力は最大約10W(従来の白熱球の7分の1程度の電力) 使用時は広範囲を照射。折りたためばスリムでお部屋の邪魔になりません。 長寿命で目にも優しいLED使用。
材質ABS/鉄 質量(kg)本体/約1.4 シルバー 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)最大約10 出力USB5V/1.0A コード長さ(m)充電:約1.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約505×159×220 色温度(K)約3000~6500(3段階) 保証期間1年 明るさ(Lm)最大約550 関連資料(0.44MB) 電球の種類LED(10段階/無段階調光) 調光の可否
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

ツインバードLEDデスクライト
広範囲を均一な光で照らすことで目の疲れを軽減する「リフレクテック」の技術と朝日に多く含まれる光の波長を高め、目に優しい光をもたらす照明LED素子「Vitasolis(R)」を搭載した、目の健康を考えたLEDデスクライトです。 長時間のテレワークにも適した光で、いつものデスクワークをサポートします。
寸法(mm)約285×135×465 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)12 スイッチ電源:プッシュスイッチ 調光:ロータリースイッ 電源コード(m)約1.8 光源LED 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)85.4 スイッチ動作【切替】ON/OFF:押す、調光:24 段階( 4 %~ 100 %)、時計まわりに回すと明るく、反時計まわりに回すと暗くなる JIS照度AA形相当 光束(Lm)器具:1025 アームフレキシブル 光色昼白色 演色指数(Ra)80 電球の種類LED 調光の可否
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

「まぶしさガード」採用で、手元は明るく、光源はまぶしくない、目にやさしいLEDデスクライトです。 点灯後に点灯スイッチに触れると明るさ調節モードになり、触れ続けるだけで 好みの明るさに調光ができ、 オフィスなどで適切な明るさをご提供します。 デスクトップパソコンのサイズに合わせた高さで使用できます。
ホワイト 質量(g)1000 電源(V)AC100(50/60共通) 消費電力(W)12 適合規格照度:JIS照度AA形準拠 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×410×410 電源コード(m)1.8 光源LED 照度(Lx)3000 アズワン品番64-9306-54 調光方式無段階 演色指数(Ra)85 待機時消費電力(W)0.5
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

インバーター式なのでちらつかず、目にやさしい光が瞬時に点灯。 白熱灯と比較して低温照明だから長時間の作業でも安心。 狭い所でも隅々まで照らすスリムデザイン。 便利に持ち運べるスタンドタイプ。
種別インバーター内蔵13Wコンパクト形蛍光灯付 周波数(Hz)50/60兼用 定格電圧(V)100 コード長さ(m)10 トラスコ品番107-3389 全長(mm)358 質量(g)800 消費電力(W)13 電線仕様VCTFK0.75mm2×2芯 設置場所屋内 明るさ(Lm)840 電球の種類コンパクト形蛍光灯
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

クランプとスタンドの両方使い可能な、場所を選ばないスタンダードなデスクライト。 広いセードで広範囲を照射。折りたためばコンパクトでスタイリッシュに。 タッチボタンでON/OFF、調光、調色の操作が簡単に出来ます。 場面に合わせてクランプとスタンドを使い分け。 用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。 出力1.2AのUSBポートがついているのでスマホなどの電子機器に充電ができます。 また、付属のマグネット内蔵のスマホスタンドでさらに便利に!
付属品取扱説明書・保証書、ACアダプター、クランプ、スタンド、スタンド用接続キャップ、スマホスタンド 材質ABS/鉄 ホワイト 質量(g)本体/約466、スタンド/約932、クランプ/約279 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)最大約10 出力USB5V/1.2A コード長さ(m)充電:約1.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約540×465×200 色温度(K)約2700~6500(4段階) 保証期間1年 明るさ(Lm)最大約1030 関連資料(0.05MB) 電球の種類LED(無段階調光) 調光の可否
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

色温度固定型(5000K昼白色)Ra97の高演色モデルです。一般的な「平均演色評価」はもちろん、繊細な色再現性の基準となる「特殊演色評価」でも優れた数値を示しています。特に従来のLEDでは難しいとされていた「R9(赤)」も正確に発色し、微妙な色の違いも表現します。自然光下(太陽下)での色の見え方と同等レベルの色を再現できます。
用途製品の外観検査 トラスコ品番561-2375 材質アルミ・樹脂・亜鉛ダイキャスト 幅(mm)450 ホワイト 高さ(mm)455 奥行(mm)492 電源(V)AC100 消費電力(W)12 コード長さ(m)1.8 全光束(Lm)815 光源色昼白色 明るさ(Lm)815 演色指数(Ra)97 標準消費電力料金(円/h)0.288
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

光から目を優しく守る「まぶしさガード」光源にガードを付けることで眩しさを軽減!デスクライト直下の明るさと周囲の明るさに差がありすぎると、視力低下に繋がる可能性があります。まぶしさガードを付けることにより、光が直接目に入りにくく目に優しい設計になっています。使用シーンによって最適な明るさをご提案。最適な照度は集中力UPにも繋がります!
電源コード(m)1.8 材質本体:PC 質量(g)850 電源(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×412×463 光源LED 定格消費電力(W)(50/60Hz)12 アズワン品番64-9306-53 アーム角度調整 直下照度(Lx)照度:JIS照度AA形準拠 電球の種類LED 待機時消費電力(W)0.5 調光の可否
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

白色LED180個使用。 継ぎ足し充電可能のリチウムイオン電池使用。 雨中や水がかかる場所でも安心の防雨型。 専用充電アタプター付(充電電源/AC100V 50/60Hz)。 床置き&吊り下げの2ウェイ。 照明ON/OFFスイッチ付。
全光束(Lm)500 連続点灯時間6時間 充電時間(時間)8 質量(kg)1.2 付属品専用ACアタプター 構造防雨型 光源白色LED180個(10W) 使用電池7.4V6600mAh Lion battery(リチウムイオン電池) トラスコ品番443-8728 消費電力(W)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×65×220(スタンド収納時) 芯数2 電源タイプ充電式 耐水性防雨タイプ 電球の種類LED 特殊用途防雨
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

メタリック素材で高級感のあるダークグレーで、デスク周りをクールに演出。ブルーライトカット基準「IEC TR62778」の最高水準「RG 0」を取得。USBポート付きで実用性も兼ね備えたモデル。耐久性のあるヒンジ部は折り畳み可能で、コンパクトに収納。リラックスモード(2700K)、PCモード(4000K)、集中モード(6500K)に、ワンタッチで調色が可能
仕様ブルーライトカット基準「IEC TR62778」:RG 0 消費電力(W)12 使用電圧(V)100-240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129×423×423 色温度(K)2700/4000/6500 明るさ(Lm)450 演色指数(Ra)90以上 給電方式ACアダプター 調光範囲3段階
1台
8,909 税込9,800
4日以内出荷

【省スペース】幅広サイズで広範囲を照らすことができるT型ワイドタイプのLEDデスクライトクランプタイプです。手元で簡単にON・OFFができるスマホスタンド型リモコンで、スマホスタンドとしても使用できます。USB給電ポート付きでスマホの充電が可能です。調光・調色機能付きで、無段階調節なので使用シーンに合わせて調節できます。
材質本体:アルミニウム、ABS樹脂、スチール、リモコン:ABS樹脂 寸法(mm)約420×500×513 ブラック 質量(g)【本体】1000、【スマホスタンド型リモコン】45 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)(最大点灯時)12.0 ※USB給電ポート未使用時 出力電圧(V)DC5/2.1A 定格入力電圧(V)本体:DC24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【スマホスタンド型リモコン】60×60×33 電源コード(m)約1.8 光源LED 使用電池12V23Aアルカリ乾電池(互換型番:LRV08、23A、A23など) 保証期間お買い上げ日より1年間 JIS照度AA形準拠 アームダブルアーム 光色【デスクライト】電球色~昼光色(2700~6500K) 調光方式長押し無段階/4段階・長押し無段階/5段階 直下照度(Lx)1700 演色指数(Ra)85 感知距離(m)リモコン:約1.5以上 電球の種類LED 待機時消費電力(W)0.6 ※USB給電ポート未使用時 調光の可否
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

机上いっぱいに均一な光がひろがる、リモートワーク向け最上位モデル。ブルーライトカット基準「IEC TR62778」の最高水準「RG 0」を取得。偏光照射設計により、PCモニター画面の反射を軽減し、キーボード操作や手書き作業に最適。バックライトも搭載し、視界全体の明るさのバランスを取ることで、目の疲れを緩和
仕様ブルーライトカット基準「IEC TR62778」:RG 0 消費電力(W)12 使用電圧(V)100-240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×437×416 色温度(K)2700/3000/3500/4000/5000/5700/6500 明るさ(Lm)600 調光方式シームレス無段調光 演色指数(Ra)90以上
1台
27,091 税込29,800
4日以内出荷

低重心の台座で省スペースでも安定性を実現。ブルーライトカット基準「IEC TR62778」の最高水準「RG 0」を取得。影ができにくい円形ライトで顔映りがよくなり、オンライン会議やライブ配信、メイクなどで活躍。面発光(導光板)・眩しさ抑制用ハニカム加工。周囲の明るさを感知し、作業に適した明るさへ自動調整が可能。タイマーで自動消灯し、集中力の維持をサポート。就寝時には入眠モードで30秒後に自動消灯
仕様ブルーライトカット基準「IEC TR62778」:RG 0 消費電力(W)14 使用電圧(V)100-240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×217×430 色温度(K)2800/4000/5100 明るさ(Lm)650 調光方式シームレス無段調光 演色指数(Ra)90以上
1台
16,182 税込17,800
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)広配光デスクライト
机上面を広範囲に照らすワイド配光のデスクライト。別売の専用センサーを組み合わせることでタッチレスコントロールが可能です。オフィスやご自宅で快適なデスクワークをサポートします。
仕様調光器:不可 取付クランプタイプ 高さ(mm)634 材質(本体)アルミ(オフホワイト色) 種類器具:LED一体型 スイッチ点灯→消・調光(100-40%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 取付可能厚(mm)5~50迄 アームシングルアーム 演色指数(Ra)94
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

深みのあるアンティークシルバーに、ヘアライン加工のしてあるクールでオシェレなLEDデスクライト。 スタンドタイプとクランプタイプの2種類の使い分けが可能。 側面のボタンで3パターンの調色(約3000K~6000K)と無段階調光(最大600lm)が出来ます。 4箇所の可動部とチルト構造のセードで自由自在に角度も調整。 デザインだけでなく最大600lm(50W相当)の明るさで、広範囲を照射するハイスペックを搭載。 LED光源なので電気代を気にせずに、長時間使えるデスクライトです。
付属品スタンド、クランプ、取扱説明書、保証書、AC電源コード 材質ABS 質量(kg)約1.8 ガンメタル 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)最大約10 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約530×610×200 電源コード(m)約1.3 色温度(K)約3000~6000 保証期間1年 関連資料(0.47MB) 電球の種類LED(無段階(最大600Lm)) 調光の可否 調色の可否3段階
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

携帯やタブレットを充電しながら使える、USB給電付きLEDデスクライトです。マグネット式で位置の変えられるスマホスタンド付きで、スマホを活用した学習時に便利です。「まぶしさガード」採用で、手元は明るく、光源はまぶしくない、目にやさしい設計です。明るさは無段階調節で調光ができ、デスク学習などに適切な明るさをご提供します。ベース部分は取り外しができ、右利き左利きどちらでも使いやすいように変えられます。光源部分をすっきり収納できるため、リビング等の目につく場所でも部屋のイメージを保ったままご使用いただけます。折りたためるスマートデザインで収納の場所をとりません。
材質ABS樹脂 寸法(mm)約360×171×335 ホワイト 質量(g)1400 出力UCB:DC5V/1.2A 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)11.0 (電源アダプターを含む) 定格入力電圧(V)本体:DC24 電源コード(m)約1.8 機能まぶしさガード採用USB給電付きスマホスタンド付き右利き・左利き両対応台座 光源LED 保証期間お買い上げ日より1年間 JIS照度AA形準拠 アズワン品番64-9306-44 アームシングルアーム 光色昼白色 調光方式無段階 直下照度(Lx)2200 演色指数(Ra)85 電球の種類LED 調光の可否
1台
5,998 税込6,598
3日以内出荷

省スペースながらも機能が充実したプレミアムモデル。ブルーライトカット基準「IEC TR62778」の最高水準「RG 0」を取得。ハチの巣状の光源が、作業しやすい均一な明かりを実現。3箇所で角度が調整できるマルチセクション調整を採用。90lm→380lm→650lm→800lmの4段階で調光ができ、さまざまな作業ニーズに対応
消費電力(W)13 使用電圧(V)100-240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×367×420 色温度(K)4000 明るさ(Lm)800 演色指数(Ra)80以上 給電方式ACアダプター 調光範囲4段階
1台
11,636 税込12,800
4日以内出荷

幅広サイズで広範囲を照らすことができるT型ワイドタイプのLEDデスクライトです。手元で簡単にON・OFFができるスマホスタンド型リモコンで、スマホスタンドとしても使用できます。スマホスタンド型リモコンにはマグネットがついている為、少し大きめのスマートフォンはマグネットで固定してご使用ください。スタンドベース中央部には鉄板が入っており、スマホスタンド型リモコンを固定出来ます。さらにスタンドベースには、USB給電ポート付きでスマホの充電が可能です。調光・調色機能付きで、無段階調節なので使用シーンに合わせて調節できます。
電球の種類LED ブラック 電源コード(m)約1.8 調光の可否 定格消費電力(W)(最大点灯時)12.0 ※USB給電ポート未使用時 寸法(mm)約420×419×497 質量(g)【本体】2900、【スマホスタンド型リモコン】45 材質本体:アルミニウム、ABS樹脂、スチール、リモコン:ABS樹脂 光色【デスクライト】電球色~昼光色(2700~6500K) 光源LED 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格入力電圧(V)本体:DC24 待機時消費電力(W)0.6 ※USB給電ポート未使用時 出力電圧(V)DC5/2.1A 直下照度(Lx)1700 JIS照度AA形準拠 調光方式長押し無段階/4段階・長押し無段階/5段階 演色指数(Ra)85 保証期間お買い上げ日より1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【スマホスタンド型リモコン】60×60×33 感知距離(m)リモコン:約1.5以上 使用電池12V23Aアルカリ乾電池(互換型番:LRV08、23A、A23など) アームダブルアーム
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

発光体が間接照明構造のため、柔らかい光で反射光もなく、目が疲れにくいスタンドライトです。 スマートな設計で、頑丈な本体構造。 テーブルクランプ(テーブル厚み最大40mm)。 ギラツキ、チラツキの無い優しい光です。 入力電圧が変化したりサージが発生しても輝度が変化しない定電流電源を備えています。 CE・PSE認証済み。
電球の種類LED 調光の可否 消費電力(W)14 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 保護等級IP50 全光束(Lm)770 照度(Lx)360 色温度(K)5700 電源(V)AC100~240(AC/DC付属アダプター付属) 調光方式アナログ調光方式(20%~100%) 付属品AC/DCアダプター(AC100~240V対応/ケーブル長2m) ケーブル長(m)2
1台
44,980 税込49,478
34日以内出荷

発光体が間接照明構造のため、柔らかい光で反射光もないスタンドライト。 ギラツキ、チラツキの無い優しい光。 従来品のようなマルチシャドウがなく、長時間使用しても目が疲れません。
電球の種類LED 調光の可否 消費電力(W)14 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 保護等級IP50 全光束(Lm)770 照度(Lx)360 色温度(K)5700 電源(V)AC100~240(AC/DC付属アダプター付属) 調光方式アナログ調光方式(20%~100%) 付属品AC/DCアダプター(AC100~240V対応/ケーブル長2m) ケーブル長(m)2
1台
38,980 税込42,878
31日以内出荷